カテゴリ
- 医療(74)
- 制御機器(48)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 保管用品(37)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 農業機械(13)
- メカニカル部品(12)
- 科学研究・開発用品(10)
- 機構部品(9)
- 自動車用オイル・ケミカル(9)
- 自動車補修部品(8)
- 自動車純正部品(7)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(6)
- 厨房用品(6)
- 測定用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(5)
- 安全用品(5)
- 住設機器(5)
- 清掃用品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 日用品(3)
- オフィス家具(3)
- 研磨材(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 救急・衛生(2)
- カー用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- goot(太洋電機産業)(13)
- JST(日本圧着端子製造)(6)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- Petronas(5)
- SMC(19)
- アイリスチトセ(14)
- オチアイ(7)
- クボタ計装(5)
- サンコー(三甲)(26)
- タカチ電機工業(4)
- ホンダ(7)
- ライフ住器(11)
- 三菱電機(6)
- 日東工業(6)
- 東洋バルヴ(7)
- 東芝ライテック(4)
- 石川金属(7)
- 高田ベッド製作所(72)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn40」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質鉄形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト
コンパクトヘッドノズル
セフティー3¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード
エルティーアイ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7取付方式シール/ステッカー
ステンレスサンデーブラケット
昭和コーポレーション¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質SUS304
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
SUS製吐出口 SN
ショウエイ¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から19日以内出荷浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304
ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ
ノーブランド¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂耐荷重約10kgパイプ径(Φmm)29.4/25.4
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から3日以内出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
サイドハンガーネット SNシリーズ
ナビス(アズワン)¥2,690~税込¥2,959~1枚当日出荷別売の「どこでもクランプ」を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。クランプとセット利用で天板に固定できます。材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から9日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
プラスチック角度計(ケース付)
明健社¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から5日以内出荷角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。付属品収納ケース材質プラスチック
SUS製防水金物 BSN
ショウエイ¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から21日以内出荷目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。材質(本体)SUS304
ドライタックペーパー(のり付、穴なし)
日本研紙(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用仕様目詰まり防止加工品形状円形砥材AA外径(Φmm)125穴の有無無し
サンデーブラケット
昭和コーポレーション¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷500×500サイズは、三角の空間部に持ち手が付く為、若干形状が異なります。用途水平横走り配管用三角型タイプのブラケットです。材質ユニクロメッキ


ミニソネックス(吸音材)
東京防音(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(2枚)3日以内出荷から7日以内出荷表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
角形近接センサ交流2線式PSNシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向前面検出電源電圧(V)AC100~240保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属




スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)
サカエ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
ユニロン丸シート軸付
ヤナセ(柳瀬)¥12,980税込¥14,2781箱(5個)当日出荷から9日以内出荷溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。RoHS指令(10物質対応)対応
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター
アズワン¥2,198税込¥2,4181個当日出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
角形近接センサ直流3線式PSシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から22日以内出荷磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)検出対象磁性金属



MMマグカップ
台和¥749~税込¥824~1個3日以内出荷カップの内側に「容量目安ライン」を付けました。 煮沸消毒可能です。 重ねることができるので場所を取らず収納に困りません。材質メラミン樹脂寸法(cm)10.7×8×8.5
...