カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)

「sn-820」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(192件のレビュー)
5,790税込6,369特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
8,098税込8,908
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
芯温計(クイックチェック) 熱研芯温計(クイックチェック)熱研(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒アズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
シム サンドビックシムサンドビック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
シムです。
用途T-Max P用
MAG スイッチ部品 富士電機MAG スイッチ部品富士電機
23,980税込26,378
1個
当日出荷から71日以内出荷
機種MAGスイッチ部品
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)NB(日本ベアリング)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から41日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
タイプSN
グラブスクリューノブ GSN MIYOSHI(小西製作所)グラブスクリューノブ GSNMIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ツーリングシステム部品 サンドビックツーリングシステム部品サンドビック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ディスクパット Quick Depo(三菱自動車)ディスクパットQuick Depo(三菱自動車)
6,640税込7,304
1セット(4枚)
3日以内出荷
Quick Depoクイックデポは、三菱自動車が展開している第2純正ブランド。純正と同等レベルの高い品質基準を満たしたものを純正より安く展開するためのブランドで安心。
K4パッド 曙ブレーキ工業K4パッド曙ブレーキ工業
8,498税込9,348
1セット(4枚)
6日以内出荷
軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD・たくさんの荷物を積む方へ・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ・車重が重い車両をお持ちの方へどんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
ボールロックピン ショートノブタイプ ラクテムボールロックピン ショートノブタイプラクテム
1,361税込1,497
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応