カテゴリ

  • 安全標識(10)
  • 測定用品(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • トラック純正部品(1)

「sn-902」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(11件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの中輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「NP-014号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」) 安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ板形状標識取付方式両面テープ(貼付済)輝度中輝度RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂厚さ(mm)(上下サン)10ブラウン紫外線遮断率(%)約89本体生地厚さ(mm)1
  • 熱中症予防対策温湿度計 熱研

    熱中症予防対策温湿度計

    熱研
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有1目盛(℃)11目盛(%)5測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛け特性なし校正証明書なし
  • 標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品 モノタロウ

    標識 避難誘導 高輝度蓄光式 消防認定品

    モノタロウ(5件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    エルティーアイ株式会社とのコラボレーション標識です。 C級認定品の最高レベルの輝度になります。 硬質塩ビ板タイプの蓄光式誘導標識で業界初「裏面に両面テープが貼りついた状態」で消防認定を取得しています。施工が簡単!めくって貼るだけ簡単ワンステップの高輝度蓄光式誘導標識です。 (一財)日本消防設備安全センター 消防設備認定品 認定番号「HP-051号」です。 蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度190mcd/m2以上の「JC規格」を採用。(規格値は100mcd/m2以上の「JC規格」) 安価で視認性も高く、高輝度品の為、法令設置にも対応しています。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質硬質蓄光塩ビ版形状標識取付方式シール/ステッカー輝度高輝度認定番号HP-051RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
  • 中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ エルティーアイ

    中輝度 蓄光式 避難誘導標識 消防認定品 両面テープ付き TPSNシリーズ 硬質塩ビ板タイプ

    エルティーアイ
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    裏面テープ付き消防認定品(NP-014号)。めくって貼るだけ簡単ワンステップ!。裏面に3M製両面テープ付き。災害時突然の停電で真っ暗になった時に標識が光り、安全迅速に避難できる。
    用途商業施設、公共施設、工場、オフィス、倉庫などの防災対策、非常時における誘導灯の補助に。/蓄光標識/誘導灯/案内灯/非常灯/非常用/避難用/災害用/防災用/防災対策/オフィス/会社/商業施設/学校/公共施設/工場/倉庫/店舗/店/避難所/病院/エコ/電気代0円/簡単/テープ/板材質硬質蓄光塩ビ板
  • 中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 エルティーアイ

    中輝度蓄光式誘導標識 消防認定品

    エルティーアイ
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」TSNシリーズ。中輝度蓄光式誘導標識の認定取得。認定の規格値の2倍以上の明るさ(20分後の輝度80mcd/m2以上)。蛍光灯(常用光源D65)の場合、200ルクスで20分後に輝度50mcd/m2以上の「JB規格」を採用。(規格値は24mcd/m2以上の「JA規格」)。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の認定取得品。認定番号「NP-013号」。安価で視認性も高く、安全対策で自主的に設置される方にお薦めです。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.35取付方式シール/ステッカー
  • 高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級 エルティーアイ

    高輝度蓄光誘導標識 C級消防認定品 C200級

    エルティーアイ
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度蓄光式誘導標識 α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SNシリーズ。 (一財)日本消防設備安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「C200級」認定取得品。認定番号「HP-042号」。JIS規格(JIS Z 9107)上級の「JCクラス」相当品。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    仕様C200級
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品 エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 A級品

    エルティーアイ
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」ASNシリーズ。高輝度蓄光式誘導標識の認定基準のA50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「A50、A200級」認定取得品。認定番号「HP-046号」。 JIS規格(JIS Z 9107)最上級の「JDクラス」相当品。現場照度50~200ルクス未満の多少薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。
  • 中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 日本緑十字社

    中輝度蓄光避難誘導ステッカー標識

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    電気が消えても長時間光ります。 便利なステッカータイプ。 離ケイ紙をはがし貼り付けます。 消防認定品で、消防・防災関連にも適応しています。
    仕様消防認定品 中輝度蓄光(20分後輝度:83mcd/m2)材質PETステッカー寸法(mm)100×300文字内容避難誘導質量(g)21取付方式ステッカー
  • 高輝度蓄光通路誘導標識 日本緑十字社

    高輝度蓄光通路誘導標識

    日本緑十字社
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ エルティーアイ

    非常用標識 高輝度蓄光式誘導標識 ステッカータイプ

    エルティーアイ
    38,980税込42,878
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準S50級を取得しています。安全標識板JIS規格Z9107の高輝度基準をクリアした蓄光標識です。白色蛍光灯200ルクス20分間照射で約12時間視認可能です。LED光源の場合、200ルクスでも20分後に300mcd/m2を超える超高性能製品です。
    用途高輝度蓄光式誘導標識の設置が必要な箇所に。誘導灯の代替品として(所轄消防署にご確認ください)。停電時の避難誘導に。日常の安全対策に。小規模店舗や商業施設での実績多数。材質素材:PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤、厚さ:約2mm厚さ(mm)2取付ステッカー
  • 中輝度蓄光式誘導標識 グリーンクロス

    中輝度蓄光式誘導標識

    グリーンクロス
    4,398税込4,838
    1枚
    4日以内出荷
    消防認定品(NP-013号)です。中輝度蓄光タイプで、20分後輝度83mcd/m2のJB規格を採用しています。ステッカータイプで簡単設置できます。
    用途非常時の誘導に仕様消防認定品材質蓄光材ポリエステル系樹脂アクリル系粘着剤取付方式ステッカー
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    用途体育館や倉庫での破損予防に。
  • 熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付

    熱研
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    1目盛(℃)11目盛(%)5仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。直径(Φmm)300奥行(mm)41測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛けアズワン品番61-3734-34-20特性なし校正証明書一般校正
  • 熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付

    熱研
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)
  • 熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    5,398税込5,938
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • (SN114)CLAMP 日野自動車

    (SN114)CLAMP

    日野自動車
    627税込690
    1個
    10日以内出荷