背もたれが前後左右に少し可動しますので、自分にあったベストポジションがとれます。
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイキャスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H640~770
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×440~570
Φ390mmと大きく硬めの座面で、長時間の使用に最適です。クッション性・ホールド性が高い背もたれで、ゆったり座れます。ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質脚部/スチール・ABS、座部/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)7.5
寸法(Φ×高さH)(mm)540×770~930
キャスター径(Φmm)50
座×座高(mm)Φ390×490~640
脚部にはリサイクル性の高いアルミダイカストを採用、錆に強い作りです。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)アルミダイカスト、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ500×H470~660
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
ガス圧ワンタッチ昇降式。ストローク幅が190mmと大きいのでベストポジションにセットできます。
高級感のあるメッキ仕上げです。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H480~670
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H480~670
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ350
邪魔にならないコンパクトな背付きで疲れをカバーします。
ガス圧ワンタッチ昇降式。
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(張地)ビニールレザー
寸法(mm)Φ450×H590~780
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ350×480~670
キャスター付で小回りのきくカウンターチェア。
座面が高めで立ち姿勢に近い状態で作業可能。
キッチン仕事にも便利。ガス圧シリンダーで楽々高さ調節。
脚部はキャスターとアジャスターの2タイプを選択可能。
用途バーカウンターチェア、キッチンチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェアとして。
材質フレーム:スチール(クロムめっき)/張り地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)/中材:ウレタンフォーム
質量(kg)7.5
耐荷重(kg)90(目安)
キャスターあり
背もたれあり
組立時間20~30分
素材レザー
こんなお得な商品も!

OAチェア ワイドタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚部/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム
質量(kg)6.5
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×555~580×865~980
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれ奥行調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
ガス圧リフト装置付で、座面の昇降が可能。抗菌、耐アルコール性のあるビニールレザーを使用。背面は、背もたれにも肘置きにもなる特長のあるスタイルです。座面下のリングにて座面の上下調節可能です。
用途背もたれにも肘かけにもなる2WAY肘を装備。病院向けのビニールレザー張りの丸椅子。
材質張地/ビニールレザー、主要成形部品/スチール、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン
質量(kg)8.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×525×685~815、背もたれ/490×230、座面(座面調節)/380×380×455~585
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×585~715
質量(kg)10
本体寸法(mm)520×495×765~895
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
抗菌、耐アルコールレザーを使用した医療向けイス。
雑菌の繁殖に強い抗菌処理素材。
薬品に強い耐アルコール性。
院内での移動に適したウレタン製静音キャスター
ウレタン製キャスターにより院内のPタイル上でも傷が付きにくい。
ガス圧リフトで上下調節可能。
持ち運びにとっても便利なとって付き。
仕様ガス圧リフト装置付
質量(kg)6.5
形式ノックダウン
張地ビニールレザー張り
抗菌・難燃性のシートを使用、お手入れしやすいデザインです。
座面回転式(固定不可)。
材質背・座/ウレタンフォーム・ビニールレザー(抗菌・難燃性)、脚部・ステップ/スチール(クロムメッキ仕上げ)
質量(kg)9.7
耐荷重(kg)約100
キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×510×710~860
座面高さ(mm)475~625
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)380
座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。
材質(張地)抗菌にビールレザー
キャスター双輪(ストッパー2個付)
背幅(mm)395
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×535×680~840
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×455~615
足掛けリングの付いた高座面タイプで、ナーステーブルと合わせてご利用いただけます。
キャスターを固定脚(別売・8-3758-11)に変更できます。組み立て式。
材質背・座面/ウレタンフォーム・ビニールレザー張り、脚部・キャスター/樹脂成型(双輪)、リング/スチール(塗装仕上げ)
質量(kg)7.5
タイプ背付き
座面高さ(mm)575~705
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)405
高さ900mmのナーステーブルに使いやすいナースチェアですつかみやすい背もたれは樹脂製で、腰をやさしくホールドします。座面はモールドウレタン採用で、しっかりと上質な座り心地です。昇降リングレバーは全方位から操作ができます。座面も背もたれもアルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭ができます。
材質座面/抗菌・防汚加工ビニールレザー張り、クッション材/モールドウレタンフォーム、背/PP樹脂、脚/スチール粉体塗装
寸法(mm)座面:Φ360×435~565
質量(kg)8.5
本体寸法(mm)520×495×615~745
昇降方式ガスシリンダー式(リングレバー付き)
材質張地/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚・フレーム/スチール(クロムメッキ)、キャスター/ナイロン
質量(kg)約5.6
色ブルー
高さ(mm)600~750
耐荷重(kg)約100
座面高さ(mm)430~580
アズワン品番8-7437-02
昇降方式ガスシリンダー式
座面径(Φmm)350
脚幅(mm)530
1脚
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
リングレバーで高さ調節できるハイタイプのメディカルチェア。
座高ガススプリング昇降機構。
工具を使わずに組立ができます。
材質(座・背部)ウレタン、(背パイプ・脚部)スチール、(張地)ビニールレザー<抗菌>
質量(kg)8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×520×745~935
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×480~670
座ったままの姿勢から、レバー操作一つで座面の高さを自由に変えられる「ガス圧リフト装置」採用。
無機銀抗菌剤をレザーに練り込んだ「抗菌レザー」使用で、菌の繁殖を抑えます。
材質(張地)抗菌ビニールレザー
キャスター双輪(ストッパー2個付)
背幅(mm)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×535×600~760
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)Φ375×455~615
MY-N3260、MY-N3250の後継新ガスシリンダータイプ。
清潔感のあるハイタイプ背付きナースチェア。
座面は75mmの厚手クッションで、長時間の使用にも疲れにくい素材を使用。
座高ガス上下調節。
MY-N3265R、MY-N3255Rは足掛けリング付き。
関連キーワード