カテゴリ

  • 制御機器(418)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(125)
  • 保管用品(66)
  • 電気材料(65)
  • 農業機械(62)
  • 医療(60)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • メカニカル部品(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・電設資材(21)
  • 測定用品(21)
  • 照明(19)
  • オフィス家具(19)
  • 自動車純正部品(18)
  • 機構部品(17)
  • 塗料(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 建築金物(12)
  • 切削工具(12)
  • 厨房用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • カー用品(9)
  • 作業服(9)
  • 空圧工具(9)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 電動工具(5)
  • マスク(4)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sn-02」の検索結果

関連キーワード
1,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンプルオープナー 軽量タイプ SN-02Rシリーズ Qlicksmartアンプルオープナー 軽量タイプ SN-02RシリーズQlicksmart
2,898税込3,188
1個
当日出荷
底面の穴にアンプルを差し込んでアンプルの先を折る構造のため、怪我のリスク低減が可能です。折った先端は内部に収納され、上部のボタンを押して容易にアンプルの破片を捨てることが可能です。超軽量タイプで、持ち歩きに便利です。机から転がり落ちにくいよう、六角形になっています。
材質ボディ/プラスチック、Oリング/シリコン、キーリング・スプリング/ステンレス
SN-2 Vスナップ カツイチSN-2 Vスナップカツイチ
269税込296
1枚(13本)
8日以内出荷
ミノー、シャッド等左右へのダートアクションを得意とするルアーに最適なスナップです。独自のV型形状により、ルアーアイに対してラインを引く力の方向がブレることなく1点に集中。トゥイッチ、ジャークといったアングラーの意図するアクションをルアーへ100%伝えます。独自のV型形状により、ルアーアイとの接点が常に一点に集中するためトゥイッチやジャークに完全対応。ルアーへの影響を考慮し、重量のバラつきゼロを実現。左右へのダートアクションを得意とするルアー(サスペンドシャッドやミノー)への使用に最適。弾性が強く金属疲労の少ない、新素材採用。
用途釣り、針
SN-2 Vスナップ カツイチSN-2 Vスナップカツイチ
269税込296
1枚(13本)
8日以内出荷
ミノー、シャッド等左右へのダートアクションを得意とするルアーに最適なスナップです。独自のV型形状により、ルアーアイに対してラインを引く力の方向がブレることなく1点に集中。トゥイッチ、ジャークといったアングラーの意図するアクションをルアーへ100%伝えます。独自のV型形状により、ルアーアイとの接点が常に一点に集中するためトゥイッチやジャークに完全対応。ルアーへの影響を考慮し、重量のバラつきゼロを実現。左右へのダートアクションを得意とするルアー(サスペンドシャッドやミノー)への使用に最適。弾性が強く金属疲労の少ない、新素材採用。
用途釣り、針
SN-2 Vスナップ カツイチSN-2 Vスナップカツイチ
269税込296
1枚(13本)
8日以内出荷
ミノー、シャッド等左右へのダートアクションを得意とするルアーに最適なスナップです。独自のV型形状により、ルアーアイに対してラインを引く力の方向がブレることなく1点に集中。トゥイッチ、ジャークといったアングラーの意図するアクションをルアーへ100%伝えます。独自のV型形状により、ルアーアイとの接点が常に一点に集中するためトゥイッチやジャークに完全対応。ルアーへの影響を考慮し、重量のバラつきゼロを実現。左右へのダートアクションを得意とするルアー(サスペンドシャッドやミノー)への使用に最適。弾性が強く金属疲労の少ない、新素材採用。
用途釣り、針
SN-2 Vスナップ カツイチSN-2 Vスナップカツイチ
269税込296
1枚(13本)
8日以内出荷
ミノー、シャッド等左右へのダートアクションを得意とするルアーに最適なスナップです。独自のV型形状により、ルアーアイに対してラインを引く力の方向がブレることなく1点に集中。トゥイッチ、ジャークといったアングラーの意図するアクションをルアーへ100%伝えます。独自のV型形状により、ルアーアイとの接点が常に一点に集中するためトゥイッチやジャークに完全対応。ルアーへの影響を考慮し、重量のバラつきゼロを実現。左右へのダートアクションを得意とするルアー(サスペンドシャッドやミノー)への使用に最適。弾性が強く金属疲労の少ない、新素材採用。
用途釣り、針
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター関連資料(0.74MB)
充電式LEDセンサーナイトライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)充電式LEDセンサーナイトライトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。 LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。 充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類LED材質ABS樹脂ホワイト質量(g)63周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×42×119連続使用時間(時間)約3(満充電時)光源白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)センサー感知方式明暗センサー充電時間(時間)約36(満充電)検知方式明暗センサーアズワン品番65-0528-80RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯充放電回数(回)約500
オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-23 (2軸 マグネット K-23付)扶桑精機
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5083セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-13 (2軸 マグネット K-13付)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5357セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付) 扶桑精機オイルスネーク SN2-M-33 (2軸 マグネット K-33付)扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
エアや電気を使用せずに、点滴状に連続給油できます。 重力式です。 先端のキャップの開閉で、液量調節が可能です。 ノズル位置を自由に変えることができます。 設置が楽です。 吹き付け位置を自由に設定可能です。
用途切削油の滴下、切削砥石への滴下給水、諸設備への持続的給液トラスコ品番810-5358セット内容スネーク2軸、支柱、アーム、液容器、コック、ホース、マグネットベース材質ノズル:軟質銅管質量(kg)2.6吐出口径(Φmm)【液】2
角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用 日機角度調整取付金具 NLE NLE-SN2 NLUPシリーズ用日機
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
防水型LED照明NLE-N/NLUPシリーズ(別売)の取付金具として使用することができ、お客様の任意の位置に、発光部の角度を調整する事が出来ます。
取付ピッチ(mm)2-Φ5.5×P30(下穴)取付ねじ2-M5角度調整範囲±45°
ドライバーソケット+NO2 Pro-Autoドライバーソケット+NO2Pro-Auto
229税込252
1個
当日出荷
差込角(mm)6.35サイズ[[(+)]]No.2トラスコ品番774-6148全長(mm)25質量(g)11先端形状+
プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形 NTN(エヌティーエヌ)プランマブロック 二つ割形 SN2大口径形NTN(エヌティーエヌ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
SN5、SN6の口径のみを大きくした形式である。 円筒穴軸受をカラーと共に使用する。 DIN規格で国際的に互換性のあるシリーズ。
タイプ円筒穴軸受適用形
サクションストレーナ W-MSNタイプ 増田製作所サクションストレーナ W-MSNタイプ増田製作所(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から33日以内出荷
タンク内装のサクションフィルタです。 ろ材はステンレス金網で圧力損失が低く、目詰まりした場合は洗浄することにより、反復使用ができて経済的です。 一般鉱物油のほかに難燃性作動油にもお使いになれます。
電子式センサ DMSシリーズ AirTAC電子式センサ DMSシリーズAirTAC
849税込934
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類無接点(電子式)RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート 岡崎精工鋳鉄・非鉄用ソリッドドリル ノンコート岡崎精工
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)30
オールプラスチックディスポシリンジ GA(グリーンエース)オールプラスチックディスポシリンジGA(グリーンエース)
99税込109
1個
翌日出荷
使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性はありません。ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
用途狭い場所へのオイルやグリース、接着剤などの注入に材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル 替刃  SN2・SN3用  ロング刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN2・SN3用 ロング刃室本鉄工
13,980税込15,378
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3368
ナイル 替刃  SN2・SN3用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN2・SN3用 クランク刃室本鉄工
26,980税込29,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3366
ナイル 替刃  SN2・SN3用  寄せ刃 室本鉄工ナイル 替刃 SN2・SN3用 寄せ刃室本鉄工
8,698税込9,568
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3367
ステンレスレスノーマル 電成興業ステンレスレスノーマル電成興業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
Sカプラー KK130 SMCSカプラー KK130SMC(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー
ニブドレッサー クレトイシニブドレッサークレトイシ
25,980税込28,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
パソコンカート Highgrade TechnologyパソコンカートHighgrade Technology
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
ベース・支柱がアルミ製、天板は樹脂製ですので、スムーズに移動が行えます。天板高さはガスダンパー式ですので、軽い力で840~1240mmに調整可能です。高さ900mmのナーステーブルにカンチしたり、天板下に収納したりできます。
アズワン品番8-619-01
害虫駆除用品「ペタッとムシモン」 カーボーイ害虫駆除用品「ペタッとムシモン」カーボーイ
698税込768
1パック(5枚)
5日以内出荷
虫を潰さず、くっつけて退治!ゴキブリ触らずポイ!「ペタ!」とくっつけて、「クル!」と押さえたら、「ポイ!」で完了、3ステップで駆除完了!床や壁に貼り付きにくい専用シート、特殊加工で虫だけ貼り付きます。切込み加工で簡単に折り曲げられ、捕獲作業ができます。3段階に本体が伸びる(最長約85cm)ので、高い所にも届き、離れたところからでも駆除できます。殺虫剤を使わないので、病院や食事中の飲食店、赤ちゃん・ペットのいる場所での害虫駆除に安全安心です。
用途病院や飲食店、保育園・幼稚園、ペットショップなど殺虫剤が使えない場所に最適です。セット内容専用取替シート5枚入り材質EPA、アクリル系粘着剤、PP
オフィスチェア レザータイプ 井上金庫販売オフィスチェア レザータイプ井上金庫販売
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
幅(mm)570質量(kg)10.5ブラック高さ(mm)820~900奥行(mm)610キャスターあり肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×610×820~900機能ガスシリンダー式座昇降、背・座一体式ロッキング機能座高(mm)405~485材質(脚)スチールメッキ仕上げ+ナイロンキャスター材質(座面)座:スチールメッキ仕上げ+PU+PVC材質(背)背:スチールメッキ仕上げ+PU+PVCハンガーなしランバーサポートなし色(座面)ブラック色(背面)ブラックヘッドレストなしオットマンなし
RG DAMPER シルビア S14 RG(レーシングギア)RG DAMPER シルビア S14RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス ジューク YF15 RG(レーシングギア)RG ダウンサス ジューク YF15RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス エルグランド TE52 RG(レーシングギア)RG ダウンサス エルグランド TE52RG(レーシングギア)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス キューブ Z12 RG(レーシングギア)RG ダウンサス キューブ Z12RG(レーシングギア)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス エルグランド E51 RG(レーシングギア)RG ダウンサス エルグランド E51RG(レーシングギア)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
RG ダウンサス キューブ BZ11 RG(レーシングギア)RG ダウンサス キューブ BZ11RG(レーシングギア)
14,880税込16,368
1個
3日以内出荷
フリーアイドリングストップ BullconフリーアイドリングストップBullcon
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アイドリングストップ機能付の車両は、イグニッションON 時にアイドリングストップ機能をOFFにしても、再度イグニッションON にすると強制的にONに戻ってしまいます。本製品を装着するとイグニッションON → OFF時のアイドリングストップ機能のON又はOFFを記憶しており、毎回、アイドリングストップスイッチ操作を行う必要が無くなります。車両スイッチへ直接施工することで、後付けスイッチを使用せず、車室内の美観を損ないません。アイドリングストップ機能をお使いになる時には、アイドリングストップスイッチを押すだけで機能復帰し、設定を記憶します。 暑い夏も寒い冬もエアコンの冷暖房がしっかり効いて、車内は1年中快適です。エアコンを止めないので雨天時などの湿度の高い日でも窓ガラスがくもりにくくなります。繰り返されるエンジン再始動を減らすので、バッテリーの負担とお財布の負担を軽減します。信号で停車しても、エンジンを止めないので発進のタイミングが遅れません。
RG ダウンサス セレナ C25 RG(レーシングギア)RG ダウンサス セレナ C25RG(レーシングギア)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
HS DAMPER RG(レーシングギア)HS DAMPERRG(レーシングギア)
119,800税込131,780
1セット
翌々日出荷
街乗りとスポーツ走行の両立。ハイバリューダンパーキット。単筒式・複筒式の二つのショック構造から車両特性に合わせ、最適なショック構造を採用幅広いセッティング可能の減衰力15段調整式、もちろん全車種全長調整タイプとし必要なストローク確保手頃な価格設定でありながら、初回購入時はスプリングレート選択可能
保証期間ご購入から1年以内、且つ2万km未満(メーカー保証規定に基づき対応)
ROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシ ROAMANROAMAN 電動歯ブラシ用替えブラシROAMAN
1,190税込1,309
1個
6日以内出荷
ROAMAN「電動歯ブラシ T10」専用の「替えブラシ」3本入りです。 3か月ごとにブラシを交換することをおすすめします。毛先の色が変色するとブラシ交換のサインです。 デュポン社製ブラシです。食品の安全基準でもあるアメリカFDA認証ブラシを使用しています。 毛先には、電動歯ブラシに最適なラウンド加工を施しています。
適合本体ROAMAN 電動歯ブラシ T10専用幅(mm)66高さ(mm)225奥行(mm)24
アイスメーカー(簡易製氷器) ナリカアイスメーカー(簡易製氷器)ナリカ
32,000税込35,200
1セット
4日以内出荷
約10分で氷が作れるアイスメーカー。 水を入れてボタンを押すだけのシンプル操作 工事不用!コンパクト設計の卓上型
鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ 岡崎精工鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル SSN0シリーズ岡崎精工
3,398税込3,738
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
カラーインチネジ エスエスエーサービスカラーインチネジエスエスエーサービス
399税込439
1個
5日以内出荷
十字穴付き六角インチネジで、一般的なパソコンのインチネジにはもちろん様々な用途に利用できます。 強度があるのでマザーボード固定や電源、ケース背面I/Oブラケットの固定に最適です。 ネジ部の長さも約6.0mmありグラフィックカード固定、PC電源の固定などでも安定します。 プラスドライバーはもちろん、六角ソケットレンチでも締め付けが可能なモデルです。 その他汎用インチネジとしてもご利用いただけます。
厚さ(mm)ねじ頭部:約2.6材料ねじ(mm)#6-32×6入数(個)10入ねじ部長さ(mm)約6.0
ガスケット セット P. エンジン (8D) MAZDA(マツダ)ガスケット セット P. エンジン (8D)MAZDA(マツダ)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
...