カテゴリ

  • 安全保護具(3)
  • 溶接用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sn-770」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4) Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Black SN770M(NVMe Gen4)Western Digital(ウエスタンデジタル)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
このM.2 2230 SSDには、最大5,150 MB/秒 (1TBおよび2TBモデル)の速度を実現するPCIe Gen 4.0、Western DigitalのnCache 4.0テクノロジーを搭載し、MicrosoftのDirectStorageをサポートしています。大容量のゲームライブラリをどこにでも持ち運びプレイでき、超高速でゲームのインストールやレベルのロードを実行できるので、すぐにゲームに没入できます。また、Western Digital Dashboard(Windowsのみ)ソフトウェアでドライブを監視できます。
仕様Random Read:740K IOPS、Random Write:800K IOPS、フォームファクター:M.2 2230付属品WD_BLACK SN770M M.2 2230 NVMe SSD質量(g)2.8温度範囲(℃)非動作時:-40~85-(40°F to 185°F)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.97×22.1×2.29インターフェースPCIe Gen4 x4保証期間5年間の製品保証コネクタM.2互換性・M.2 2230フォームファクター対応M.2(Mキー)ポートを装備したパソコン・Windows 10以降耐久性(TBW)600RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1動作温度範囲(℃)0~85(32°F to 185°F)読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大 5150書込速度(MB/s)シーケンシャル:最大4900
YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ 山本光学YF-850 PROレンズ(2枚入り)/保護めがね専用 反射防止PROレンズ山本光学
3,598税込3,958
1セット(2枚)
6日以内出荷
医療の最前線を護る保護めがね専用の「反射防止PROレンズ」。 徹底した対策が必要な医療従事者の感染予防に。 ※別途、メーカー保護めがね(YS-390 or SN-770)+フェイスシールドクリップYFCP-800が必要
用途保護めがね専用レンズ。徹底した対策が必要な方への飛沫防止・感染予防に。材質(レンズ)両面反射防止シートレンズ質量(g)11レンズ色クリア形状防災面
GREENCROSS 保護メガネオーバーグラス アークランドサカモトGREENCROSS 保護メガネオーバーグラスアークランドサカモト
3,998税込4,398
1個
当日出荷
フィット性能が高いオーバーグラス保護めがねです。フレーム幅調整、フレックッスフレームとテンプル角度調節(5段階)でジャストフィットします。
用途飛来物が発生する作業の際に仕様紫外線・UVカット、オーバーグラス(メガネをかけたまま装着可能)、ノーズパッド、顔幅調節、くもり止め、イヤーパッド、つる角度調節、クッション付メーカー山本光学アズワン品番64-3672-63
SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね 山本光学SNW-770 オーバーグラスタイプ 一眼形遮光めがね山本光学(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
大人気のSN-770オーバーグラスタイプの遮光モデル
材質プラスチック(フレーム)ブルー(フレーム)質量(g)55種類遮光保護具2眼めがね形外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)159×157×57レンズポリカハードコート(くもり止めレンズ)機能紫外線カット、めがね併用可、上ひさしサイド付、ソフトテンプル、つる角度調節可、クッションバー付、ソフト鼻パッド付。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
一眼型保護メガネ SN-770 山本光学一眼型保護メガネ SN-770山本光学(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション機能フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能形状一眼型レンズ防曇材質(レンズ)PET-AF(ハードコート&くもり止め)トラスコ品番788-7167質量(g)54タイプメガネ併用可規格JIS規格品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)157×57×159加工硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合