カテゴリ
- 制御機器(35)
- 農業機械(18)
- 保管用品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(6)
- 厨房用品(5)
- メカニカル部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 物流用品(2)
- 電気材料(2)
- オフィス家具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(18)
- サンコー(三甲)(17)
- SMC(12)
- AMPHENOL(8)
- Texas Instruments(7)
- アズワン(6)
- JST(日本圧着端子製造)(5)
- タカチ電機工業(4)
- 三菱マテリアル(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ヤマト特殊鋼(3)
- TELEMECANIQUE SENSORS(3)
- エスコ(2)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ユキワ精工(2)
- MICROCHIP(2)
- SAMTEC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn0032」の検索結果

牛床皮オイル加工マジック付 SN-32
富士グローブ¥1,398税込¥1,5381双当日出荷オイル加工で柔軟性があります。洗濯が可能です。耐熱性・耐久性に優れ、ハードワークに最適です。厚さ(mm)1.6
SNコンテナーC#32
サンコー(三甲)¥4,298~税込¥4,728~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)32.3有効内寸(mm)648×408×104外寸(mm)716×460×128内寸(mm)662×422×119フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])13.03(1330)ネスティング高さ(mm)62適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×460×128
SNコンテナーC#32-2
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)34.8有効内寸(mm)644×404×119外寸(mm)716×460×139内寸(mm)660×420×129フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.71(1500)ネスティング高さ(mm)67適合カード差し9M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×460×139
SNコンテナーB#32
サンコー(三甲)¥4,598~税込¥5,058~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]ネスティング高さ(mm)79RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナーC#32S
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)ばんじゅうP-S1、ばんじゅうP-S2、ばんじゅうP-S3、ばんじゅうP-S4材質PPタイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.6有効内寸(mm)629×380×120外寸(mm)690×441×136内寸(mm)644×395×128機構両短側面ラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])11.56(1180)ネスティング高さ(mm)70適合カード差し12型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品ばんじゅう P-S4外寸(幅×奥行×高さ)(mm)690×441×136有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)629×380×120
SNコンテナーC#32-4
サンコー(三甲)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺上部右側適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ材質PP色ライトグレー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)34.8有効内寸(mm)644×404×120外寸(mm)716×460×139内寸(mm)660×420×130フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])11.67(1190)ネスティング高さ(mm)67適合カード差し66型コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×460×139
SNコンテナーC#32-3
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#20,B#30 シリーズ、サンテナーB#30ハーフ材質PP色グリーン/グリーンタイプスタッキング可容量(L)32.3有効内寸(mm)648×408×104外寸(mm)716×460×128内寸(mm)662×422×119機構両短側面にラベル剥離用シボ面有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])12.00(1224)ネスティング高さ(mm)62適合カード差し12S型(ワンタッチ式)、12M型(ワンタッチ式)、13S型(ワンタッチ式)、69型(ワンタッチ式)スタッキング可嵌合商品サンテナー B30 ハーフ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)716×460×128
SNコンテナー B#32 蓋 ブルー
アズワン¥4,564税込¥5,0201枚5日以内出荷大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーC#33、C#33-2に被せることができるフタです。仕様●材質:PP●外寸(mm):661×428×38アズワン品番67-7109-89
SNコンテナー C#32 ブルー/ライトブルー
アズワン¥7,920税込¥8,7121個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:13.03kN(1330kgf)アズワン品番67-7225-27
SNコンテナー C#32 S オレンジ/オレンジ
アズワン¥8,108税込¥8,9191個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短側面ラベル剥離用シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):690×441×136●有効内寸(mm):629×380×120●内容量(L):31.6●圧縮荷重:11.56kN(1180kgf)アズワン品番67-7225-28
SNコンテナー C#32-2 ブルー/ライトブルー
アズワン¥6,613税込¥7,2741個3日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×119●内容量(L):34.8●圧縮荷重:14.71kN(1500kgf)アズワン品番67-7225-29
SN1610Q 32Gb 1port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥589,800税込¥648,7801個5日以内出荷ファイバーチャネル ホスト バス アダプター。
SNコンテナー C#32-4 ライトグレー/ライトブルー
アズワン¥6,613税込¥7,2741個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 長短両方向にスライドスタックが可能 フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブあり 800×600カゴ車に乗せやすい仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×139●有効内寸(mm):644×404×120●内容量(L):34.8●圧縮荷重:11.67kN(1190kgf)アズワン品番67-7225-31
SNコンテナー C#32-3 グリーン/グリーン
アズワン¥7,138税込¥7,8521個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。 両短側面にラベル剥離用シボ面あり仕様●材質:PP●外寸(mm):716×460×128●有効内寸(mm):648×408×104●内容量(L):32.3●圧縮荷重:12.00kN(1224kgf)アズワン品番67-7225-30
SN1610Q 32Gb 2port ファイバーチャネル ホスト バス アダプター
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥919,800税込¥1,011,7801個5日以内出荷ファイバーチャネル ホスト バス アダプター。
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 32極 62GB-12E18-32SN
AMPHENOL¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。極数32シリーズ62GB定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷から31日以内出荷定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
PHDコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)当日出荷から6日以内出荷2.0mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した基盤対電線接続用コネクタです。 実測高さ8.8mm、幅5.0mmのロープロファイル設計で機器の小型化、高密度実装化の要求に対応しました。ピッチ(mm)2規格UL94V-0定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
直動形/パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSX N.O.仕様 (JSX32-SN~)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個20日以内出荷ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上【保護構造IP67】 ボディ材質:SUS、黄銅 耐環境:保護構造 IP67(DINコネクタはIP65) 省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比) 省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) リード線 保護構造 IP67 360°取出し可能用途使用流体:水・空気サイズ30材質(シール)NBR耐圧(MPa)2.0材質(ボディ)SUS弁形式N.O.最高システム圧力(MPa)1.0適合流体水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 B32B-PHDSS (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥829税込¥9121袋(2個)8日以内出荷仕様JST PHDシリーズ2.0 mmシュラウド基板ヘッダコネクタ. PHDシリーズ2.0 mm電線対基板の基板実装ヘッダコネクタです。2列コンタクト構成と完全被覆を備え、不正確なかん合及びフラックスやその他の汚染物質の侵入を防止します。 このPHD 2.00 mm基板ヘッダは、コンパクトで低プロファイルの設計を備えています。かん合後の高さはわずか8.8 mmで、高密度及び低プロファイルのニーズを満たします。ピッチ(mm)2極数32シリーズPHD定格電流(A)3行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.0mm 2列 BM32B-PUDSS-TFC (LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥3,698税込¥4,0681袋(5個)7日以内出荷ピッチ(mm)2極数32シリーズPUD定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 800.0 ac結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)銅, 錫接続方向ストレート
6カクボルトWSW(ヒダリ)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個当日出荷規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
ハモノボスB
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷図解NoDB-S320-3C ギヤケース部品_No.5、JC23DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、TKA23DX 本体部品_No.14、AC236S 本体部品 ハモノボスB_No.15、MBS320-3T ギヤケース部品_No.5、AC26SAL 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC32M 本体、ギヤケース、外管部品_No.30、BCS264SN 本体部品_No.11、KC2600 本体部品_No.15、BC230M 本体部品_No.13、BCS254 Y18 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.11、AD-K23M-L 本体(クラッチケース,外管,ギヤケース)部品 ハモノボスB_No.21、KC23BSL(コメリ) 本体部品_No.23、BCS23M 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.12、BC23AL ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、AC32SA 本体部品 ハモノボスB_No.21、CBC320 ギヤケース部品 ハモノボスB_No.5、JC231DXL-1 本体部品_No.15など
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(20SNシリーズ)
KITZ(キッツ)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス20Kバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
SNコンテナーC#33
サンコー(三甲)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか当日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(カード差し取付面)SN大型ばんじゅうAフタ、(嵌合)大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうA(透明)、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-4、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうB(透明)、大型ばんじゅうB-2、SNコンテナーC#33-2、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーB#32材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)31.8有効内寸(mm)587×361×133外寸(mm)649×417×155内寸(mm)603×377×145フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.31(950)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し12型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品大型ばんじゅう B-2外寸(幅×奥行×高さ)(mm)649×417×155有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)587×361×133