カテゴリ

  • 制御機器(281)
  • メカニカル部品(90)
  • 切削工具(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(25)
  • オフィス家具(24)
  • 農業機械(23)
  • 保管用品(22)
  • 作業工具(17)
  • 測定用品(16)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 電気材料(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 厨房用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • カー用品(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 医療(5)
  • バイク部品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 研磨材(4)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn12」の検索結果

752件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用スノータイヤ SN12 IRCバイク用スノータイヤ SN12IRC
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷
圧雪路面での性能を重視される方、冬場に業務で使用される方向けのニュースノータイヤ。タイヤトレッド面に細かいサイプを入れることで、氷を引っかく「エッジ効果」が向上。加速時、ブレーキ時に効率的にブロックエッジが効くパターン配置。従来のスノータイヤよりも、さらに雪道に適したコンパウンドを採用。
用途バイク用スノータイヤタイプWTタイヤサイズ2.50-17 38L
クイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色 ニッタクイックシール継手 ナイロンスリーブ 乳白色ニッタ(12件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
形状ナイロンスリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)ナイロン使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294乳白色
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCOコンビネーションスパナ(パネルタイプ)TRUSCO(42件のレビュー)
489税込538
1丁
当日出荷
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
Tスロットナット モノタロウTスロットナットモノタロウ(33件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジムテプラPROテープ 耐熱ラベルキングジム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュ BOSCH(ボッシュ)国産用エアコンフィルター アエリストフレッシュBOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。菌・カビの繁殖・抗ウイルスを抑制。高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。イヤなにおいを強力脱臭。高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。花粉の侵入をブロック。帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなどの粉塵をしっかりブロック。
用途国産用エアコンフィルター
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)両口スパナ 普通級旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
469税込516
1丁
当日出荷から3日以内出荷
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。 ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型フード付ガラリ
クイックシール継手 黄銅スリーブ ニッタクイックシール継手 黄銅スリーブニッタ(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
形状スリーブ使用流体空気、一般作動油、水材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
ステンレス製 丸型ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ宇佐美工業(13件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質ステンレス(SUS304)種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応金網12M
スパナ PILLAR(旧:日本ピラー工業)スパナPILLAR(旧:日本ピラー工業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状スパナ商品構成単品
ホースジョイント用袋ナット アソーホースジョイント用袋ナットアソー(12件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
SN-12 アームリグ カツイチSN-12 アームリグカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。
用途釣り、針
ステンレス鋼製アングルハンドル LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アングルハンドルLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)種類ハンドルグリップ径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
SN-12 アームリグ カツイチSN-12 アームリグカツイチ
319税込351
1枚(3本)
8日以内出荷
近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。
用途釣り、針
ステンレスニッパー SK11ステンレスニッパーSK11
1,698税込1,868
1個
当日出荷
高級感あふれる総磨き仕上げです。サビに強いステンレス製です。
用途ホビー、精密作業等。材質ステンレス鋼(SUS420)刃部硬度HRC48~50切断能力(Φmm) 銅線0.8
P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイP形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)オチアイ(2件のレビュー)
529税込582
1パック(79個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
SN-12 アームリグ カツイチSN-12 アームリグカツイチ
319税込351
1枚(4本)
8日以内出荷
近年流行しているボートアジングや、中オモリ式エギング等、オフショアでのいわゆる”キャロライナ系リグ”に最適なジョイントシステムです。最大の特徴である横方向に伸びたアーム、このわずかなリーチにより仕掛絡みを軽減し快適な釣りに大きく貢献。オモリをワンタッチで装着でき、さらに取り外しも可能な「スプリットスナップSN-13」の採用により、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。もちろんショアでも使用でき、天秤効果でリグ絡みを防ぎます。仕掛が絡みにくい、アームスイベル採用。オモリをワンタッチで装着可能なスナップを標準装備。取り外し可能なスプリットスナップ採用で、オモリとの間にステ糸を入れることも可能。
用途釣り、針
防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)熱研(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
ステンレス先細ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス先細ニッパーTSUNODA(ツノダ)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
全長(mm)123トラスコ品番868-1708材質ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂質量(g)50切断能力(Φmm) 銅線1.6切断能力(mm)プラスチックΦ3.0切断能力(Φmm) 軟鉄線0.6
ナイロンクリップ 芝軽粗材ナイロンクリップ芝軽粗材(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(100個)
当日出荷から45日以内出荷
鋼管用くい込み継手 世光ハイテック鋼管用くい込み継手世光ハイテック
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)平型ハンドル車 SN(握りネジなし)MIYOSHI(小西製作所)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズ タカチ電機工業スナップ端子付電池ホルダー SN-Sシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(スプリング)鉄線表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスターステンレス 320S・自在車(ナイロン車)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車型式320S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
カラーコーンカバー つくし工房カラーコーンカバーつくし工房
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質半透明軟質塩ビ高さ(mm)700質量(g)110
ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット フジトクステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナットフジトク
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズ タカチ電機工業リード線付 電池ホルダー SN・MP・BHシリーズタカチ電機工業
239税込263
1個
3日以内出荷
ホルダー:ブラック規格線材:UL1007表面処理端子・スプリング:ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
SUS316締付継手 締付ナットのみ PISCO(ピスコ)SUS316締付継手 締付ナットのみPISCO(ピスコ)
629税込692
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
形状締付ナット使用流体空気、水、その他材質(本体)SUS316最高使用圧力チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ
スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スライドスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
308税込339
1個
当日出荷から3日以内出荷
非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール 黄銅スリーブ ニッタクイックシール 黄銅スリーブニッタ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状黄銅スリーブ
420S 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター420S 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。 スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
形状自在車型式420S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネオジムラバー磁石 アズワンネオジムラバー磁石アズワン
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様両面テープ無し表面磁束密度(mT)75
ステンレス ニッパー TSUNODA(ツノダ)ステンレス ニッパーTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
高級ステンレス製を使用した逸品!サビに強く水気の多い場所の作業やアウトドアに活躍します
全長(mm)138トラスコ品番853-5191質量(g)100頭部厚(mm)7頭部幅(mm)13切断能力(Φmm) 銅線1.2先端長(mm)14柄幅(mm)57切断能力(Φmm) 軟鉄線0.8
スーパーカップ SN型 錦スーパーカップ SN型
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
用途研磨・研削に最適最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ワイヤーモッコ交換用シート スリーエッチワイヤーモッコ交換用シートスリーエッチ
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーモッコの交換用シートです。
...
gn125h特集