カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- ユキワ精工(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- TOKICO(トキコ)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- MKカシヤマ(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- 日立オートパーツ&サービス(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- SICK(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大阪魂(1)
「sn135」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥5,698税込¥6,2681本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
スパイラルリテイニング FRSN
大阪魂¥20,227税込¥22,2501袋(10個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm
SICK¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から7日以内出荷概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,290税込¥4,7191セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
プロテクター切替式引手
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25質量(g)290種類引手適合扉厚(mm)30~40