カテゴリ

  • 制御機器(121)
  • 農業機械(32)
  • 保管用品(30)
  • 自動車純正部品(20)
  • オフィス家具(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 厨房用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建築金物(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 作業工具(4)
  • 日用品(3)
  • 家電(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 機構部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn18」の検索結果

329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • コンビネーションスパナ(パネルタイプ) TRUSCO

    コンビネーションスパナ(パネルタイプ)

    TRUSCO(42件のレビュー)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • Tスロットナット モノタロウ

    Tスロットナット

    モノタロウ(33件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途金型加工時の位置決め治具に。材質S45C表面処理ホモ処理硬度HRC30~35熱処理あり販売区分業務用
  • テプラPROテープ 耐熱ラベル キングジム

    テプラPROテープ 耐熱ラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    高熱環境に耐えるラベルです。200℃で10時間程度の耐熱性能を実現。
    タイプ耐熱タイプエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式) 熱研

    冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計(電池式)

    熱研(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
    用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。測定範囲(℃)‐40~70付属品取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1質量(g)約40(電池含む)測定精度±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×45×16.5表示分解能0.1℃使用電池CR2032(コイン電池)×1使用環境温度(℃)‐10~50電池寿命約1年以上ケーブル長(mm)800防水性(本体)IPX4、(センサ)IPX7
  • 日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ ワタナベ工業

    日よけスクリーン ル・ソレイユ 省エネタイプ

    ワタナベ工業(17件のレビュー)
    4,790税込5,269
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    強い日差しをカットし、室内の温度上昇を抑えます。紫外線カット率:約89%、遮光率:約86%。エアコンなどの効率がアップします。耐久性に優れたポリエチレン3層生地。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。ブラウン厚さ(mm)(上下サン)10本体生地厚さ(mm)1材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂紫外線遮断率(%)約89
  • ホースジョイント用袋ナット アソー

    ホースジョイント用袋ナット

    アソー(12件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用温度(℃)-50~150
  • 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機

    直管LEDランプ グロースターター器具専用

    オーム電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様片側給電仕様形状直管管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管蛍光灯 グロースターター形 20形 ブライトライト

    直管蛍光灯 グロースターター形 20形

    ブライトライト
    11,980税込13,178
    1箱(25本)
    当日出荷から5日以内出荷
    20形 省エネタイプ蛍光灯
    用途蛍光灯 25本セット グロースターター形 蛍光ランプ 20形種別20W形消費電力(W)18口金G13点灯形グロースターター形定格消費電力(W)18定格寿命(時間)8500管径×長さL(mm)28.0×580電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    P形スピードナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(2件のレビュー)
    529税込582
    1パック(76個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状P形スピードナットねじの種類ナット
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    469税込516
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SN ナット

    フジトク
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • クイックシール 黄銅スリーブ ニッタ

    クイックシール 黄銅スリーブ

    ニッタ
    77税込85
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状黄銅スリーブ
  • ネオジムラバー磁石 アズワン

    ネオジムラバー磁石

    アズワン
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様両面テープ付き表面磁束密度(mT)168
  • ワイヤーモッコ交換用シート スリーエッチ

    ワイヤーモッコ交換用シート

    スリーエッチ
    35,980税込39,578特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワイヤーモッコの交換用シートです。
  • SKネットホース 三洋化成

    SKネットホース

    三洋化成
    19,995税込21,995
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示178号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • SN看板 セフテック

    SN看板

    セフテック
    4,398税込4,838
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    タイプ無反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • スプーン BOLL

    スプーン

    BOLL
    519税込571
    1個
    翌日出荷
    大きいサジと小さいサジが対になっています。少量多量を問わず、 1本のサジで使用できます。
  • 鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル 岡崎精工

    鋳鉄・非鉄用超硬ソリッドドリル

    岡崎精工
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    用途汎用材質超硬ソリッド形状エンドミルシャンク型式SSN表面処理ノンコート
  • 日よけ 省エネスクリーンル・ソレイユ ワタナベ工業

    日よけ 省エネスクリーンル・ソレイユ

    ワタナベ工業
    4,080税込4,488
    1枚
    翌日出荷
    室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
    用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。トラスコ品番440-7725材質生地:ポリエチレン、桟:ABS樹脂厚さ(mm)1、【上下サン】10ブラウン長さ(m)1.8遮光率(%)0.86幅(m)1.8
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
  • マルチシャープブラシ用替ナイロン TRUSCO

    マルチシャープブラシ用替ナイロン

    TRUSCO
    489税込538
    1箱(20枚)
    当日出荷
    持ちやすく作業しやすいハンドルで快適作業が可能です。マジック式で研磨材の交換作業が簡単です。
    用途鉄・ステンレスや木工などの表面磨きやクリーニング。細部の作業に。幅×長さ(mm)16×51
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷
    18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調整器が付属しています。
    仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)適合18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線最高耐熱温度(℃)130温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30~80)
  • クリーンペットシーツ レギュラー180枚 アイリスオーヤマ

    クリーンペットシーツ レギュラー180枚

    アイリスオーヤマ
    8,698税込9,568
    1箱(1箱×4個)
    翌日出荷
    安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):440×325mmのレギュラーサイズです。
    材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)11.62寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×325
  • スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)

    スネークロック

    TNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
    直径(Φmm)20
  • 電磁接触器 S-Nシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 S-Nシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ホースジョイント用袋ナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    879税込967
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)使用圧力(MPa)3.45MPa以下最高使用圧力(MPa)3.45MPa以下使用温度(℃)-50~150
  • 高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品 マルエム産業

    高圧用継手 鋼製ねじ込みタイプ ニップル 三価クロメート処理品

    マルエム産業
    369税込406
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力210kgf/cm2。高圧捻じ込み継手。三価クロメート処理品
    材質炭素鋼
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • ネオジムラバー磁石 二六製作所

    ネオジムラバー磁石

    二六製作所
    33,980税込37,378
    1パック
    3日以内出荷
    フェライトラバー磁石より高い磁気特性を持っています。最大エネルギー積は異方性フェライトタイプの約3~4倍程度で、吸着力も同サイズ・厚みの商品より約4倍程度あります。フェライトラバー磁石と同様にハサミやカッター等で手軽に切取って使うことができます。錆びやすい素材の為、表面は薄いウレタン樹脂を被膜し防錆しています。
    用途センサー用・家電製品用・販促品用・教材用など。材質ネオジムラバー磁石形状シート型表面処理なし着磁パターン片面多極着磁
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    5,498税込6,048
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • クリーンペットシーツ ダブルワイド18枚 アイリスオーヤマ

    クリーンペットシーツ ダブルワイド18枚

    アイリスオーヤマ
    9,998税込10,998
    1箱(1箱×8個)
    翌日出荷
    安心の吸収力で、おしっこ1回分をしっかり吸収します。抗菌・高吸収ポリマーと100%綿状パルプを使用しているので、おしっこの広がりや逆戻り、臭いを抑えます。1枚あたりのサイズ(約):900×590mmのダブルワイドサイズです。
    材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収剤:吸水紙、高分子吸収体、綿状パルプ、防水材:ポリエチレンフィルム、接着剤:ホットメルト粘着剤、外装材:ポリエチレンフィルム質量(g)52.92寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×590
  • スパイラルリテイニング FRSN 大阪魂

    スパイラルリテイニング FRSN

    大阪魂
    14,000税込15,400
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
  • 耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段) アズワン

    耐震ステンレス薬品庫(SUS430・上下段)

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。
    外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×700×1800材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール
  • 黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G) フジトク

    黄銅製管継手 ねじ込み継手 BSN ニップル(G)

    フジトク
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一斗缶バンドヒーター ヤガミ

    一斗缶バンドヒーター

    ヤガミ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    容器側面から加熱する18L一斗缶専用の電気ヒーターです。 内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。 原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。 シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。 PSE適合の安全設計です。 対象容器への脱着が容易です。 温度調節器が付属しています。
    適合サイズ18L一斗缶外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート発熱エレメントニッケルクロム丸線温度ヒューズ2ヶ所最高耐熱温度(℃)130温度調節液体膨張式(設定範囲30~80℃)