カテゴリ

  • 制御機器(84)
  • 切削工具(21)
  • 農業機械(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 保管用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 物流用品(6)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 建築金物(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • マスク(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「sn3-3」の検索結果

224件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペシャルワゴン(引出付/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(引出付/固定タイプ)サカエ
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。引出しが付いていますので、工具などの管理・収納に最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)サカエ
11,980税込13,178
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)サカエ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ) サカエスペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)サカエ
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
筒型防水LEDライト 3mケーブル 日機筒型防水LEDライト 3mケーブル日機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
NLL3-SN2シリーズは、独自設計によりLED特有のマルチシャドウを軽減し自然な光を演出します。取付穴の位置は従来の蛍光灯、NLL、NLL3シリーズと同様で寸法互換があるため、置き換えも容易に行え、機内灯に最適な防水型LED照明です。透光率の高いホウケイ酸ガラス管を筐体とし、ブラケットにはナイロン66(30%ガラス繊維強化)を使用した強固な設計です。独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージなどに対応した高い絶縁性を有し、定電流IC回路により、ちらつきがなく、LEDの長寿命化も実現しています。拡散性の高い光が特長のNLL3シリーズに対して、NLL3-SN2シリーズは直下照度を上げた仕様です。(直下照度で約3倍)
用途工作機械の機内照明、産業機械照明、設備機械照明など電源コード(m)3保護等級IP67色温度(K)5700使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.72MB)
小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル小物高精度加工用E級インサート 55°菱形ポジ MP9025三菱マテリアル
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。
用途小物高精度加工用適合被削材種S種チップ形状55°菱形逃げ角(°)AN:7
設定表示器 壁掛形収納ボックス付 CHINO(チノー)設定表示器 壁掛形収納ボックス付CHINO(チノー)
319,800税込351,780
1セット
90日以内出荷
設定表示機「IR-GZA」と、壁掛形収納ボックス「IR-ZGBW」のセット品です。設定表示機は放射温度計IR-CZ、IR-SA、IR-CA(RS-485 オプション付)と組合せ、放射率の設定、測定値表示を行うとともにIR-CZ、IR-SA、IR-CAへ直流電源を供給します。
取付方式パネル埋め込み取付表示温度、イベントステータス機能温度表示、パラメータ設定および放射温度計へのパラメータ伝送、温度警報判定、信号変調処理、アナログ温度信号伝送端子M3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.94MB)パラメータ設定:放射温度計パラメータ伝送用、[放射率(比 )]1.999 ~ 0.050、信号変調モード、信号変調時定数・減衰率、アナログ出力スケーリング温度計温度値、自己診断情報
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
39,980税込43,978
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
92日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.6首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
天井埋込型  ユニバーサルダウンライト   調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) HID35形1灯器具相当Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
92日以内出荷
適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.6取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.6首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)回転角度(°)水平:約355演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
翌日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
シンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型  下段専用 ベース付<配送時組立サービス付> イトーキシンラインキャビネットA4 クリスタルトレイ型 下段専用 ベース付<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷から25日以内出荷
A4サイズの書類を、大量に効率よく分類・保管できます。収納効率と省スペース化を徹底追及しています。
幅(mm)800種類引出し奥行(mm)450グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ ミヤコ立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP500SN33T1Gonsemi
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : 低ドロップアウト電圧mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 10 mV●精度 : 2.5%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSOPμA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3.1 x 1.7 x 1mm●入力電圧 Min : 1.8 Vmm●長さ : 3.1mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP551SN33T1Gonsemi
85,980税込94,578
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 150mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : 2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 8μA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 3 x 1.5 x 1mm●高さ : 1mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●150 mA●3.0 → 3.5 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1G onsemionsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 5-Pin, NCP700BSN33T1Gonsemi
129,800税込142,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 4 mV●ロードレギュレーション : 5 mVV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 0.07mA●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 1.5 x 1.5 x 0.75mm●高さ : 0.75mm●幅 : 1.5mm●低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ●180 → 240 mA●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD42~SMC
24,980税込27,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ40最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
パイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~ SMCパイロット形 2ポートソレノイドバルブ JSXD Series JSXD32~SMC
14,980税込16,478
1個
20日以内出荷
・パイロット形/JSXD(N.O仕様)シリーズ追加 ・ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上 【保護構造IP67/NEMA4X※】※DIN形ターミナルはIP65 ・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来比) ・省エネ コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比) ・リード線 360°取出し可能 ・屋外環境での耐候性向上
サイズ30最高使用圧力(MPa)1接続方法ねじ耐圧(MPa)2使用流体空気:-10~60℃弁形式N.O.弁構造パイロット式ダイヤフラム使用流体温度(℃)水:1~60℃(凍結なきこと)、油:-5~60℃(動粘度50mm2/s以下)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ
Bulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXM6010/03P/ST/0507/SN BULGINBulgin 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, PXM6010/03P/ST/0507/SNBULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 12.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
銅合金 変換継手 BS JN3/8SN 鈴木ブロンズ継手銅合金 変換継手 BS JN3/8SN鈴木ブロンズ継手
1,098税込1,208
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:JN3/8SN●メスネジBf規格:3/8PT●メスネジBf山数/吋:19●オスネジBm規格:3/8NPT●オスネジBm山数/吋:18●全長(mm)L:32●六角外径(mm)S:22●コード番号:303-0001369アズワン品番67-4857-96
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別スパイラルギヤ材質S45C
KHK スパイラルギヤ KHK(小原歯車工業)KHK スパイラルギヤKHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
・ねじ歯車の普及品です。・歯面高周波焼入の追加工が可能です。
材質S45C形状S1
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正ELPA
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正ELPA
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM5-526 ( M20CM5526 M20 CM5 526 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JT MR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
6,198税込6,818
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフなし( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:202-7818アズワン品番65-7466-13
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
959税込1,055
1個
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフなし( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 600 mm、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7764アズワン品番65-7466-66
シーメンス アダプタ Sentron SIEMENSシーメンス アダプタ SentronSIEMENS
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
LS 5SL 5SN 3、4 MW 5SY.cc 3 用アダプタ、最大 4 MW のリモート操作機構用アクセサリ
仕様●アクセサリタイプ:取り付けアダプタ●範囲:Sentron●コード番号:187-5246アズワン品番65-8069-49
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
28,980税込31,878
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 10 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7814アズワン品番65-7466-93
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
30,980税込34,078
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 10 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - 既製( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7780アズワン品番65-7381-42
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
829税込912
1個
7日以内出荷
Molex 6 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが付いた Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - 既製( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7768アズワン品番65-7382-15
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
11,980税込13,178
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 4 回路には、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリがあります。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:4●コネクタBのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7826アズワン品番65-7465-49
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
14,980税込16,478
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 4 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリは、長さ 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:4●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7793アズワン品番65-7465-89
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
529税込582
1個
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - マイクロフィット 3.0 メス - シェルフなし( OTS )ケーブルアセンブリは長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214755●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7755アズワン品番65-7466-57
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 25個入日本モレックス(molex)
25,980税込28,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Molex 10 回路は、長さ 300 mm、スズ( Sn )めっきが施した Micro-MaTch 3.0 オス - マイクロフィット 3.0 オス - シェルフ( OTS )ケーブルアセンブリです。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 レセプタクルハウジング 43025 と
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214757●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:10●コネクタBのコンタクト数:10●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス●コード番号:202-7845アズワン品番65-7464-93
直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX series SMC直動型2ポートソレノイドバルブ HF3-JSX seriesSMC
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・NSF/ANSI 61認証取得・保護構造 IP67・省スペース 小型:バルブ容積 25% 削減(従来比) 軽量:30% 削減(従来品)・ボディ材質:SUS
用途水:1~60℃(凍結なきこと)材質(シール)NBR流体温度(℃)NSF/ANSI 61認証:23材質(ボディ)SUS弁形式N.CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(2.1MB)
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
329税込362
1個
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 150 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7786アズワン品番65-7469-39
基板対ケーブル ピッチ:3mm 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm日本モレックス(molex)
349税込384
1個
7日以内出荷
Molex 2 回路 Micro-MaTch 3.0 メス - ピグテールオフザシェルフ( OTS )ケーブルアセンブリの長さは 300 mm で、スズ( Sn )めっきがされています。黒色を用意しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) Micro-Fit 3.0 プラグハウジング 43020、MicroFit 3.0 ヘッダ 43045、Micro-Fit 3.0 テストプラグ 44242 とかん合します 18 AWG ワイヤサイズ ピッチは 3 mm です
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214756●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:フリーエンド●コネクタAのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス●コード番号:202-7788アズワン品番65-7465-76
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
819税込901
1袋(5個)
当日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3P-VH(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
819税込901
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3Pシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)JST(日本圧着端子製造)
169税込186
1袋(5個)
当日出荷
仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら