カテゴリ

  • 測定用品(5)
  • 機構部品(2)
  • 制御機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sn3000-1」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型デジタル温度計 熱研

    防水型デジタル温度計

    熱研(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
    付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2測定範囲(℃)-50~+280温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
  • SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ) 熱研

    SN-300用計量防水食品用センサ(樹脂グリップ)

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    長時間でも疲れにくい計量設計
    用途長時間の中心温度測定に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-300用防水食品用センサ 熱研

    SN-300用防水食品用センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    37日以内出荷
    センサコードを短くし(0.5cm)使いやすくしました
    用途コードが『邪魔にならない、中心温度を速く測定したい時に向く適合機種SN-3000-00測定対象食品特性防水
  • SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用耐熱被覆シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    14,980税込16,478
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定、コードを高温環境の測定
  • SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ 熱研

    SN-300用標準シリコンプロテクタ付センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    衝撃に強い・センサ保護
    用途食品の中心温度測定
  • ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 長丁番 LSN型

    LAMP(スガツネ工業)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
    用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
  • リール BIGM(丸山製作所)

    リール

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    規格A54108170001, 2009年1月~図解NoKC230RSL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MBS26GEX-125 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BL3200JP エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.47、KC230RSG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3000-9 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、BC260RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BCS263SN エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JCS260DX-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2610EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC230RS-1(Y13) エンジン リコイルスタータ部品_No.3、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.46、MB235CKM エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC300RS エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、JCN26DTL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、GKB2611EL エンジン リコイルスタータ部品_No.3など