カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(29)
  • 保管用品(25)
  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 日用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド

「sn40」の検索結果

関連キーワード
164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 押入れスノコ アイリスオーヤマ

    押入れスノコ

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2枚)
    当日出荷
    抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。 ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。 壁面に立て掛けて使用することもできます。
    ホワイト材質ポリプロピレン厚さ(mm)25構造ジョイント式加工抗菌:あり
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)

    オチアイ(24件のレビュー)
    529税込582
    1パック(15個)ほか
    当日出荷
    パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(12件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(25件のレビュー)
    529税込582
    1パック(12個)ほか
    当日出荷
    材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
  • ステンレス ねじ込み 六角ニップル ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み 六角ニップル

    ナゴヤ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 透けない封筒 マルアイ

    透けない封筒

    マルアイ
    219税込241
    1パック(10枚)
    当日出荷
    履歴書など大切な情報を守る、中身が透けない白封筒
    仕様一重封筒・糊式ワンタッチ郵便番号欄ありテープあり窓枠なし
  • 平型ハンドル車 SN(握りネジなし) MIYOSHI(小西製作所)

    平型ハンドル車 SN(握りネジなし)

    MIYOSHI(小西製作所)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類平型材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
  • AL用SpringNut TMEHジャパン

    AL用SpringNut

    TMEHジャパン
    104税込114
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器

    スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)

    廣杉計器
    1,398税込1,538
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット F形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ(7件のレビュー)
    529税込582
    1パック(34個)
    当日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットF形
  • 高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード エルティーアイ

    高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード

    エルティーアイ
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。
    用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7
  • SUS製吐出口 SN ショウエイ

    SUS製吐出口 SN

    ショウエイ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽やプールと配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽やプールから配管に流す吐出口としてご利用頂けます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304
  • ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット J形(鉄/三価ホワイト)(パック品)

    オチアイ
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットJ形
  • プラスチック角度計(ケース付) 明健社

    プラスチック角度計(ケース付)

    明健社
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
    付属品収納ケース材質プラスチック
  • ドライタックペーパー(のり付、穴なし) 日本研紙

    ドライタックペーパー(のり付、穴なし)

    日本研紙(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
    用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
  • ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品) オチアイ

    ねじ式スピードナット ワイドレンジ形(鉄/ACP)(パック品)

    オチアイ(4件のレビュー)
    529税込582
    1パック(17個)
    当日出荷
    材質表面処理ACP形状ねじ式スピードナットワイドレンジ形
  • リフトチャッキ弁 KITZ(キッツ)

    リフトチャッキ弁

    KITZ(キッツ)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
  • サイドハンガーネット SNシリーズ ナビス(アズワン)

    サイドハンガーネット SNシリーズ

    ナビス(アズワン)
    2,690税込2,959
    1枚
    当日出荷
    別売の「どこでもクランプ」を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。クランプとセット利用で天板に固定できます。
    材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
  • SUS製防水金物 BSN ショウエイ

    SUS製防水金物 BSN

    ショウエイ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    目皿を取り付けた先の配管が防水層を貫通する際の漏水を防ぐ、防水金物です。プールへの使用に適しています。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいステンレス製です。
    材質(本体)SUS304
  • ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ ノーブランド

    ステンクラー伸縮竿 SNシリーズ

    ノーブランド
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    ●サビに強いステンレス箔を鋼管に被覆した、ロングタイプの物干竿です。
    材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ、部品/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂耐荷重約10kgパイプ径(Φmm)29.4/25.4
  • タイトスクラムネオ イワタ

    タイトスクラムネオ

    イワタ
    2,398税込2,638
    1本(400mL)
    翌々日出荷
    新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。
  • MMマグカップ 台和

    MMマグカップ

    台和
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    カップの内側に「容量目安ライン」を付けました。 煮沸消毒可能です。 重ねることができるので場所を取らず収納に困りません。
    材質メラミン樹脂寸法(cm)10.7×8×8.5
  • 1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    2,899税込3,189
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。
    材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
  • スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)

    サカエ
    12,980税込14,278
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • ミニソネックス(吸音材) 東京防音

    ミニソネックス(吸音材)

    東京防音(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1パック(2枚)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
  • スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)

    サカエ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ) サカエ

    スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)

    サカエ
    16,980税込18,678
    1台
    翌日出荷
    業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
    用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
  • SUS ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    SUS ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(40個)
    翌々日出荷
    材質形状ボス:TサイズNo.USN-4001寸法H(mm)5寸法A(mm)20寸法t(mm)0.4寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)10寸法D2(mm)8適合ねじM4×0.7寸法P(mm)1.2寸法HF(mm)7
  • ACP ネジスピードN(U(オチ 大阪魂

    ACP ネジスピードN(U(オチ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(31個)
    翌々日出荷
  • ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱) オチアイ

    ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(小箱)

    オチアイ
    18,980税込20,878
    1箱(2000個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形
  • ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱) オチアイ

    ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)

    オチアイ
    2,198税込2,418
    1箱(250個)ほか
    翌々日出荷
    寸法A(mm)20寸法B(mm)12.7材質表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状ねじ式スピードナットJ形寸法H(mm)5寸法D(mm)(最大)8寸法D1(mm)10寸法HF(mm)7
  • V型戸車 Aタイプ(平板枠) TRUSCO

    V型戸車 Aタイプ(平板枠)

    TRUSCO
    899税込989
    1袋(2個)
    当日出荷
    バリアフリータイプで開閉がスムーズです。
    用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
  • RMペットハウス アイリスオーヤマ

    RMペットハウス

    アイリスオーヤマ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。
    寸法(mm)約390×390質量(g)3500、クッション:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400座面高さ(mm)約400入口径(Φmm)約225静止耐荷重(kg)約80折りたたみ寸法(mm)約400×400×80
  • Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB) エスコ

    Φ 40x300mm キャストナイロン丸棒(CN-NB)

    エスコ
    4,290税込4,719
    1本
    翌日出荷
    材質MCナイロン全長(mm)300径(mm)40
  • 超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル THECUT

    超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル

    THECUT
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷
    360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
  • 【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
  • 直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR SMC

    直動式2ポートソレノイドバルブ(汎用・耐環境形電磁弁) JSXシリーズ ボディ材質:SUS シール材質:NBR

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス製コイルカバーを採用し、クリーン且つ耐環境性能が向上しております。【保護構造IP67】 ボディ材質はSUS(ステンレス)、真鍮(黄銅/青銅)、アルミからお選びいただけます。 コイルが360°回転する為、リード線の取扱いが容易です。 コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)と、省エネ性能も向上しております。
    ポート数2作動方式直動形材質(ボディ)SUS材質(シール)NBR
  • (74890)リング,スナップ ホンダ

    (74890)リング,スナップ

    ホンダ
    239税込263
    1個
    3日以内出荷