カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(29)
- 保管用品(25)
- 制御機器(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(3)
- 日用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- サンコー(三甲)(24)
- goot(太洋電機産業)(13)
- オチアイ(8)
- ホーザン(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- サカエ(3)
- 日東工器(3)
- 日東工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- 日本アルミット(3)
- RS PRO(3)
- PULS(3)
- 大阪魂(3)
- 石川金属(2)
- 岩田製作所(2)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ヤマト特殊鋼(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sn40」の検索結果

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(15個)ほか当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
ねじ式スピードナット U形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
オチアイ(12件のレビュー)¥529税込¥5821パック(17個)ほか当日出荷材質鉄表面処理三価ホワイト形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
コンパクトヘッドノズル
セフティー3¥1,698税込¥1,8681個当日出荷コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。用途散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)耐熱温度(℃)60
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-400シリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード
エルティーアイ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。取付方式シール/ステッカー材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7
プラスチック角度計(ケース付)
明健社¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から4日以内出荷角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。付属品収納ケース材質プラスチック
ドライタックペーパー(のり付、穴なし)
日本研紙(3件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(100枚)当日出荷から6日以内出荷のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。用途空とぎ用外径(Φmm)125砥材AA仕様目詰まり防止加工品形状円形穴の有無無し
サイドハンガーネット SNシリーズ
ナビス(アズワン)¥2,690~税込¥2,959~1枚当日出荷別売の「どこでもクランプ」を用いてカートなどの天板に取り付け可能です。用途に合わせて必要なホルダーをかけて使用できます。クランプとセット利用で天板に固定できます。材質スチール(PE(ポリエチレン)コート)
1/8-27NPTオスネジ付きSUSアダプター
アズワン¥2,899税込¥3,1891個当日出荷から7日以内出荷シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、1/8-27NPTオスネジ付きです。オールSUS303製で、加熱滅菌可能。材質SUS303ねじ規格1/8-27NPTオス
スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)
サカエ¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H770/3段/固定タイプ)
サカエ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)770段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
スペシャルワゴン(H840/3段/固定タイプ)
サカエ¥16,980税込¥18,6781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)840段数3均等耐荷重(kg)120RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
SUS ネジスピードN(U(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(40個)翌々日出荷材質鋼形状ボス:TサイズNo.USN-4001寸法H(mm)5寸法A(mm)20寸法t(mm)0.4寸法B(mm)12.7寸法D1(mm)10寸法D2(mm)8適合ねじM4×0.7寸法P(mm)1.2寸法HF(mm)7
ねじ式スピードナットJ形(鉄/ACP(燐酸塩被膜))(小箱)
オチアイ¥2,198~税込¥2,418~1箱(250個)ほか翌々日出荷寸法A(mm)20寸法B(mm)12.7材質鉄表面処理ACP(燐酸塩被膜)形状ねじ式スピードナットJ形寸法H(mm)5寸法D(mm)(最大)8寸法D1(mm)10寸法HF(mm)7
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
TRUSCO¥899税込¥9891袋(2個)当日出荷バリアフリータイプで開閉がスムーズです。用途屋内木製建具。トラスコ品番195-1349全長(mm)76材質/仕上枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール樹脂(ベアリング入)質量(g)1タイプ平板寸法A(mm)76耐荷重(kg)30(2個使用時)寸法F(mm)5寸法D(mm)20寸法E(mm)14寸法P(mm)66車径(mm)33寸法G(mm)9アズワン品番64-8724-06
RMペットハウス
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。寸法(mm)約390×390質量(g)3500、クッション:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400座面高さ(mm)約400入口径(Φmm)約225静止耐荷重(kg)約80折りたたみ寸法(mm)約400×400×80
【リビルト】 ドライブシャフト(ホンダ)
ノーブランド(7件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
SNコンテナーC#40
サンコー(三甲)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)44.7有効内寸(mm)564×404×180外寸(mm)623×463×198内寸(mm)579×419×190フタなし底形状格子リブ 水抜き孔有圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)101適合カード差し9S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#60HV外寸(幅×奥行×高さ)(mm)623×463×198
SNコンテナーC#40-2
サンコー(三甲)¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)片短辺適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ、SNコンテナーC#60HV材質PP色ブルー/ライトブルータイプスタッキング可容量(L)44.7有効内寸(mm)564×404×180外寸(mm)623×463×198内寸(mm)579×419×190フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])12.05(1230)ネスティング高さ(mm)101適合カード差し9S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング可嵌合商品SNコンテナー C#60HV外寸(幅×奥行×高さ)(mm)623×463×198
EDGE 0W-40 SN/CF
カストロール(7件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981缶(4L)当日出荷バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。SAE0W-40ベースオイル全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SNコンテナー B#40R
サンコー(三甲)¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷から5日以内出荷材質PP有効内寸(mm)423×304×276外寸(mm)502×368×308内寸(mm)444×324×298底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.38(1160)ネスティング高さ(mm)155適合カード差し9L型(ワンタッチ式)、9M型(ワンタッチ式)、16M型(ワンタッチ式)、16S型(ワンタッチ式)、80型(ワンタッチ式)、120型(ワンタッチ式)
RESPO Vタイプ SN 5W-40
RESPO(11件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個(4L)当日出荷小~中排気量・高回転型エンジンに鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のベースオイルに、ナノ球状チタン配合。 卓越したハイレスポンスは、一般車輌からV-TECエンジンを搭載したレース車まで対応します。SAE5W-40APISN適合車種スイフトスポーツ、S2000、シビック・インテグラ タイプR、アルテッツァ、ロードスター、MR-S、ビート等の高回転型自然吸気エンジンのコンパクトスポーツ車レクサス、セルシオ、シーマ、フーガ等の大排気量自然吸気エンジンのラグジュアリー車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
SNコンテナー B#40 P取付不可孔無
サンコー(三甲)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から5日以内出荷スタッキング可フタの有無なしタイプベタ目材質PP内寸(mm)500×320×257底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])10.98(1120)ネスティング高さ(mm)128嵌合商品SNコンテナー B#20(水抜孔無)
巻きハンダ
(183件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1巻当日出荷作業性がよく、発煙も少ない。用途電気・電子機器の配線、接続にタイプRMA含有量(%)(フラックス)3合金組成(Wt%)Sn(錫)60%、Pb(鉛)40%販売区分業務用