カテゴリ
- 機構部品(4)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NB(日本ベアリング)(2)
- SK11(1)
- TMEHジャパン(3)
- エルティーアイ(1)
- オイレス工業(1)
- オチアイ(1)
- サカエ(1)
- ミヤコ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 東京防音(1)
エコロジープロダクト

NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
ねじ式スピードナット U形(ステンレス)(パック品)
オチアイ(24件のレビュー)¥529税込¥5821パック(16個)当日出荷パネル端部に最初に取付けておくため、ナットの取り落としなどがなく、作業性に優れています。材質ステンレス形状ねじ式スピードナットU形ねじの種類ナット
Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から32日以内出荷定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
アルミケースAM-405SN
SK11¥3,298税込¥3,6281個当日出荷洗練されたデザインの軽量アルミケースです。ウレタン製スポンジが収納物を衝撃から保護します。用途工具の収納に。材質アルミ内寸(mm)(約)幅390×奥行170×高さ35外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)405×185×54
高輝度蓄光式誘導標識 消防認定品 S級品スタンダード
エルティーアイ¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷から9日以内出荷「α-FLASH(アルファ・フラッシュ)」SSNシリーズ(スタンダードタイプ)。高輝度蓄光式誘導標識の最上級認定基準のS50級を取得。財団法人日本消防防災安全センターが定める消防認定制度の基準(標識区分)「S50、S200級」認定取得品。認定番号「HP-038号」。現場照度50ルクス未満の薄暗い環境でも光を蓄え発光します。LED光源でも蓄光することができます。簡単貼るだけのステッカータイプ。環境に優しいPETフィルム使用。用途屋内の消防設備、安全対策に。材質PET、PLC(蓄光)材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.7取付方式シール/ステッカー
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN


ミニソネックス(吸音材)
東京防音(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781パック(2枚)3日以内出荷から7日以内出荷表面積を平面の約2.5倍に加工してデコボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。 軽量で使いやすい吸音材です。 室内の中音、高音の反射を効率よく吸収します。 音楽用として、また反射音の調整用としてお使いください。 石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピン等で固定できます。 貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。




スペシャルワゴン(H560/2段/固定タイプ)
サカエ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱側面突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。高さ(mm)560段数2均等耐荷重(kg)75RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 M12×P2.5 軸長45mm
流し台トラップ 兼用アダプタ付
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷排水ホースのネジ径G2とG11/2を兼用で接続可能な流し台。トラップです。流し台トラップ(ネジ径G2)と兼用アダプタ(G2→G11/2)が。セットになっている便利な製品です。取付対応厚み最大1.5。材質本体/PP、皿/SUS304+ABS、兼用アダプタ/ABS
GS MILL ロングネック 4枚刃
NACHI(不二越)¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型の微細加工に最適です。材質超硬合金刃数4表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)0~-0.005
2軸スライドコアガイドユニット 固定タイプ
オイレス工業¥159,800税込¥175,7801個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
アルミスロットアダプターセット
TMEHジャパン¥269税込¥2961セット翌々日出荷セット内容ADT-08:1個、皿ボルトCM0515:1個、スプリングナットSN405:1個材質アルミニウム、ボルト/ナット:スチール質量(g)16
Φ43アルミスロットアダプターセット
TMEHジャパン¥559税込¥6151セット3日以内出荷Tスロットパイプの溝を埋め、Φ43アルミジョイントを連結する際に使用します。スプリングナットは、Tスロットパイプの任意の場所から挿入可能です。セット内容ADT-5043A×1コ、皿ボルトCM0520×2コ、スプリングナットSN405×2コ材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)42
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら