カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sn508」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 数字ステッカー 白 TRUSCO

    数字ステッカー 白

    TRUSCO(9件のレビュー)
    209税込230
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)取付方式ステッカー
  • 数字ステッカー 透明 TRUSCO

    数字ステッカー 透明

    TRUSCO(12件のレビュー)
    169税込186
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
    仕様粘着シール材質塩化ビニール(PVC)透明取付方式ステッカー
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)

    NB(日本ベアリング)
    819税込901
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSN
  • 数字ステッカー TRUSCO

    数字ステッカー

    TRUSCO
    159税込175
    1組(3枚)ほか
    当日出荷
    視認性の高い、黄色地に黒文字の数字ステッカーです。 屋内外使用可能です。 番号管理に便利です。
    仕様黄色地・黒文字材質/仕上塩化ビニール(PVC)黄色取付け方法粘着シール
  • プランマブロック 二つ割形 SN5標準形 NTN(エヌティーエヌ)

    プランマブロック 二つ割形 SN5標準形

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。
    タイプテーパ穴軸受適用形
  • ギターストラップ SpiceNote

    ギターストラップ

    SpiceNote
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    SpiceNote(スパイスノート)製「Ultimate Black」シリーズ。スタンダードロングタイプ(Style-L)。ストラップ本体は耐久性と柔軟性に優れたナイロンベルト素材を使用。両端には強度と質感を兼ね備えた本革エンドを採用。金属パーツ不使用。すべてYKK製樹脂パーツで構成し、楽器本体への傷や腐食リスクを排除。長さ調整はスライド式で、細かいポジション調整もスムーズ。幅広50mmで肩への負担を軽減し、長時間の演奏にも快適。長身プレイヤーやローポジションで構えるスタイルに最適
    材質本体=ナイロンベルト、エンド=本革、パーツ=樹脂(YKK製)長さ(mm)約950~1550(スライド式調整)幅(mm)約50ブラックシリーズUltimate BlackスタイルStyle-L(Standard Long)
  • PIC12F508-I/SN MICROCHIP

    PIC12F508-I/SN

    MICROCHIP
    169税込186
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F508-I/SN MICROCHIP

    Microchip マイコン, 8-Pin SOIC PIC12F508-I/SN

    MICROCHIP
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    PIC12F508 / 509 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. MicrochipのPIC12マイクロコントローラ(MCU)は、世界初の8ピンマイクロコントローラでした。 当初はワンタイムプログラマブル(OTP)部品として発売されたこのデバイスシリーズは、継続的な拡張により、特別な機能やさらなる改善が加えられています。 PIC12F508 / 509ファミリのマイクロコントローラは、2レベルのハードウェアスタックと33個の命令を備えた、Microchipのベースラインコアをベースにしています。 これらのMCUは、最大1 MIPSで動作し、最大1.5 KBのプログラムメモリと最大41バイトSRAMのデータメモリを備えています。 精度±1 %のRC発振器をオンボードに搭載しています。. 特長. 33の命令 2レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 6 1個の8ビットタイマ ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) インサーキットデバッグ(ICD)
    仕様ファミリー名 = PIC12パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 512 x 12ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 25 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド 日立オートパーツ&サービス

    ブレーキパッド

    日立オートパーツ&サービス(397件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。
    用途乗用車用ブレーキパッド
  • ディスクパット DJ(ドライブジョイ)

    ディスクパット

    DJ(ドライブジョイ)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 可変ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    可変ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    簡単操作でお好きな暗証番号へ変更できます。 ユーザー設定により、ロックフリーも設定可能 大型ツマミで使いやすい! ラッチ音低減
    寸法(mm)Φ35×57.6材質(つまみ)PC
  • 静音大型ダイヤル錠 NASTA(ナスタ)

    静音大型ダイヤル錠

    NASTA(ナスタ)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ツマミと文字が大きな静音ダイヤル錠です。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
  • ブレーキパッド TOKICO(トキコ)

    ブレーキパッド

    TOKICO(トキコ)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
  • Microchip マイコン MICROCHIP

    Microchip マイコン

    MICROCHIP(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • (SN441)シリンダヘッド ボール NO.1 トヨタ

    (SN441)シリンダヘッド ボール NO.1

    トヨタ
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • (SN441)BALL、STEEL 日野自動車

    (SN441)BALL、STEEL

    日野自動車
    128税込141
    1個
    10日以内出荷