カテゴリ
- 農業機械(20)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(20)
- omron(オムロン)(3)
- NB(日本ベアリング)(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- CKD(1)
- 富士電機(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- I-TOOL(1)
- ラクテム(1)
- トーホー(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大阪魂(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
「sn510」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
NBシャフト 中実軸 軸受鋼
NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から31日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。材質SUJ2形状中実
プランマブロック SN500形
トーホー¥8,498税込¥9,3481個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
NBシャフト SN(中実軸・軸受鋼)
NB(日本ベアリング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から42日以内出荷材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。タイプSN
プランマブロック 二つ割形 SN5標準形
NTN(エヌティーエヌ)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷JIS、ISO、DINに規定されている最も一般的な形式で、国際的にも広く使用されている。タイプテーパ穴軸受適用形
DAISUKE 簡易偏心確認器
I-TOOL¥66,980税込¥73,6781個当日出荷Vブロック上で製品を回して製品にキズがついたって経験がある方に最適な商品。受け部分がベアリングのため、製品との接触面が摩耗しにくい。Vブロックと違いベアリングで受けているので、製品にキズが付きにくい。ベアリングでワークが回転しやすい。コンパクトでどこでも使える。円筒ワークに合わせてサイズの変更が可能。用途円筒ワークを傷つけずに精密測定。ベアリング付きVブロック。長さ(mm)125幅(mm)41高さ(mm)66適合外径(Φmm)5~100
グラブスクリューノブ GSN
MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max110 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色
ボールロックピン ショートノブタイプ
ラクテム¥1,288税込¥1,4171本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートノブタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本体はステンレス製、持ち手はABS樹脂です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(ノブ)ABS樹脂/BSBM(カドミウム75PPM以下)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
チヨークレバー
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称チヨークレバー図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.28、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.46
フリクシヨンスプリング
BIGM(丸山製作所)¥379税込¥4171個8日以内出荷部品名称フリクシヨンスプリング図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.52、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.57、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.53、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.14、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.14、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.52
ロツドスプリング
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ロツドスプリング図解NoSPA-500 エンジン4部品_No.59、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.58、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.15
インシユレータ
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷部品名称インシユレータ図解NoKS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、SPA-500 エンジン4部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、HNJ-1250S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、SSW-400CM-3 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26
リール
BIGM(丸山製作所)¥5,598税込¥6,1581個8日以内出荷部品名称リール図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.49、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.50、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.15、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.15、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.49、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.58、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.23
スラストワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷部品名称スラストワツシヤ図解NoMNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.55、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.55、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.56、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.10、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.10、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.29、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.53
ガバナロツド
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷部品名称ガバナロツド図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、SPA-500 エンジン4部品_No.58、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.57、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.10、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.16、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.10
ガバナスプリング
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個8日以内出荷部品名称ガバナスプリング図解NoMS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.17、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.13、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.64
ナット
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷部品名称ナツト図解NoMS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.40、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410ENR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.58、MS410RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.58、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.12、CSH-94 エンジン GM130LN-106 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.59、MS310EC-2M エアークリーナ キャブレータ ガバナ部品_No.59、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ナット_No.8、MK31EC-2 エアークリーナ,キャブレータ,ガバナ部品_No.59、LVE3502 エアクリーナなど
カバー
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷備考41フクム部品名称カバー図解NoMNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.66、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.69、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.66、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.26、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.41、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.41、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.40
スロットルシャフト
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称スロツトルシヤフト図解NoMNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、SPA-500 エンジン4部品_No.26、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24
スパイラルスプリング
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷部品名称スパイラルスプリング図解NoMS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.16、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.52、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.59、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.16、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.51
ヒユーズ
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601個8日以内出荷部品名称ヒユーズ図解NoMRS90-502BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.26、HNJ-1250S エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、SSW-400CM-3 走行用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.6、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.59、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.32、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.25、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.24、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.35
スタータロープ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷部品名称スタータロープ図解NoMS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.18、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.59、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.60、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.33、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.18、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.61、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.59
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷図解NoMSA615R8CG-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.2、MKW270E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.2、MS510ENR-2M クランクケース部品_No.11、KS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.2、SSW-400CM-2 作業用エンジン(クランクケース,シリンダヘッド,バルブ)部品_No.47、MRS90-500 エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.2、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.1、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.2、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.2、SSW-400CM-3 作業用エンジン(シリンダブロック,シリンダヘッド)部品_No.10、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.11など
ブリーザチューブ
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.15、MRS30H-131 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.4、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS510ENR-2M クランクケース部品_No.15、MP8010E-5M332054 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ブリーザチユーブ_No.5、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ブリーザチユーブ_No.5、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ブリーザチユーブ_No.4、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ブリーザチユーブ_No.4、MP8010E-5M332058 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ブリーザチユーブ_No.5、MP5020E-5M332055エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品ブリーザチユーブ_No.4、MP4120E-5M332056 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 ブリーザチユーブ_No.4、MS510ESR-2M クランクケース部品_No.15
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥79税込¥871個8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoMRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS510RC-2M エンジン スタータシステム部品_No.12、SSW-400C 作業用エンジン(フューエルタンク,セルスタータ)部品_No.48、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.18、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.43、MS410RC-M3 エンジン キャブレタ部品_No.77、SSW-400CM-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.67、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.18、MS510RC-6M エンジン スタータ部品_No.58、MRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511個8日以内出荷部品名称ピン図解NoMS511ENR-M キャブレタ部品_No.43、MS510RC-5M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コンパネ部品_No.43、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.43、MS511R4T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.43、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.39、MDC-131B エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.33、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.40、MRS90-501BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.42、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.43、MS613EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.41、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.43、MS613R4T-M エンジン エアクリーナなど
ガスケットヘッドカバー
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称ガスケットヘッドカバー図解NoKS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.13、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.14、MS615R4CF(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R4CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MNC-100B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.12、MRS90-500 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセットなど
フユーエルホース
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷部品名称フユーエルホース図解NoMK31EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、MNC-100 フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、LVE3502 ガバナ、フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.32、MS253EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MS410RCL-M エンジン マフラ、リコイルスタータ、フューエルタンク部品_No.37、MS410ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.18、MS510ESR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、マフラ、スパイラルケース部品_No.33、MS310EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MK41EC-2 フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、MS410RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.18、MS310EW-2M フューエルタンク,リコイルスタータ,スパイラルケース,マフラ部品_No.18、KS-5K-M10SN エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.66、MS410EC-2M フューエルタンク リコイルスタータ スパイラルケース マフラ部品_No.18、MS510RC-2M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.17、KS-5K-M10N エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、コック、リコイルスタータ、スタータ部品_No.44、MS510ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、マフラ部品_No.33、MS153EW-3M エンジン(ミツビシGM90LN-104)ガバナ,フューエルタンク,リコイルスタータ部品_No.38、MS410ENR-2M フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース部品_No.18、MNC-100B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.20、CSH-94 エンジン GM130LN-106 フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.43
スライドディップスイッチ A6SN
Aratas(旧:omron)¥259税込¥2851個81日以内出荷ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
A6SN 5極 フラットタイプ (シールテープ付) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥19,980税込¥21,9781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 5極 凸タイプ エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。
A6SN 5極 フラットタイプ (標準) エンボステーピング梱包(100個リール)
omron(オムロン)¥21,980税込¥24,1781箱(100個)80日以内出荷ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。シールテープなしで洗浄が可能。自動実装の吸着にシールテープ付タイプを用意。1極から10極まですべてを品揃えし、幅広いニーズに対応。