カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(5)
- タイヤ・足回り(3)
- バイク部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- MKカシヤマ(3)
- スズキ(2)
- ダイハツ(2)
- SMC(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- ヤマテ金属(1)
- NTB(1)
- 東豊工業(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- トヨタ(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- PITWORK(日産)(1)
エコロジープロダクト
「sn6638」の検索結果

ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(136件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥819~税込¥901~1セットほか当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)
東豊工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質鉄
カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ
(126件のレビュー)¥349税込¥3841本(2L)当日出荷従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。タイプ濃縮タイプ液色緑内容量(L)2希釈倍率20~25倍pH値7液性中性性質ノーコンパウンド、防錆剤配合危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
MKカシヤマ¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷ブレーキシューとは、自動車部品のうち、ブレーキに関する部品の一つ。 自動車のブレーキにはディスクブレーキとドラムブレーキの種類があり、ブレーキシューはドラムブレーキに用いられる部品で定期的に交換が必要な消耗品です。 ドラムブレーキにブレーキシューを取り付け、回転するタイヤのドラム部分を内側から制御することで速度を軽減。 ドラムブレーキは小型乗用車の後輪ブレーキや、大型トラック、バスのブレーキに採用されています。用途車用ブレーキシュー付属品サイドブレーキレバー幅(mm)(ライニング)30厚さ(mm)(ウェブ)2.9、(リム)1.6メーカースズキ、ニッサン、マツダ、ミツビシ主な使用車種エブリイ DA17V、NV100クリッパー、スクラム 660、ミニキャブ 660使用箇所トレーリング側(R/L)ポジションリヤ用パーツNo.53200-64P00/パーツNo(2)53200-64P01他社参考品番(アケボノ)NN5553
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ラジエターキャップ
NTK(日本特殊陶業)(421件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。 スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。 形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。タイプ四輪車用標準タイプ
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
打ち込みウエイト スチールホイール用
(32件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(100個)ほか当日出荷Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。用途スチールホイール用。乗用車用。材質鉛公差(g)±3%ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3販売区分業務用
打ち込みウエイトスチールホイール用
ヤマテ金属(12件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1箱(100個)当日出荷一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。適合スチールホイール用材質鉛