カテゴリ
- 自動車補修部品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sn678」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
彩光色(非調光)UVDL400形Φ125中角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度中角タイプ照度角21度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)93.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3190トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台32日以内出荷生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。 温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。質量(kg)1.2タイプ400形電圧(V)100~242消費電力(W)33.8首振角度(°)45色温度(K)2700ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B5光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵明るさHID70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)95(高演色)調光の可否不可電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
彩光色UVDL400形Φ125中角27K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)34.1埋込穴(Φmm)125質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)78.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2675枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)189器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
彩光色UVDL400形Φ125広角27K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個33日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)34.1埋込穴(Φmm)125質量(kg)1.2色温度(K)2700光源色彩光色エネルギー消費効率(Lm/W)77.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)2655枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込高(mm)189器具相当HID70形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
彩光色(非調光)UVDL400形Φ125広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台33日以内出荷仕様彩光色3500Kタイプ(温白色)天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90350 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度広角タイプ照度角34度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2電圧(V)100~242消費電力(W)34.1グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3255トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)189エコロジー商品省エネ
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥4,998税込¥5,498特価1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド
日立オートパーツ&サービス(396件のレビュー)¥4,598税込¥5,058特価1セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷HITACHIブランドで新しいブレーキパッドが登場。HITACHIブランド製品なので安心の設計・品質。ジャダー・鳴きを抑えながら、制動能力を高めた一品です。用途乗用車用ブレーキパッド
ブレーキパッド
曙ブレーキ工業(193件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181セット(4枚)当日出荷から10日以内出荷曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。