カテゴリ

  • メカニカル部品(4)
    • ブレーキ(1)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 寸切りボルト(1)
  • 自動車純正部品(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(4)
  • 制御機器(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 介護用品(2)
  • 農具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snb」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNB型乾式無励磁作動ブレーキ 小倉クラッチSNB型乾式無励磁作動ブレーキ小倉クラッチ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から21日以内出荷
制動と保持兼用で最適モデルを選定できます。薄型・コンパクト設計により、サーボモーターや各種機械・装置のコンパクト化が計れます。
用途モーター、ゴルフカート、電動三輪車、立体駐車場、防除機。
のぼり旗 お好み焼き鉄板焼き No.SNB-3372 W600×H1800 トレードのぼり旗 お好み焼き鉄板焼き No.SNB-3372 W600×H1800トレード(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 手造りおむすび 紺地 No.SNB-5491 W600×H1800 トレードのぼり旗 手造りおむすび 紺地 No.SNB-5491 W600×H1800トレード(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
229税込252
1パック(90枚×2冊)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法(縦×横)(mm)75×25形状短冊形シリーズPost-it
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ノート 75×75mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(8件のレビュー)
249税込274
1パック(90枚)ほか
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イット(R)ふせんです。パソコンのデスクトップやキャビネット、樹脂製品などつきにくかった場所にしっかり貼れます。お馴染のパステルカラーです。フックタイプです。強粘着タイプですので、紙の種類によっては、はがすときに表面を破損する恐れがあります。製品によって、形状が少しカールしている場合がございますが品質には何ら影響はありません。
エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
ホワイトボードマーカー 細字・小型 パイロットホワイトボードマーカー 細字・小型パイロット(7件のレビュー)
67税込74
1本
当日出荷
家庭用小型ボードに最適なボードマーカーです。 ペンサイズが小型の為、携帯性に優れ複数の色、その他ペンとの持運びに便利です。 ペン先は細字であり、細かな筆記が可能。
用途ホワイトボード(非浸透面)への書き、消し 教育現場、オフィス、塾、ご家庭、飲食店、工場、筆談線幅(mm)0.9~1.0ペン先細字・小型:0.9~1.0mm全長(mm)100種類ボードマーカーエコマーク認定認定方式キャップ式最大径(Φmm)10.5インクアルコール系インキグリーン購入法適合商品タイプ使い切り線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 208
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん 50×50mm パステルカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(4件のレビュー)
239税込263
1パック(90枚)ほか
当日出荷
つきにくいところにも、しっかり貼れる強粘着。 小さめ正方形タイプで、ちょっとしたメモなどに便利。 今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。 もちろん、きれいにはがすことができます。
用途プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドアに。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。仕様強粘着タイプ種別ノートサイズシリーズPost-itエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 110
爪ブラシ SK11爪ブラシSK11(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
手指・爪の間の汚れを、しっかりかき落とせます。ブラシの上部に大きな穴が開いていますので、フックなどに掛けておくことが出来ます。
用途手洗い。ブルー材質(ブラシ部)PP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×110×30材質(甲)AS樹脂繰り返し・詰め替え2
ロジクール ワイヤレスマウス M235sn ロジクールロジクール ワイヤレスマウス M235snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定質量(g)84(電池含む)対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95接続USBポート必須使用電池単三形乾電池×1本解像度1000dpi保証期間3年間無償保証電池寿命最大12カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1個操作距離ワイヤレス通信可能:10m読取方式光学式(赤色LED)ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
クリーンノート ニュースタクリンRCノート 桜井クリーンノート ニュースタクリンRCノート桜井(3件のレビュー)
8,598税込9,458
1ケース(32枚×10冊)ほか
当日出荷
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール マウス M110sn ロジクールロジクール マウス M110snロジクール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ロジクールの革新的なSilentTouchテクノロジーを取り入れ、過剰なクリックノイズを除去した静音性に優れたサイレント有線マウスです。
接続方式有線ボタン数3解像度1000dpi本体寸法(mm)61.7×38.4×112.96本体質量(g)85センサーオプティカルトラッキング接続I/F:USB-Aコード仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無インターフェイスUSB-A
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) ステンレス製日東工器(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気・水・鉱物系作動油互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器ナットカプラ ソケット (ステンレス製)日東工器(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
苗挿し棒 千吉苗挿し棒千吉(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
イモ・たまねぎ等の植え付け作業に活躍します。苗を簡単に地中に植える事ができます。先端の凹みに苗を引っ掛けて、地面に差し込むだけで簡単に苗植えが行えます。
用途イモ・たまねぎ等の植え付け作業。材質ヘッド部;ステンレス
SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA ソケット(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(3件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
SPカプラの大流量タイプ。
無地スプーン HEADS(ヘッズ)無地スプーンHEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(200本)
当日出荷
アイスやカップスイーツなどを食べる時におすすめの使い捨てプラスプーンです。スプーンの先がアイスを食べやすい形になっています。ひとつずつ個包装されているのでイートインはもちろん、テイクアウトにもつけることができます。
仕様食品対応材質スチロール樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)21×100包装形態個包装耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-10入数200本
のぼり旗 新鮮野菜 トレードのぼり旗 新鮮野菜トレード(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
新胴当ベルト コヅチ新胴当ベルトコヅチ(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。 超軽量。 裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。 上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。 両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。 Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。 ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。 ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業 工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー) その他あらゆる作業に従事する人に最適長さ(mm)700幅(mm)130材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(96件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。 本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水寸法D(Φmm)9.5寸法Bs(Φmm)2.5接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スモールカプラ 日東工器スモールカプラ日東工器(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ソケットにバルブ機構を備えたスリーブ外径14mmのコンパクトタイプ。小型・モジュール化が進む分野に適しています。
用途低圧用使用流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~+80耐圧力(MPa)1.5
コンフォート シャワースツール YAMAZEN(山善)コンフォート シャワースツールYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から5日以内出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。 座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。 座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。 座部の表面は滑りにくい凹凸加工。 とても軽いアルミフレーム採用。 座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。 脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。 座部に使い心地のよいクッションマット付き。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。質量(kg)2座面高さ(mm)355~505組立時間約10~20分制限体重(kg)100取扱説明書(0.27MB)
金型カプラ ソケット (ホース取付用) 日東工器金型カプラ ソケット (ホース取付用)日東工器(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。 水口間隔の狭い金型にも使えるようソケット外径を18.5mmに設定。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。金型の幅広い用途に対応できるよう各種のサイズ・取り付け形状を標準化しています。
流体水・温湯取り付け形状ホース取付用 (SH型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮種別汎用型・金型冷却水口継手使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]互換性ソケットとプラグは取付形状およびサイズにかかわらず接続できます。
(90672)ホルダー ホンダ(90672)ホルダーホンダ(18件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から4日以内出荷
サポートベルト コヅチサポートベルトコヅチ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から12日以内出荷
腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。
ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
植木鋏A型 岡恒植木鋏A型岡恒(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。 岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。 角ボルト、Oddieナット使用。 太い枝切りに最適です。
全長(mm)210刃長(mm)55質量(g)250
コンフォート シャワーチェア YAMAZEN(山善)コンフォート シャワーチェアYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
高さ7段階で調節できるシャワーチェアーです。 座面をひとまわり小さくしたコンパクト設計。 背部に移動時便利な持ちやすい取っ手付き。 座部に立ち上がり時に便利な取っ手付き。 座部の表面は滑りにくい凹凸加工。 とても軽いアルミフレーム採用。 座部に排水穴があり、水がたまらないので清潔。 脚部の先端は滑りにくいゴムキャップを採用。 座部と背部に使い心地のよいクッションマット付。
用途バスチェア、浴室用チェア、風呂イス、風呂いす、風呂椅子として。材質フレーム:アルミニウム(アルマイト加工)、座部・背部:ポリエチレン、クッション材:ポリエチレン質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×460×675~825座面高さ(mm)355~505組立時間約10~20分制限体重(kg)100取扱説明書(0.29MB)
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 真鍮製日東工器(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール) 日東工器SPカプラTypeA プラグ(ステンレス製・ニトリルゴムシール)日東工器(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
SPカプラの大流量タイプ。
バンドクリップ 日本紐釦貿易バンドクリップ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
499税込549
1袋(4個)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ポケットのないバッグや服にこのクリップでポケットをつければ、ハンカチやティッシュなどが入れられてとっても便利! 入園・入学のお子様にぴったりの便利グッズです。
のぼり 焼そば P・O・Pプロダクツのぼり 焼そばP・O・Pプロダクツ(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷から5日以内出荷
のぼり TAKE OUT 美味しい珈琲でほっと一息 P・O・Pプロダクツのぼり TAKE OUT 美味しい珈琲でほっと一息P・O・Pプロダクツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
種別飲食店文字のぼり TAKE OUT 美味しい珈琲でほっと一息
マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)日東工器(31件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
流体空気取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
(39794)リレー ホンダ(39794)リレーホンダ(41件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器TSPカプラ ソケット (オネジ取付用) 真鍮製日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNBS 六角穴付きボタンボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
779税込857特価
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
種別-材質SUS304相当頭部形状ボタン穴の形状六角穴
マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器マイクロカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。
材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム寸法Bs(Φmm)2.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]寸法Bp(Φmm)2.5真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
ハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付 ポリマーギヤハーネス型墜落制止用器具用リール式ランヤード常時巻取巻込み防止付ポリマーギヤ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から5日以内出荷
ハーネス本体背中部D環着脱用小フック付です。常時巻取リール式ランヤードです。 任意の箇所にスライド可能な巻込み防止付の為、ランヤード未使用の際の休止フック使用時に巻取テープを弛ませる事ができ、脇の下の違和感を低減します。
用途2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所での作業での墜落制止用。ランヤード(長さ)(mm)1600仕様大径フック回転連結リングありタイプフルハーネス型用フック口開き(mm)50機能緊急ロック機能:なし巻種類常時巻取落下距離(m)4.3材質(フック)スチール製(ハンドルカバーは樹脂製)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル
非常灯 交換用電池 三菱電機非常灯 交換用電池三菱電機(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
定格電圧(V)4.8