カテゴリ
- 切削工具(24)
- 自動車補修部品(9)
- 農業機械(6)
- 電気材料(4)
- 測定用品(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イスカル(2)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- ケナメタル(5)
- サンドビック(6)
- タンガロイ(2)
- ワルター(4)
- 三木プーリ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 京セラ(1)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 全晴(3)
- 東洋エレメント(3)
- 神保電器(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「snl-3」の検索結果

SEC-外径バイト ホルダ
住友電工ハードメタル¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途一般旋削・端面・面取り用。形状インサート:正方形[S]クランプダブルクランプ式切込み角度(°)45オフセットありインサート厚さ(mm)6.35頂角(°)インサート:90逃げ角(°)0FIG1
外径用ホルダ ASSNR/L
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷適合チップ正方形90°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムダブルクランプ式
旋削ホルダー MSSN 45°
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から9日以内出荷外径ホルダー。MSSN45°形状四角形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenloc(TM)
旋削ホルダー PSSN 45°
ケナメタル¥14,980~税込¥16,478~1個8日以内出荷外径ホルダー。PSSN45°形状四角形切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0クランプシステムKenlever(TM)
DBL 配電ブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198~税込¥2,418~1袋(1個)6日以内出荷DINレール取付が可能な電源ラインを安全且つコンパクトに分岐/集約するためのモジュール 施工もシンプルで、従来の方式からの工数削減と省スペース化に貢献 丸型端子の圧着加工不要で工数低減 樹脂ケース通電部絶縁で安全性を向上 DINレール/パネル取付で施工容易化 丸型端子不要で、端子台と比べ小型化を実現 制御盤の組立作業性向上と省スペース化を実現用途制御盤内 電源回路の配電使用温度範囲(℃)-55~110温度範囲(℃)設置:-5~40UL規格UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
(199件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル
三木プーリ¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷から54日以内出荷種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
PLATINUM カーエアコンフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(54件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus
東洋エレメント(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181枚当日出荷から5日以内出荷多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。用途車内の快適、空気の安心
ピストンリング
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個当日出荷図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
デンドウジク
BIGM(丸山製作所)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様7X1523LSP-18図解NoJHC230U 本体部品_No.2、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.3、BC233M 本体部品_No.2、KC23MX 本体部品_No.2、JC231DX-1 本体部品_No.2、KC23CS 本体部品_No.2、BC233 本体部品_No.2、JHC230U(Y13) 本体部品_No.2、BC233SG 本体部品_No.2、JC231DX 本体部品_No.2、BC233SL 本体部品_No.2、AD-23KS 本体(外管,ギアケース,ハンドル)部品 デンドウジク_No.2、KC23M 本体部品_No.2、KC232M 本体部品_No.2、JC231DXL-1 本体部品_No.2、BC234SL本体部品デンドウジク_No.2、BC234M 本体部品_No.2、BC233SNL 本体部品_No.2、BC232SN 本体部品_No.2、JC231DXL 本体部品_No.2、IS236 本体部品_No.2、BC233S 本体部品_No.2、BC232 本体部品_No.2、BC232S 本体部品_No.2、LBC233SL-1 本体部品_No.2、BC234SN 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SG 本体部品 デンドウジク_No.2、BC234SNL 本体部品 デンドウジク_No.2、BC232M 本体部品_No.2、BC233SN 本体部品_No.2、KC23CSL 本体部品_No.3、BC234 本体部品_No.2、LBC233SL 本体部品_No.2、BC234S 本体部品_No.2、BC232SNL 本体部品_No.2