カテゴリ
- 制御機器(8)
- メカニカル部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 椿本チエイン(4)
- VISHAY(4)
- NSK(日本精工)(3)
- タカチ電機工業(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- ニューマシン(2)
- 大見工業(1)
- コクゴ(1)
- CKD(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- イハラサイエンス(1)
- NASTA(ナスタ)(1)
- 島田電機(1)
- 山佐時計計器(1)
- C & K COMPONENTS(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
「snp-4」の検索結果

着脱式工具差し 4本差し
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮
ニューマシン(20件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
エビ ネイルプラグ ステンレスタイプ
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(200本)当日出荷から5日以内出荷取り付けはハンマー、取り外しはドライバー1本でOKです。材質本体:ナイロンビス:ステンレス
チェックバルブ NCV型 ニトリルゴム
ニューマシン¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から17日以内出荷用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。仕様●内径:45mm●材質:鋳鉄●センター高さ:54mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:127mm●深さ:48mm●全高:110mm●取付穴 センター to センター:95.3mm●コード番号:785-4845アズワン品番65-7902-08
新聞受(Rタイプ)壁付型
NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷取付スペースの少ない場所にも設置できます。 壁付タイプなので取り付けが簡単です。タテ、ヨコ2通りの出し入れができるので、取付場所が自由に設定できます。 ステンレス製ですので、耐久性やメンテナンス性に優れ、リフォームにも最適です。付属品カールプラグ呼び8×32 2本 SUSタッピンねじ呼び4×25 2本材質背板/ステンレス(SUS304 NO.4)ゴムキャップ/ウレタンゴム材質(本体)ステンレス(SUS304ヘアーライン)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)316×150×57.5仕上ヘアーラインクリア塗装
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷。ショートベースピローブロック。NSK製の鋳鉄自己潤滑式ショートベースピローブロックベアリングです。 これらのピローブロックベアリングは、取り付けやすく長期間持続します。 最大0.030ラジアンの初期ハウジングミスアライメントに対応できるように設計されています。スペースが限られた場所での取り付けに最適仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:785-4841アズワン品番65-7845-78
ピローブロックベアリング
NSK(日本精工)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ショートベースピローブロックハウジング付きベアリングユニット、40 mm シャフト、96.5 x 88.5 mm仕様●内径:40mm●材質:鋳鉄●センター高さ:49.2mm●取付穴サイズ:12mm●長さ:118mm●深さ:47mm●全高:101.7mm●取付穴 センター to センター:88.9mm●コード番号:192-9917アズワン品番65-7939-41
Vishay ポテンショメーター, 4.7kΩ, 1W
VISHAY¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 4.7kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。アクチュエータタイプ = ローレット加工シャフト%。ノブポテンショメータ、スイッチ付き - P16S. P16Sシリーズのパネル取り付けスイッチ付きポテンショメータは、ノブ駆動とサーメットポテンショメータで構成されています。 この独自の設計により、取り付けハードウェアや端子に必要となるパネル奥の取り付けスペースが極めて小さくなっています。 用途: 携帯機器、通信ハンドセット、暗視ゴーグル、コックピットパネルコントローラなど. 小型設計 ディテント及び電気的カットオフ(移動開始時) 完全密閉及びパネルシールド テスト基準はCECC 41000又はIEC 60393-1RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 47kΩ, 1W
VISHAY¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 47kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 8.8mm。軸径 = 16 mm。許容差 = ±20%。ノブポテンショメータ、スイッチ付き - P16S. P16Sシリーズのパネル取り付けスイッチ付きポテンショメータは、ノブ駆動とサーメットポテンショメータで構成されています。 この独自の設計により、取り付けハードウェアや端子に必要となるパネル奥の取り付けスペースが極めて小さくなっています。 用途: 携帯機器、通信ハンドセット、暗視ゴーグル、コックピットパネルコントローラなど. 小型設計 ディテント及び電気的カットオフ(移動開始時) 完全密閉及びパネルシールド テスト基準はCECC 41000又はIEC 60393-1RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングバイピッチチェーン(NP-A2仕様)
椿本チエイン¥73~税込¥80~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式A2
コーティングバイピッチチェーン(NP-K2仕様)
椿本チエイン¥79~税込¥87~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式K2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SK2仕様)
椿本チエイン¥79~税込¥87~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2
コーティングバイピッチチェーン(NP-SA2仕様)
椿本チエイン¥73~税込¥80~1リンク9日以内出荷から32日以内出荷材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーン表面処理ニッケルメッキチェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SA2
ケーブルクリップ 配線クリップ 12.3mm x 6.0 mm 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)7日以内出荷「ナパー」クリップ。ワンピースの白色アセタール成形 5 ・ 8 → 35 mm 径に対応します ケーブル、ケーブル束、コンジットなどの固定に適しています 使用温度範囲: -40 → 95 ℃ 簡単に塗布できます。スナップアクリップを対象物の周りに配置して、ジョーを合わせます 工具は不要で、完全に再使用可能です仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:スナッパホースクリップ●最大バンドル直径:12.3mm●材質:ポリアセタール●色:ナチュラル●長さ:23mm●幅:6.0 mm●寸法 [L x W x D]:23.0 x 6.0mm●コード番号:187-8062アズワン品番65-7472-18
C & K 押しボタンスイッチ ラッチ スルーホール 2極オン / オフスイッチ
C & K COMPONENTS¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷アクチュエータの種類キャップ定格電圧(V)100dc、 250ac定格電流(A)【コンタクト】4@250Vcスイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式スルーホールコンタクトのコンフィギュレーション2極オン / オフスイッチアクチュエータ色白
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥749~税込¥824~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
スナッパーホースクリップ〈POM製〉
コクゴ¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷から7日以内出荷一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
エアーエレメント
東洋エレメント¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷純正番号。 16546-5R70A用途メーカー、主要車種。ニッサン。 キックス。 6AA-RP15 HR12DE+EM47 (e-POWER) R4/ 7~。 6AA-SNP15 HR12DE+(EM47・MM48) 4WD R4/ 7~。 (e-POWER)
スヌーピー 本革 手帳型スマホケース カード3枚収納 スライド式マルチタイプ
山佐時計計器¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷マルチタイプで使いやすい!スヌーピーの手帳型スマホカバー。取り付けは粘着プレートにスマホを貼り付けるだけ。簡単スライド式でシャッターチャンスを逃さない。マグネット式開閉。カードポケット×3、オープンポケット×1、スライド式粘着プレート用途カード付きスマホケースでキャッシュレス派に。 スヌーピー SNOOPY ウッドストック WOODSTOCK 本革 牛革 おしゃれ かわいい 高級感 大人 プレゼント スマホケース カードケース スマホカバー 携帯カバー 携帯ケース スマートフォンケース ストラップ付 カードポケット キャッシュレス 型押し 手帳型 マグネット付材質外側:牛革/内部:ポリエステルタイプ手帳型対応機種汎用ストラップ長さ(cm)16(金具含む)特性ポケット付、マグネット付寸法(縦×横)(cm)16.5×8.5マチ(cm)2
スナッパーホースクリップ 10入
TGK(東京硝子器械)¥499税込¥5491袋6日以内出荷から9日以内出荷スナッパーは、一体成型のホースクリップです。 従来のネジ式の物より簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。 取り外すと再利用ができます。 デルリン製ですのでアルカリ、酸、油等に耐えられます。材質デルリン使用温度範囲(℃)-50~95
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,898~税込¥2,088~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応