カテゴリ

  • 切削工具(27)
  • 制御機器(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 事務用品(13)
  • 空圧工具(12)
  • 安全保護具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 作業工具(9)
  • カー用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 測定用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 作業服(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snp」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNP ニップル イハラサイエンスSNP ニップルイハラサイエンス(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌日出荷
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ニップル表面処理パーカー処理接続ねじ種類R
収納 SNPソフトトレイ ボンフォーム収納 SNPソフトトレイボンフォーム
1,198税込1,318
1箱
翌々日出荷
スヌーピーデザインの抗菌防水マルチトレイスヌーピーで車内をかわいく演出抗菌防臭!製品上の菌の増殖を抑制使いかたいろいろ!ソフトタイプの防水トレイ荷室や足元の車内整理に活躍!トランクでの収納トレイにも最適!
材質(本体)ポリ塩化ビニル質量(g)430寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×350×35
サンシェード SNPサーフズアップ フロントシェード ボンフォームサンシェード SNPサーフズアップ フロントシェードボンフォーム
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
サーフデザインが夏にぴったり!フロントガラスにフィットするサンシェード使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができますフロントガラスに取り付けることにより日差しを反射し、室内温度の上昇を軽減します吸盤でフロントガラスに貼り付けるだけ。脱着がとっても簡単約130×60cm
材質エアー発泡ミラーコートシート、(裏面)PETフィルム、(吸盤)ポリ塩化ビニルブルー質量(g)240寸法(幅W×奥行D)(mm)1300×600
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 クランク刃室本鉄工
29,980税込32,978
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3386
ナイル 替刃  SNP20用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP20用 クランク刃室本鉄工
28,980税込31,878
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番852-3393
カーマット ピーナッツ/スヌーピー SNPクリアアロー ボンフォームカーマット ピーナッツ/スヌーピー SNPクリアアローボンフォーム(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スヌーピーと一緒にドライブ♪汚れを防ぐフロアマット。足元にさりげなくスヌーピー&ウッドストック。お手入れ簡単丸洗いOK!幅広い車種に対応。別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応しています。
材質(本体)ポリ塩化ビニル ※裏面スベリ止めスパイク加工使用上の注意※各座席の足元に確実に収まるように取付けてください。特に運転席の足元はご使用方法によってはペダル操作に支障をきたす恐れがありとても危険です。※運転前にはマットが確実に取付けられていることをご確認ください。※運転中は絶対に敷き直さないでください。事故の危険があります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は樹脂製マット特有の臭いが多少あります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
ナイル 替刃  SNP2・SNP3用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP2・SNP3用 超硬刃室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3586
ファンシー SNPハウスデオ 竹炭消臭バッグ ボンフォームファンシー SNPハウスデオ 竹炭消臭バッグボンフォーム
799税込879
1個
翌々日出荷
消臭・調湿効果のある竹炭チップ入りバッグ4種類のスヌーピーデザインから選べる車内だけでなく、クローゼットや玄関など様々な場所で使えます最大約2年間、天日干しで繰り返し使えます
材質(側地)ポリエステルグレー質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×160×20
P16SNP472MAB15 VISHAYP16SNP472MAB15VISHAY
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイル 替刃  SNP5用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP5用 クランク刃室本鉄工
29,980税込32,978
1丁
3日以内出荷
トラスコ品番852-3387
P16SNP473MAB15 VISHAYP16SNP473MAB15VISHAY
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンシー SNPフラワーデオ 竹炭消臭バッグ ボンフォームファンシー SNPフラワーデオ 竹炭消臭バッグボンフォーム
799税込879
1個
翌々日出荷
消臭・調湿効果のある竹炭チップ入りバッグ4種類のスヌーピーデザインから選べる車内だけでなく、クローゼットや玄関など様々な場所で使えます最大約2年間、天日干しで繰り返し使えます
材質(側地)ポリエステルグレー質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×160×20
ファンシー SNP&ライナスデオ 竹炭消臭バッグ ボンフォームファンシー SNP&ライナスデオ 竹炭消臭バッグボンフォーム
819税込901
1個
3日以内出荷
消臭・調湿効果のある竹炭チップ入りバッグ4種類のスヌーピーデザインから選べる車内だけでなく、クローゼットや玄関など様々な場所で使えます最大約2年間、天日干しで繰り返し使えます
材質(側地)ポリエステルグレー質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×160×20
ナイル 替刃  SNP1用  標準刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP1用 標準刃室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3389
ナイル 替刃  SNP1用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP1用 クランク刃室本鉄工
29,980税込32,978
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3390
ナイル 替刃  SNP10用  クランク刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP10用 クランク刃室本鉄工
26,980税込29,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3391
ナイル 替刃  SNP5用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP5用 超硬刃室本鉄工
16,980税込18,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3585
ナイル 替刃  SNP20用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP20用 超硬刃室本鉄工
18,980税込20,878
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3589
ナイル 替刃  SNP10用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP10用 超硬刃室本鉄工
16,980税込18,678
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3587
ファンシー SNPチャーリーデオ 竹炭消臭バッグ ボンフォームファンシー SNPチャーリーデオ 竹炭消臭バッグボンフォーム
799税込879
1個
6日以内出荷
消臭・調湿効果のある竹炭チップ入りバッグ4種類のスヌーピーデザインから選べる車内だけでなく、クローゼットや玄関など様々な場所で使えます最大約2年間、天日干しで繰り返し使えます
材質(側地)ポリエステルグレー質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×160×20
ナイル 替刃  SNP1用  超硬刃 室本鉄工ナイル 替刃 SNP1用 超硬刃室本鉄工
15,980税込17,578
1丁
6日以内出荷
トラスコ品番852-3588
NIPPLE,SNP 03-000 ホンダNIPPLE,SNP 03-000ホンダ
1,198税込1,318
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
uni パワータンク替芯 uni(三菱鉛筆)uni パワータンク替芯uni(三菱鉛筆)(34件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
加圧式ボールペンパワータンクの替芯です。
質量(g)4.4適合本体シリーズ名パワータンク単色方式ノック式インク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
着脱式工具差し 4本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 4本差しタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST寸法(mm)290×110×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)145適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(31件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スナッパー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スナッパーヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷から7日以内出荷
着脱式工具差し 2本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 2本差しタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4711寸法(mm)287×74×100質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)120適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン 日本緑十字社プラスチックチェーン用ジョイント ナイロン日本緑十字社
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
プラスチックチェーンの連結やスタンドへの取り付けに簡単・便利です。
用途プラスチックチェーンの連結等に。全長(m)99寸法(mm)99×10×12材質/仕上ナイロン質量(g)32
電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1袋(100個)
当日出荷
ウォールミストセット用ニップル 東栄管機ウォールミストセット用ニップル東栄管機
469税込516
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ニップルホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 耐圧防爆構造 島田電機ニップル 耐圧防爆構造島田電機(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
1、2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電線管同士等の接続などに使用します。材質/仕上炭素鋼鋼管表面処理:亜鉛メッキ規格(構造規格)d2G4
チェックバルブ NCV- NP型 真鍮 ニューマシンチェックバルブ NCV- NP型 真鍮ニューマシン(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
チェックバルブ本体が両ネジタイプ。ネジ部が配管内に収まるので配管の省スペース化が図れます。 シンプルなポペット構造なので逆圧に対して漏れがありません。
用途半導体、薬液、液晶、理化学用使用流体空気、水、油最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96[20]材質本体/真鍮(BSBM)C3604BD、シールOリング/フッ素ゴム、バルブホルダー/C3604BD、スプリング/SUS304、C型止メ輪/SUS304クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007[0.07]
スナッパーホースクリップ〈POM製〉 コクゴスナッパーホースクリップ〈POM製〉コクゴ
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
一体成形のホースクリップで、従来のネジ式のものより簡単に留めることができ、錆を生じることがありません。取りはずすと再使用ができます。POM製なので、アルカリ、塩水、油等に耐えられます。使用温度範囲は-50℃~+95℃まで可能です。
着脱式工具差し 1本差し タジマツール(TJMデザイン)着脱式工具差し 1本差しタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
SNPN 304 変換六角N PT×NPT 井筒製作所SNPN 304 変換六角N PT×NPT井筒製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ペンクルN専用 交換ペン先 サニーペンクルN専用 交換ペン先サニー
160税込176
1袋(4本)
当日出荷
ペンクルN専用 交換ペン先です。
サンナップホワイト カップ サンナップサンナップホワイト カップサンナップ
189税込208特価
1袋(25個)ほか
当日出荷
内面ポリエチレンラミネート加工で、FSC認証原紙を使用した環境配慮商品です。安心安全の日本製です。
用途アウトドア・日常使いなど様々なシーンに適しています。関連資料(0.51MB)FSC認証認定FSC認証番号FSC-C142153
耐圧防爆ニップル 島田電機耐圧防爆ニップル島田電機
499税込549
1個
当日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。配管付属品同士等の接続などにご使用ください。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質炭素鋼鋼管(ステンレス鋼も可)関連資料(0.04MB)