カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(97)
  • 制御機器(34)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 測定用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 建築金物(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 切削工具(3)
  • 研磨材(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「so-25」の検索結果

227件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
皿付きオイルポンプ SO-25-AAA-3 部品 工進皿付きオイルポンプ SO-25-AAA-3 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
皿付きオイルポンプ SO-25-AAA-3 部品
用途部品の交換に関連資料(0.31MB)
オイルフィルター サンエレメントオイルフィルターサンエレメント(149件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO25-HISSSBLJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:JMCA2025109084【型式:8BL-R127A 原動機の型式:A72B12B】純正触媒を使用するため、排ガス証明書は付属しない商品です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R12 24ビーエムダブリュー[BMW] R12 nineT 24タイプ:スリップオン色[カラー]:ステンレスブラックSTD重量[キログラム]:3.6重量[キログラム]:3.2材質[素材]:サイレンサー:ステンレス加工[有/無]:無仕様:JMCAJMCA:JMCA対応形状:専用商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:8BL-R127Aエンジン型式:原動機の型式:A72B12BSTD 最大出力:75.6kW/7300rpm最大出力:76.2kW/7300rpmSTD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm最大トルク:107.9/6500rpm自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA2025109084
仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R127A質量(kg)3.2、STD:3.6ステンレスブラック区分マフラータイプスリップオン加工エンジン型式原動機の型式:A72B12B
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBL AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBLAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO25-HISSSBLヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
食品用OPPシート 服部食品用OPPシート服部(91件のレビュー)
489税込538
1冊(1000枚)ほか
当日出荷から13日以内出荷
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120材質OPP
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用 工進皿付きオイルポンプ エンジンオイル用工進(17件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
精密ニードルバルブ付流量計 コフロック精密ニードルバルブ付流量計コフロック(3件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4精度±2%F.S.寸法E(mm)29材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
金型仕上用オイル TRUSCO金型仕上用オイルTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。
用途金型の仕上加工に。トラスコ品番468-7825容量(mL)250質量(g)245
総帥 チップソー SOシリーズ DIA-T総帥 チップソー SOシリーズDIA-T
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
強力斜め埋め込み、1.5倍ビッグチップ。農家の要望から生まれた、超硬チップソー。1.5倍チップで、切れ味と強度を両立。独自のチップ形状で、切れ味抜群。
用途一般草刈り用
サンフレキROBO 片側止めサドル 三桂製作所サンフレキROBO 片側止めサドル三桂製作所
189税込208
1個
当日出荷から8日以内出荷
片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。
用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
ニードルバルブ付パージ流量計 コフロックニードルバルブ付パージ流量計コフロック
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
サンパイプ用片サドル 三桂製作所サンパイプ用片サドル三桂製作所
3,998税込4,398
1箱(10個)
3日以内出荷
GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 思いやりマーク GCSO-25 グリーンクロスGCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 思いやりマーク GCSO-25グリーンクロス
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「思いやりマーク(マタニティ・車いす)」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法コーンキャップ(別売り)表示内容思いやりマーク
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,250税込20,075
1個
5日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:44
ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
31,880税込35,068
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
回転中に滑動する所にもご使用ください。
種類標準タイプ
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット三好キカイ(旧:三好パイジョン)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。
種類標準タイプ
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION YAMAZEN(山善)刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITIONYAMAZEN(山善)
1,498税込1,648
1枚
4日以内出荷
一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)コブが刃を守るRトップの刃で切れ味UPレーザースリットで音を軽減します
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
ベース付タイプXY軸(送りねじ式) ミラック光学ベース付タイプXY軸(送りねじ式)ミラック光学
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝材質(本体)アルミ合金製最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイトハンドル一回転移動量(mm)4.2
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-25 三好キカイ(旧:三好パイジョン)ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-25三好キカイ(旧:三好パイジョン)
30,733税込33,806
1個
5日以内出荷
スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。
シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:110・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:50・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:31
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ 川本ポンプ(川本製作所)鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。
用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオン フジトク鋼管用 くい込み継手 SO ハーフユニオンフジトク
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~) CKDSTSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-O~)CKD
2,013税込2,214
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動形
T3DSO2502A レクロイ(テレダイン・ジャパン)T3DSO2502Aレクロイ(テレダイン・ジャパン)
1,098,000税込1,207,800
1個
6日以内出荷
追加購入パッシブ・プローブ PP020-1
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析付属品パッシブ・プローブ PP020-1x4本質量(kg)3.9チャンネル数4分解能垂直:8 ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mmインターフェースUSB Host, USB Device, LAN周波数帯域(MHz)500(2ch)ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25サンプルレート1GS/sレコード長最大:100Mメモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
Vishay ホーロー抵抗器 VISHAYVishay ホーロー抵抗器VISHAY
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
19,980税込21,978
1式(2本)
7日以内出荷
ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ 摂津金属工業パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ摂津金属工業
21,980税込24,178
1式(2本)
7日以内出荷
サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO マキテック削り出しホイールコンベヤ W-30BSOマキテック
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)M10×75L機高(mm)37
ACSSシリーズ IDEC(和泉電気)ACSSシリーズIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から81日以内出荷
接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
食品用OPPシート(500枚) 服部食品用OPPシート(500枚)服部
539税込593
1冊(500枚)
11日以内出荷
用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10% VISHAYVishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%VISHAY
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-D ティオックソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-Dティオック
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷
リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。
用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)14.5種類信号機とバッテリーセット品電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920充電時間ソーラー5日、AC電源10時間同期方式GPS/内部時計関連資料(0.53MB)
パージ流量計 コフロックパージ流量計コフロック(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
33日以内出荷
生産合理化を計り、ローコスト化、短納期化を実現しました。 安定性も高精度タイプと比較しても何ら遜色のない性能を有しています。
用途・ガスパージ用に ・機器組込み用に ・各種分析計に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO Texas InstrumentsIC MULTIVIBRATOR 25NS 16SOTexas Instruments
119税込131
1個
13日以内出荷
仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-11
スリップオンライン (チタン) Kawasaki Z H2 (2020-2020) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン (チタン) Kawasaki Z H2 (2020-2020)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
349,800税込384,780
1個
36日以内出荷
適合車種Kawasaki、Z H2 (2020-2022)
パイプハクソー 250mm TAKAGI(高儀)パイプハクソー 250mmTAKAGI(高儀)(3件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に
材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K50-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K50-I/SOMICROCHIP
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●寸法: 17.9 x 10.3 x 2.35mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SOMICROCHIP
14,980税込16,478
1セット(27個)
7日以内出荷
PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K20-I/SO MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K20-I/SOMICROCHIP
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8 VISHAYVishay Nチャンネル MOSFET30 V 25 A 表面実装 パッケージPowerPAK SO-8VISHAY
399税込439
1袋(5個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 25 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PowerPAK SO-8実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)対応
オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10SO2 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10SO2AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:P-MBH10SO2適合情報:ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-24タイプ:オプション マフラーブラケット色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:0.3重量[キログラム]:0.1材質[素材]:カーボン商品区分:オプションパーツ関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD
適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.3カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット