カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(29)
- バイク部品(19)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(7)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 工進(29)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- PIAA(6)
- 東芝(4)
- アドテック(3)
- タカチ電機工業(3)
- コフロック(3)
- 山装(3)
- VISHAY(3)
- 大阪魂(3)
- マキタ(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 服部(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- 三桂製作所(2)
- 武蔵オイルシール工業(2)
- SHUTER(2)
- SKC(環境測定)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「so-25」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。 色[カラー]:ステンレスブラック。 STD重量[キログラム]:3.6kg。 重量[キログラム]:3.2kg。 材質[素材]:サイレンサー:ステンレス。 加工[有/無]:無。 仕様:JMCA。 JMCA:JMCA対応。 形状:専用。 商品区分:マフラー。 型式:JMCA認証型式:8BL-R127A。 エンジン型式:原動機の型式:A72B12B。 STD 最大出力:75.6kW/7300rpm。 最大出力:76.2kW/7300rpm。 STD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm。 最大トルク:107.9/6500rpm。 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。 JMCA認証番号:JMCA2025109084仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R127A質量(kg)3.2、STD:3.6色ステンレスブラック区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1224、ビーエムダブリュー[BMW]R12 nineT24エンジン型式原動機の型式:A72B12B
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO25-HISSSBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
食品用OPPシート
服部(94件のレビュー)¥779~税込¥857~1冊(1冊×1000枚)ほか当日出荷から8日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
金型仕上用オイル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。用途金型の仕上加工に。トラスコ品番468-7825容量(mL)250質量(g)245
ニードルバルブ付パージ流量計
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から33日以内出荷徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
サンフレキROBO 片側止めサドル
三桂製作所¥219~税込¥241~1個3日以内出荷から13日以内出荷片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
プラスチックケース(40マス)
SHUTER¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽量で取り扱いやすく、持ち運びや出し入れが容易です。用途縦方向の仕切り板を動かすことができるため、自由なサイズで仕切ることが出来ます。
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
プラスチックケース(40マス)3個
SHUTER¥2,998税込¥3,2981セット(3個)3日以内出荷軽量で取り扱いやすく、持ち運びや出し入れが容易です。用途縦方向の仕切り板を動かすことができるため、自由なサイズで仕切ることが出来ます。
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚5日以内出荷一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)。コブが刃を守る。Rトップの刃で切れ味UP。レーザースリットで音を軽減します用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
ベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
食品用OPPシート(500枚)
服部¥699~税込¥769~1冊(500枚)3日以内出荷用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から18日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%
VISHAY¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3
オプショナル マフラーブラケット カーボン P-MBH10SO2
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-MBH10SO2。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-24。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:0.3。重量[キログラム]:0.1。材質[素材]:カーボン。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD材質カーボン質量(kg)0.1、STD:0.3色カーボン区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
オプショナル マフラーブラケット アルミ P-X257
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:P-X257。販売備考:パッセンジャーフットペグの無い車両に必要な商品です。適合情報:。ホンダ[HONDA] CBR1000RR-R 20-23。タイプ:オプション マフラーブラケット。色[カラー]:アルミニウム(ブラック)。STD重量[キログラム]:0.3。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:アルミニウム。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT適合【関連商品】品番:S-H10SO24-APC,S-H10SO25-APLT/TD,S-H10E3-APLT,S-H10R9-APLT材質アルミニウム質量(kg)0.2、STD:0.3色アルミニウム(ブラック)区分オプションパーツタイプオプションマフラーブラケット
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
テーブルソー 255mm
SK11(18件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
ダモOFカバー
山装¥2,998税込¥3,2981ケース(5個)当日出荷外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
ファースト OF-25用内部ストレーナ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個当日出荷ドレインの目詰まりや集中豪雨による浸水被害、特にバリアフリー設計による室内とバルコニーの段差が少ない家屋に、オーバーフロー管カバー&ストレーナー&キャップを設置するオーバーフローシステムで浸水被害を防止します。材質ダイキャスト色ダイキャスト
Oリングセット OR8030
武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から6日以内出荷セット内容(SO-3/4/5/6/7/8/9)各50個(SO-10/11.2/12/12.5)各40個(SO-14/15/16/18/20)各30個(SO-22/22.4/24/25/26/28/29)各20個(SO-30/31.5/32/34/35)各15個(SO-36/38/39/40)各10個
ダモOF目皿ストレーナ
山装¥499~税込¥549~1個ほか翌日出荷から5日以内出荷オーバーフロー管用ストレーナ。SUS304を使用しているので耐久性に優れます。用途オーバーフロー管用ストレーナ、ストレーナーキャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25