カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(114)
- ポンプ・送風機・電熱機器(32)
- 制御機器(30)
- バイク部品(19)
- 機構部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- 農業機械(7)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- JPN[油圧機器・油圧ホース](112)
- 工進(31)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(19)
- PIAA(6)
- 東芝(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
- BROADCOM(4)
- MICROCHIP(4)
- VISHAY(4)
- nexperia(4)
- アドテック(3)
- タカチ電機工業(3)
- ナベヤ(3)
- 武蔵オイルシール工業(3)
- コフロック(3)
- 河村電器産業(3)
- 山装(3)
- 大阪魂(3)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「so-25」の検索結果

オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
皿付きオイルポンプ エンジンオイル用
工進(17件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けにトラスコ品番325-3015種別手動ドラムポンプ材質鋼製全長(mm)1380吸入管径(mm)外径32アズワン品番64-8314-06
スリップオンライン ステンレス JMCA S-B12SO25-HISSSBLJPP
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。タイプ:スリップオン。 色[カラー]:ステンレスブラック。 STD重量[キログラム]:3.6kg。 重量[キログラム]:3.2kg。 材質[素材]:サイレンサー:ステンレス。 加工[有/無]:無。 仕様:JMCA。 JMCA:JMCA対応。 形状:専用。 商品区分:マフラー。 型式:JMCA認証型式:8BL-R127A。 エンジン型式:原動機の型式:A72B12B。 STD 最大出力:75.6kW/7300rpm。 最大出力:76.2kW/7300rpm。 STD 最大トルク:107.3Nm/6700rpm。 最大トルク:107.9/6500rpm。 自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)。 JMCA認証番号:JMCA2025109084仕様JMCA対応材質サイレンサー:ステンレス形状専用型式JMCA認証型式:8BL-R127A質量(kg)3.2、STD:3.6色ステンレスブラック区分マフラータイプスリップオン加工無主な適合車種ビーエムダブリュー[BMW]R1224、ビーエムダブリュー[BMW]R12 nineT24エンジン型式原動機の型式:A72B12B
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO25-HISSSBL
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-B12SO25-HISSSBL。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。
食品用OPPシート
服部(94件のレビュー)¥779~税込¥857~1冊(1000枚)ほか当日出荷から8日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。
精密ニードルバルブ付流量計
コフロック(3件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から47日以内出荷本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに接続口径(Rc)1/4目盛10:1(有効)精度±2%F.S.寸法E(mm)29精度(%)±2F.S.最高使用温度(℃)60バルブ有り材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
金型仕上用オイル
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷金型仕上専用の低揮発性のオイルです。 低粘度な不水溶性オイルで、切り粉の分散を助けガジリやキズを防止します。 溶剤で拭き取った後も防錆効果が得られます。 アルミ、真鍮、銅など非鉄金属との反応もありません。 非溶剤系オイルでPRTR法及び労働安全衛生法の指定するオイルを含まない安全なオイルです。用途金型の仕上加工に。トラスコ品番468-7825容量(mL)250質量(g)245
ニードルバルブ付パージ流量計
コフロック¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から33日以内出荷徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に接続口径(Rc)1/8精度±5%F.S.材質(フロート)パイレックス供給圧力(MPa)0.1出口圧力(MPa)0ニードル位置下部
サンフレキROBO 片側止めサドル
三桂製作所¥219~税込¥241~1個3日以内出荷から13日以内出荷片側止めサドルです。 耐熱性はUL94V0です。用途サンフレキROBOを固定するためのサドルです材質(本体)ポリアミド(PA)寸法d(Φmm)5使用周囲温度(℃)-20~100
総帥 チップソー SOシリーズ
DIA-T¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷から6日以内出荷強力斜め埋め込み、1.5倍ビッグチップ。農家の要望から生まれた、超硬チップソー。1.5倍チップで、切れ味と強度を両立。独自のチップ形状で、切れ味抜群。用途一般草刈り用
プラスチックケース(40マス)
SHUTER¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷軽量で取り扱いやすく、持ち運びや出し入れが容易です。用途縦方向の仕切り板を動かすことができるため、自由なサイズで仕切ることが出来ます。
刈払機用チップソー コブ付 静音 BLACK EDITION
YAMAZEN(山善)¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷一般雑草下刈用(コブ付き+静音タイプ)。コブが刃を守る。Rトップの刃で切れ味UP。レーザースリットで音を軽減します用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。種類標準タイプ
GCコーンサイン オオカミバージョン板のみ 思いやりマーク GCSO-25
グリーンクロス¥4,998税込¥5,4981枚5日以内出荷コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「思いやりマーク(マタニティ・車いす)」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法コーンキャップ(別売り)表示内容思いやりマーク
プラスチックケース(40マス)3個
SHUTER¥2,998税込¥3,2981セット(3個)3日以内出荷軽量で取り扱いやすく、持ち運びや出し入れが容易です。用途縦方向の仕切り板を動かすことができるため、自由なサイズで仕切ることが出来ます。
ベース付タイプXY軸(送りねじ式)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781台9日以内出荷薄型・軽量でラック&ピニオン式と送りねじ式があり、熟練の技ステージ とは異なるサイズ展開で差別化を図ると共に、使い勝手に最適なオリジナルステージをお届けいたします。用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として材質(本体)アルミ合金製種類xyステージ最小読取値(目量)(mm)0.1精度(μm)(真直度移動)30、(運動時平行度移動)30表面処理(本体)梨地処理アルマイト送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝ハンドル一回転移動量(mm)4.2
食品用OPPシート(500枚)
服部¥699~税込¥769~1冊(500枚)3日以内出荷用途商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドGXシリーズ GXSOユニット GXS-O-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥18,250税込¥20,0751個7日以内出荷6角スリーブと軸は任意の位置でカットできます。回転中に滑動する所には使用出来ません。シャフト径(Φmm)6角研磨シャフト(GXS型)dh7:25シャフト長さ(mm)・6角研磨シャフト(GXS型)L:243・6角研磨シャフト(GXS型)S:200・6角研磨シャフト(GXS型)L:43六角(mm)寸法A:25.6スリーブ長(mm)6角穴スリーブ(GXO型)E1:200スリーブ径(Φmm)6角穴スリーブ(GXO型)ΦD:44
鋳鉄製自吸式うず巻ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(2件のレビュー)¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷自吸性能に優れ最大-9mの深い井戸からも揚水が可能です。 耐砂性に優れたメカニカルシールと耐砂構造を採用。 優れた揚水性能で水位低下の井戸からも多くの水量が得られます。 インペラ形状はセミオープンタイプで砂などの異物にも強く、保守・点検も容易です。 配管をはずさずに分解・組立が可能なBack Pull Out構造です。用途消雪用・冷却水用・一般農事用・一般工業用・その他種別自吸式材質インペラ:CAC406又はSCS13、主軸:SUS304(接合部)、ケーシング:FC極数2構造インペラ:セミオープン、軸封:メカニカルシール(セラミック×カーボン)、軸受:密封玉軸受電動機全閉外扇屋外形取扱液(清水・河川水)pH5.8~8.6、(砂)500mg/L以下、(塩素イオン濃度)200mg/L以下、(固形物濃度)500mg/L以下、(固形物径)0.3mm以下液温(℃)0~40(凍結なきこと)
ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-25
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥30,733税込¥33,8061個7日以内出荷スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。回転中に滑動する所にもご使用ください。シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:30シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:700シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:100スプライン寸法(mm)23×28×6.0×6スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:110・スプラインスリーブ(SPO型)F1:60・スプラインスリーブ(SPO型)H:40・スプラインスリーブ(SPO型)N:10スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:50・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:31
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥41,980~税込¥46,178~1台3日以内出荷材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55
パネルマウントフレーム四角穴 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥21,980税込¥24,1781式(2本)8日以内出荷サーバーラックSSRシリーズの構成部品と同じパネルマウントフレームです。四角穴にケージナットを取り付けることで、M5またはM6のねじ穴を設けることができます。M5のねじ穴には、ケーブル処理用のアクセサリーを取り付けることができます。マウント部は位置決め用として、刻印(1U毎)と数字刻印(5U毎)が入っています。
ガイドマウントフレーム 2本入 SSOシリーズ
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781式(2本)8日以内出荷ネットワークラックSNRシリーズの構成部品と同じガイドマウントフレームです。短いサポートアングルを取り付ける場合等に用います。四角穴にケージナットを取り付けることでサポートアングル等が取り付けできます。
ACSSシリーズ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から18日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)接点材質銀接点定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)電気的寿命(万回)20以上
圧接型グレーチング 細目(みぞふた側溝・横断溝用)
ダイクレ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1枚15日以内出荷みぞぶた(帯状)ザラザラ細目タイプ 主部材表面にザラザラ模様を施すことにより、摩擦を増やしすべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 細目タイプのグレーチングです。用途車道用厚さ(mm)(ベアリングバー)3ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)(クロスバー)100
Vishay ホーロー抵抗器,200W,1Ω,±10%
VISHAY¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 200Wシリーズ = RSO25パッケージ/ケース = B02NA許容差 = ±10%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃200 W → 1000 W RSOシリーズ. コアに巻いた波形テープによる非常に高い定格電力を持つ抵抗器 エナメルコートによる絶縁及び正確回転 熱、衝撃、電気的過負荷に対する優れた抵抗力 取り付けブラケットは別売RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式ダンゴ型信号機 SO2502-D
ティオック¥299,800税込¥329,7801台21日以内出荷リフレクタレンズの効果により従来製品よりもLEDの光を目立たせることが可能です。 筐体を素材と設計から見直し大幅に軽量化。設置・運搬時や保管・管理が容易になりました。錆に強いモールド筐体で耐久性向上しております。用途工事現場の交通整理に仕様【無日照時間】約10日間(満充電時)質量(kg)14.5種類信号機とバッテリーセット品電源(V)DC12消費電力(W)2以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1920充電時間ソーラー5日、AC電源10時間同期方式GPS/内部時計
IC MULTIVIBRATOR 25NS 16SO
Texas Instruments¥119税込¥1311個13日以内出荷仕様●論理タイプ:単安定●独立回路:2●シュミットトリガ入力:なし●伝搬遅延:25ns●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●電圧 - 供給:2V ~ 6V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOアズワン品番67-0441-11
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K50-I/SO
MICROCHIP¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB●最大周波数: 48MHz●RAMサイズ: 2.048 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●寸法: 17.9 x 10.3 x 2.35mm●PIC18F2xK50 / 4xK50 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K80-I/SO
MICROCHIP¥17,980税込¥19,7781セット(27個)7日以内出荷PIC18F2xK80 / 4xK80 / 6xK80 8ビットフラッシュマイクロコントローラ仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.648 kBPWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1インストラクションセットアーキテクチャ = RISCmmRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SOIC PIC18F25K20-I/SO
MICROCHIP¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷仕様●ファミリー名: PIC18F●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 32 kB、256 B●最大周波数: 64MHz●RAMサイズ: 1.536 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 2●SPIチャンネル数: 1●UARTチャンネル数: 0●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC18F2xK20 / 4xK20 8ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
パイプハクソー 250mm
TAKAGI(高儀)(3件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷一般鋼材・非鉄金属・アルミ材等の切断に材質鋸刃:炭素工具鋼、フレーム:スチールパイプ、ハンドル:アルミダイキャスト幅(mm)120厚さ(mm)20全長(mm)390ピッチ(mm)1刃長(mm)260山数24山板厚(mm)0.4刃のサイズ(mm)250材質(刃)炭素工具鋼切り幅(mm)1.3