カテゴリ

  • 物流用品(93)
  • 卓上消耗品(22)
  • 厨房用品(20)
  • 切削工具(17)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • トラック純正部品(9)
  • 保管用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • マスク(4)
  • 手袋(4)
  • 食品・飲料(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sogyo」の検索結果

198件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルスキマー UB-300 そうぎょう

    オイルスキマー UB-300

    そうぎょう
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
  • オイルスキマー キソー

    オイルスキマー

    キソー
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    16日以内出荷
    油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
    用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
  • オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベルト

    ギガ・セレクション
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • オイルスキマー キソー

    オイルスキマー

    キソー
    ¥75,980税込¥83,578
    1台
    15日以内出荷
    油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。
    用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。トラスコ品番457-9160質量(kg)5ベルト幅(mm)20ベルト高さ(mm)840電源(V)三相200本体寸法(mm)130×540×410モーター(W)(ギアードモーター)15
  • 浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT

    浮上油回収装置 油とりちゃん

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • スクリュー式オイルスキマー リックス

    スクリュー式オイルスキマー

    リックス
    ¥211,900税込¥233,090
    1式
    10日以内出荷
    ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。
    能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマー油とりっ子専用ベルト KOGI

    オイルスキマー油とりっ子専用ベルト

    KOGI
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-9422材質樹脂ベルト
  • 油水分離タンク キソー

    油水分離タンク

    キソー
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    15日以内出荷
    トラスコ品番457-9216質量(kg)2
  • オイルキャッチ油水分離装置 カネテック

    オイルキャッチ油水分離装置

    カネテック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-5684質量(kg)4.2電源(V)単相AC200全高(mm)440吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
  • 油とりっ子(オイルスキマー) 虹技

    油とりっ子(オイルスキマー)

    虹技
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)10電源AC100V 50/60Hz能力回収量3L/H (油100%時)
  • 大型オイルスキマー TB-150 そうぎょう

    大型オイルスキマー TB-150

    そうぎょう
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    60日以内出荷
    浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
    高さ(mm)(シュート)300ベルト幅(mm)150モーター容量3相 200V 25Wモーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
  • 油水分離機 寺田ポンプ製作所

    油水分離機

    寺田ポンプ製作所
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。
    用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相 AC100
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

    ニッセイ(1件のレビュー)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

    ニッセイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    翌日出荷から7日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクション

    オイルスキマ用セパレーター

    ギガ・セレクション
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用のオプション品です。
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • バラン 三枚笹 旭創業

    バラン 三枚笹

    旭創業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • 透明マスク マスケットライト 旭創業

    透明マスク マスケットライト

    旭創業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(30枚)
    当日出荷
    対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。 軽くて優れた着け心地。 使い捨てだから清潔。 パーツが少なくシンプルな構造。
    用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。材質本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン入数(枚)30本体寸法(mm)175×107×25加工内側防曇加工ひも長(mm)300
  • バラン 三本杉 旭創業

    バラン 三本杉

    旭創業(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)75×55TKG品番9-1567-2001TKG品番(2017)6-1396-0301
  • 透明衛生マスク(マスケット) 旭創業

    透明衛生マスク(マスケット)

    旭創業(3件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1箱(10個)
    当日出荷
    フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。
    用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けますセット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)135×90
  • バラン 仕切型 旭創業

    バラン 仕切型

    旭創業
    ¥999税込¥1,099
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)166×65TKG品番9-1567-2101TKG品番(2017)6-1396-0401
  • ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状 田村総業

    ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状

    田村総業
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
  • バラン 笹 旭創業

    バラン 笹

    旭創業
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ワンタッチエプロン 旭創業

    ワンタッチエプロン

    旭創業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別エプロン色白アズワン品番2-2914-01
  • 当てもの マジック製タイプ 田村総業

    当てもの マジック製タイプ

    田村総業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
  • ハイフィットブルー(ポリエチレン製) 旭創業

    ハイフィットブルー(ポリエチレン製)

    旭創業
    ¥999税込¥1,099
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    使い捨て用。 非常に伸縮性があるので、これまでのポリエチレン手袋にはないフィット感を実現。 優れたグリップ力で作業効率がUPします。
    機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • プリティフラワー 黄寿付梅 旭創業

    プリティフラワー 黄寿付梅

    旭創業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(150個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1401TKG品番(2017)6-1899-1401
  • バラン 豆バラン 旭創業

    バラン 豆バラン

    旭創業
    ¥629税込¥692
    1個(2000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)37×56TKG品番9-1567-1901TKG品番(2017)6-1396-0201
  • ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

    田村総業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • 当てもの PWLホース状 田村総業

    当てもの PWLホース状

    田村総業
    ¥499~税込¥549~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。
    適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

    田村総業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
    用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
  • ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業

    ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製

    田村総業
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
  • ラウンドスリング SSタイプ(重量物用) 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)

    田村総業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。
    材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)色ブルー
  • プリティフラワー 白寿付梅 旭創業

    プリティフラワー 白寿付梅

    旭創業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(150個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1501TKG品番(2017)6-1899-1501
  • ケーキトング 三つ葉型 ホクリク総業

    ケーキトング 三つ葉型

    ホクリク総業
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    ステンレス素材で耐久性があります。一体成型なので洗浄しやすく異物混入もありません。
    材質18-0ステンレス全長(mm)185アズワン品番64-5406-73
  • ケーキトング 波型 ホクリク総業

    ケーキトング 波型

    ホクリク総業
    ¥279税込¥307
    1個
    翌々日出荷
    ステンレス素材で耐久性があります。一体成型なので洗浄しやすく異物混入もありません。
    材質18-0ステンレス