カテゴリ

  • 卓上消耗品(20)
  • 物流用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 手袋(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 作業服(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • マスク(1)
  • 食品・飲料(1)

「sogyo」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルスキマー UB-300 そうぎょう

    オイルスキマー UB-300

    そうぎょう
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から30日以内出荷
    加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
  • オイルスキマ用ベルト ギガ・セレクション

    オイルスキマ用ベルト

    ギガ・セレクション
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 浮上油回収装置 油とりちゃん THECUT

    浮上油回収装置 油とりちゃん

    THECUT(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ ギガ・セレクション

    オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ

    ギガ・セレクション
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
  • オイルスキマー油とりっ子専用ベルト KOGI

    オイルスキマー油とりっ子専用ベルト

    KOGI
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-9422材質樹脂ベルト
  • オイルキャッチ油水分離装置 カネテック

    オイルキャッチ油水分離装置

    カネテック
    259,800税込285,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番808-5684質量(kg)4.2電源(V)単相AC200全高(mm)440吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
  • 油とりっ子(オイルスキマー) 虹技

    油とりっ子(オイルスキマー)

    虹技
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
    消費電力(W)10電源AC100V 50/60Hz能力回収量3L/H (油100%時)
  • 大型オイルスキマー TB-150 そうぎょう

    大型オイルスキマー TB-150

    そうぎょう
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。
    高さ(mm)(シュート)300ベルト幅(mm)150モーター容量3相 200V 25Wモーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N

    ニッセイ(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形) 田村総業

    ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

    田村総業(28件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。
    用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
  • ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ

    ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N

    ニッセイ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
  • タフスリング Pタイプ (両端アイ形) 田村総業

    タフスリング Pタイプ (両端アイ形)

    田村総業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。
    用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
  • オイルスキマ用セパレーター ギガ・セレクション

    オイルスキマ用セパレーター

    ギガ・セレクション
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    オイルスキマ用のオプション品です。
  • 当てもの 筒状タイプ 田村総業

    当てもの 筒状タイプ

    田村総業(1件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
  • 透明マスク マスケットライト 旭創業

    透明マスク マスケットライト

    旭創業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(30枚)
    当日出荷
    対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。 軽くて優れた着け心地。 使い捨てだから清潔。 パーツが少なくシンプルな構造。
    用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。材質本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン入数(枚)30本体寸法(mm)175×107×25加工内側防曇加工ひも長(mm)300
  • バラン 三枚笹 旭創業

    バラン 三枚笹

    旭創業
    899税込989
    1個(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • バラン 仕切型 旭創業

    バラン 仕切型

    旭創業
    789税込868
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)166×65TKG品番9-1567-2101TKG品番(2017)6-1396-0401
  • バラン 三本杉 旭創業

    バラン 三本杉

    旭創業(1件のレビュー)
    339税込373
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)75×55TKG品番9-1567-2001TKG品番(2017)6-1396-0301
  • ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状 田村総業

    ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状

    田村総業
    399税込439
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
  • ワンタッチエプロン 旭創業

    ワンタッチエプロン

    旭創業
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別エプロンアズワン品番2-2914-01
  • バラン 笹 旭創業

    バラン 笹

    旭創業
    1,898税込2,088
    1個(1000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン
  • ハイフィットブルー(ポリエチレン製) 旭創業

    ハイフィットブルー(ポリエチレン製)

    旭創業
    989税込1,088
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    使い捨て用。 非常に伸縮性があるので、これまでのポリエチレン手袋にはないフィット感を実現。 優れたグリップ力で作業効率がUPします。
    機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
  • ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形 田村総業

    ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形

    田村総業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。
    用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
  • 当てもの マジック製タイプ 田村総業

    当てもの マジック製タイプ

    田村総業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
  • プリティフラワー 黄寿付梅 旭創業

    プリティフラワー 黄寿付梅

    旭創業
    4,998税込5,498
    1箱(150個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1401TKG品番(2017)6-1899-1401
  • ベルトラッシング(ラチェットバックル式) 田村総業

    ベルトラッシング(ラチェットバックル式)

    田村総業
    2,898税込3,188
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。
    用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • バラン 豆バラン 旭創業

    バラン 豆バラン

    旭創業
    499税込549
    1個(2000枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)37×56TKG品番9-1567-1901TKG品番(2017)6-1396-0201
  • ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製 田村総業

    ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製

    田村総業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
  • プリティフラワー 白寿付梅 旭創業

    プリティフラワー 白寿付梅

    旭創業
    4,998税込5,498
    1箱(150個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1501TKG品番(2017)6-1899-1501
  • バラン 大葉 旭創業

    バラン 大葉

    旭創業
    1,398税込1,538
    1パック(500枚)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)81×105TKG品番9-1567-3001TKG品番(2017)6-1396-1301
  • バラン 海老型 旭創業

    バラン 海老型

    旭創業
    1,398税込1,538
    1個(1000枚)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン
  • バラン 紅葉型 旭創業

    バラン 紅葉型

    旭創業
    799税込879
    1個(1000枚)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D)(mm)52×50
  • メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無  S(100枚入) 旭創業

    メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無 S(100枚入)

    旭創業
    7,498税込8,248
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    1箱(100枚入):使い捨て用
    用途世界初の金属探知機対応青色ニトリルゴム手袋です。TGK品番1-1487-1201全長(mm)240手のひらまわり(cm)18
  • プリティフラワー 白寿付松竹梅 旭創業

    プリティフラワー 白寿付松竹梅

    旭創業
    6,298税込6,928
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)49×118TKG品番9-2176-1801TKG品番(2017)6-1899-1801
  • メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無  L(100枚入) 旭創業

    メタルマン金属探知機対応ニトリル手袋粉無 L(100枚入)

    旭創業
    7,498税込8,248
    1個(100枚)
    翌々日出荷
    1箱(100枚入):使い捨て用
    用途世界初の金属探知機対応青色ニトリルゴム手袋です。TGK品番1-1487-1203全長(mm)240手のひらまわり(cm)22
  • 当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm 田村総業

    当てものマジック製タイプ ベルト幅75mm

    田村総業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。
    用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6859材質ナイロン全長(mm)300質量(g)100タイプマジック製適合ベルト幅(mm)75パッド寸法(mm)(幅)200×(厚さ)2.1
  • プリティフラワー 黄寿付松竹梅 旭創業

    プリティフラワー 黄寿付松竹梅

    旭創業
    6,298税込6,928
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)49×118TKG品番9-2176-1701TKG品番(2017)6-1899-1701
  • プリティフラワー 梅 旭創業

    プリティフラワー 梅

    旭創業
    4,998税込5,498
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×96TKG品番9-2176-1301TKG品番(2017)6-1899-1301
  • プリティフラワー 白鶴付松竹梅 旭創業

    プリティフラワー 白鶴付松竹梅

    旭創業
    7,498税込8,248
    1箱(200個)
    翌々日出荷
    材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)70×120TKG品番9-2176-1201TKG品番(2017)6-1899-1201