カテゴリ
- 物流用品(88)
- 卓上消耗品(21)
- 厨房用品(20)
- 切削工具(16)
- トラック輸送・安全用品(9)
- トラック純正部品(9)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 手袋(4)
- マスク(3)
- 食品・飲料(3)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 作業服(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- 田村総業(101)
- 旭創業(29)
- ホクリク総業(23)
- 日野自動車(9)
- キソー(3)
- イケダ(池田プラスチック販売)(3)
- ギガ・セレクション(3)
- ニッセイ(2)
- フクハラ(2)
- そうぎょう(2)
- 安達商事(2)
- カネテック(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- 虹技(1)
- 山本山(1)
- 味の素(1)
- THECUT(1)
- リックス(1)
- KOGI(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sogyo」の検索結果

オイルスキマー UB-300
そうぎょう¥99,980~税込¥109,978~1台翌日出荷から30日以内出荷加工精度の向上・切削液の腐敗劣化防止・洗浄精度の向上に貢献! 新技術ベルトの導入により回収効率が飛躍的に向上 同社の従来品に比べ約1/2のスペースで設置可能 高い耐久性能を誇る金属ローラーを標準装備 汎用性を高める各国モーター対応仕様 動作確認をしやすくする点検用の天面窓付き 互換性を高める複数の取付ブラケットをご用意
オイルスキマー
キソー¥69,980~税込¥76,978~1台16日以内出荷油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。用途各種クーラント装置の浮上油回収。各種洗浄機の浮上油回収。付属品スプリングホース 1m、エアチューブ 1m、ホースバンド 22mm×2個材質ステンレス(SUS304)モーター(W)(ギアードモーター)15
オイルスキマー
キソー¥75,980税込¥83,5781台15日以内出荷油水分離性能に優れ、しかも長寿命の特殊樹脂ベルトを使用しています。用途各種クーラント装置の浮上油回収。 各種洗浄機の浮上油回収。トラスコ品番457-9160質量(kg)5ベルト幅(mm)20ベルト高さ(mm)840電源(V)三相200本体寸法(mm)130×540×410モーター(W)(ギアードモーター)15
スクリュー式オイルスキマー
リックス¥211,900税込¥233,0901式10日以内出荷ランニングコスト削減!比重差分離タンクが不要。タンクのわずらわしい清掃から解放されます。 ベルトの交換、スキージの調整も必要ありません。 省スペース!一般的なベルトスキマーの60%程度。 省エネ!標準モーターは6W。消費電力が非常に小さいです。能力(回収)連続稼働で最大850mL/hrモーター(W)6
オイルスキマ 自立式 ダイヤルタイプ
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷本体下部のインペラが渦流を引き起こし、浮上油を効率的にかき集めることで回収スピード、範囲を飛躍的にアップさせます。高さの調整も可能です。インペラによる渦流効果で回収効率大幅アップ!ご使用には別売のアダプタが必要です(STD-1934P)
オイルキャッチ油水分離装置
カネテック¥259,800税込¥285,7801台翌々日出荷トラスコ品番808-5684質量(kg)4.2電源(V)単相AC200全高(mm)440吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【マグネット】50×73×55
大型オイルスキマー TB-150
そうぎょう¥1,098,000~税込¥1,207,800~1台60日以内出荷浮上油回収装置のオイルスキマーは広い用途で浮上油の回収能率をアップします。 各種洗浄機や洗浄槽、各種クーラント装置、工場内排水槽及び排水処理装置、給油所等の排水槽内などの浮上油を回収します。高さ(mm)(シュート)300ベルト幅(mm)150モーター容量3相 200V 25Wモーター回転数(min-1[r.p.m])27/31
油水分離機
寺田ポンプ製作所¥409,800税込¥450,7801台3日以内出荷分離槽とポンプユニット部が分離可能で、簡単に分解掃除ができます。液面変動に対し自動追従する吸引部を採用しています。(PAT.取得済)ベローズポンプを採用し安定して浮上油を回収します。(呼び水不要空運転可能です)回収能力1.5倍UPしています。(従来比)悪臭を解消します。用途工作機械クーラントタンクの浮上油回収。コンプレッサーなどドレン水の浮上油除去。加工部品の洗浄工程での浮上油除去。油水分離槽冷却水などの混入油の除去まる排水処理施設の浮上油回収トラスコ品番453-1949質量(kg)10.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相 AC100
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N
ニッセイ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から7日以内出荷枠番18mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)
田村総業(28件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。 内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。 安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。 長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。用途一般屋内外での作業に。種別両端アイ形材質ポリエステル
ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N
ニッセイ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から7日以内出荷枠番22mm(および出力軸径)種類ギアモータ規格CE・UL・CCCシリーズG3シリーズ(平行軸)出力軸方向(入力側から見た場合)平行
タフスリング Pタイプ (両端アイ形)
田村総業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から9日以内出荷軽くて、曲がり易く、扱い易いので、玉掛け作業の能率が向上します。 強力ポリエステル糸を使用しており、引張り強度、耐久性耐磨耗性、低伸度など優れた特長があります。 アイ部と安全ラインの色分けにより、長さ・幅をわかり易くしました。用途一般屋内外での作業に適しています。種別両端アイ形材質ポリエステル等級JIS3等級JIS規格JIS3等級
当てもの 筒状タイプ
田村総業(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷から9日以内出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。材質ナイロンタイプ筒状
透明マスク マスケットライト
旭創業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(30枚)当日出荷対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。 軽くて優れた着け心地。 使い捨てだから清潔。 パーツが少なくシンプルな構造。用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。材質本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン入数(枚)30本体寸法(mm)175×107×25加工内側防曇加工ひも長(mm)300
透明衛生マスク(マスケット)
旭創業(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)当日出荷フィルム部は曇り止め、抗菌加工をしており、傷が付きにくいハードコーティング仕様で取り外して水洗い可能です。 交換用フィルムもあり長期間ご使用頂けます。笑顔の見える透明マスクです。用途対面販売やオープンキッチン、理美容、介護施設など幅広くご使用頂けますセット内容本体×10個、布クリーナー×10枚、収納袋×10袋材質本体・透明マスク:PC(ポリカーボネイト)、掛け紐:ポリエステル・ポリウレタン寸法(mm)135×90
ベルトスリング用当てもの PWL 25×100 ホース状
田村総業¥399税込¥4391本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。縫い目がなく、表面摩耗に優れています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6719材質ナイロン全長(mm)100タイプ筒状適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:50×5.5
ハイフィットブルー(ポリエチレン製)
旭創業¥989税込¥1,0881箱(200枚)当日出荷から翌々日出荷使い捨て用。 非常に伸縮性があるので、これまでのポリエチレン手袋にはないフィット感を実現。 優れたグリップ力で作業効率がUPします。機能伸縮性粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
当てもの PWLホース状
田村総業¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から10日以内出荷エッジ(縁・角)の鋭いものや表面の粗いものを吊る時は、ベルト・スリング保護のため必ず「当てもの」をしてください。「当てもの」無しでお使いになりますとスリングを早めに痛め、危険を生じることがあります。 縫い目がなく、表面摩耗に優れている。適合E形用(両端アイ形用)材質ナイロン厚さ(mm)3タイプPWLスリング幅(mm)適合ベルト幅25~200用(Mタイプには不適)
ラウンドスリング SSタイプ エンドレス形
田村総業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高強力ポリエステル糸の束をナイロンの保護布で包んだ構造です。 ソフトで軽量、どんな荷姿にもなじんで吊り荷を傷つけません。用途一般屋内外での吊り荷作業に。種別エンドレス形材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン適合規格JIS B 8811
当てもの マジック製タイプ
田村総業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から翌々日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。仕様マジック製。脱着式でやわらかく、仕上製品向け。材質ナイロン厚さ(mm)3タイプマジック製
プリティフラワー 黄寿付梅
旭創業¥4,998税込¥5,4981箱(150個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1401TKG品番(2017)6-1899-1401
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
田村総業¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール
ドレンデストロイヤー
フクハラ(1件のレビュー)¥66,980~税込¥73,678~1台7日以内出荷から11日以内出荷優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
ベルトスリング用当てもの P×L 25×200 マジック製
田村総業¥999税込¥1,0991本当日出荷摩擦に強いナイロン製の当てものです。脱着式でやわらかく、仕上製品に向いています。用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。トラスコ品番857-6831材質ナイロン全長(mm)200タイプマジック製適合ベルト幅(mm)25パッド寸法(mm)幅×厚さ:108×2.1
ラウンドスリング SSタイプ(重量物用)
田村総業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から33日以内出荷超強力パワーを発揮しワイヤーロープ、スリングチェーンに比べソフトで軽量化し、作業性に優れています。材質芯体:ポリエステル、表面布:ナイロン形状エンドレス形(N形)色ブルー
プリティフラワー 白寿付梅
旭創業¥4,998税込¥5,4981箱(150個)当日出荷材質ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)53×109TKG品番9-2176-1501TKG品番(2017)6-1899-1501
バラン 大葉
旭創業¥1,398税込¥1,5381パック(500枚)翌々日出荷材質ポリエチレン(PE)寸法(幅W×高さH)(mm)81×105TKG品番9-1567-3001TKG品番(2017)6-1396-1301