強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mm・55mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵を開けることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番鍵番号同一鍵タイプです。
用途工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
材質(吊)真鍮
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
一つの鍵で同一番号の鍵をあけることができます(鍵の集中管理ができる)。
規定の定番同一鍵タイプ。
用途各種の扉、郵便受箱、ロッカー、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止めポールなど。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
キー数3
ロックキー式
付属品キー3本付き
材質本体・ツル:真鍮、鍵:真鍮
ロックキー式
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO1200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
強度と耐久性に優れています。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質真鍮
キー数3
ロックキー式
こんなお得な商品も!
南京錠 同一キー NO2200
モノタロウ
¥569~
税込¥626~
錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。
学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。
南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮
種類同一キー
ロックキー式
材質(吊)真鍮
こんなお得な商品も!
南京錠
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
仕様キーシリンダー:ピンシリンダー
材質真鍮
ロックキー式
吊る部両側に切込みを入れて、不正な解錠がされない構造になっています。
付属品キー2個
材質(本体)真鍮
種類別キー
ロックキー式
材質(吊)焼き入れ鉄
キー番号個別キー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
材質(本体)真ちゅう
材質(吊)真ちゅう
ロックキー式
種類別キー
強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15~25mmはシングルロック)
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
材質(本体)真鍮
ロックキー式
キー1本で複数箇所の施錠・開錠が出来るので便利です。
用途ケースやロッカーにご使用下さい。
材質真鍮
種類同一キー
寸法(幅W×高さH)(mm)【本体】40×32、【吊内径】21×21
吊径(mm)6
ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロックキー式
材質キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ
材質(本体)JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス)
材質(ツル)SUS304
用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮
ロックキー式
材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
真鍮製の一般的な南京錠です。
同一キー番号の南京錠が5個セットになってます。
追加で購入されても同じキー番号になっておりますので複数個所で使用する場合、施解錠を1つのキーで対応できます。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりに
ロックキー式
材質真鍮
キー数3
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
使用流体空気
作動方式直動式
ポート数3
ポート数3
定格電圧(V)DC24
リード線取出方法(DZ) DIN terminal with surge voltage suppressor and light
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) Φ4
使用流体空気・水
電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37
追記号(-) なし
モデル33
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
ポート数3
弁形式/ボディ形状(3) N.O.
オリフィス径(Φmm)(4) 4
材質(ボディ)C37
追記号(-) なし
モデル33
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
使用流体空気・水
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
粘着製品を剥がす時の剥離刺激や、排泄物の刺激からお肌を守ります。粘着製品を貼る前に使用し、乾燥後に粘着製品を貼付できます。健常な肌のほか、赤みや肌あれがある肌にもご使用いただけます。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000147
医薬品医療機器等法一般医療機器
・直動式ソレノイドバルブ。
・圧力は0MPaから使用可能。
・主弁構造はメタルシール方式。
・マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数5
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数4
定格電圧(V)(5) DC24
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ポート数5
定格電圧(V)(5) DC24
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(01) 1/8
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品(-) なし
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径A、Bポート:(02) 1/4
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
仕様IP65対応可
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コネクタコネクタ付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
ポート数5
使用流体空気
リード線取出方法(G) グロメット、 リード線長さ300mm
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数5
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
定格電圧(V)(5) DC24
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)
使用流体空気
リード線(m)0.3
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
ポート接続口径(-) サブプレートなし
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数5
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ポート数5
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
コイル(-) 標準タイプ
ポート数5
使用流体空気
ポート数5
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ
圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)
ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル(-) 標準タイプ
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数4
使用流体空気
コイル(-) 標準
関連キーワード
1
2
次へ