カテゴリ
- 測定用品(10)
- ロック付コンベックス(3)
- スコヤ(2)
- 測量用品(土木/建設)(14)
- 水平器・レベル(9)
- ポケットレベル・カードレベル(1)
- 測量用チョークライン(3)
- デジタル水平器(1)
- 事務用品(5)
- 製図用シャープペンシル(2)
- 制御機器(300)
- パソコン/周辺機器(157)
- バイク純正部品(94)
- 科学研究・開発用品(64)
- 自動車純正部品(56)
- 空調・照明・電設資材(55)
- 防災用品(55)
- 学童・教育用品(54)
- 電気材料(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- トラック純正部品(28)
- 船舶用品・漁業資材(15)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 清掃用品(10)
- オフィス家具(10)
- 安全用品(10)
- 自動車用オイル・ケミカル(10)
- バイク部品(9)
- 安全標識(9)
- 農業・園芸資材(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 洗車・清掃(6)
- 研磨材(6)
- 建築金物(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 卓上消耗品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農業機械(3)
- メカニカル部品(2)
- バッテリー・電装(2)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- SOLA(19)
- Ebisu Diamond(1)
- AMPHENOL(35)
- ISOLAB(24)
- Jackery(ジャクリ)(37)
- Murata Power Solutions(14)
- NORGREN(15)
- RS PRO(96)
- SKC(環境測定)(19)
- SMC(15)
- SOARING(ソァーイング)(22)
- SPARKFUN(51)
- TRACO POWER(68)
- トヨタ(31)
- フエニックス・コンタクト(19)
- ホンダ(103)
- メディアカバーマーケット(128)
- 三菱ふそう(22)
- 三菱電機(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

CO コンベックス
SOLA¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌日出荷・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・防止頑丈なスチール製ベルトクリップでしっかりホールド
VF 3 コンベックス
SOLA¥3,398税込¥3,7381個当日出荷・内寸測定ができる上部測定窓付き。・左手測定に便利な左クリップ仕様。・耐衝撃性ABS樹脂ハウジング。・便利でコンパクトなケースデザイン。・リリースボタン付きテープブレーキ
CITO デジタルコンベックス
SOLA¥29,980税込¥32,9781個当日出荷・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得申請中。・別売SOLA data connector使用することで、。PCへのデータ取り込みが可能。
BIGX レッドレベル
SOLA¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から8日以内出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。
GO! magnetic CLIP コンパクトレベル
SOLA¥3,898税込¥4,2881個当日出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・測定面にパイプ用のV溝付き。強力ネオジウム磁石搭載。・コンパクト、軽量モデル
T PRO コンパクトレベル
SOLA¥3,500税込¥3,8501個翌日出荷・頑丈アルミフレームとABS樹脂の組み合わせにより、軽量で長寿命を保証。・底面に磁気ストライプ付き。・上部にパイプ用実用的なV溝、測定窓付き。・傾斜測定2%計測可能な4リングバイアル付き。
SRC スコヤ
SOLA¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌日出荷・軽量で上部なアルミニウム製ハンドル。・耐摩耗性に優れ、汚れをはじくコーティングを採用。・赤いブレードに白文字。コントラストを高め、抜群の読み取りやすさを実現。・45/135°マイター作業面を装備。
RedM3 レッドレベル
SOLA¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
CLKS チョークラインリール
SOLA¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
RED digital デジタルレベル
SOLA¥31,980~税込¥35,178~1個翌日出荷から4日以内出荷・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)。・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m。・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
RedM レッドレベル
SOLA¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
CLKS SET B チョークラインセット
SOLA¥4,898税込¥5,3881個翌日出荷・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み。・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング。・人間工学に基づいたラバーカバー付き。・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き。・ハンドルは硬化鋼製フック
BIGX3 レッドレベル
SOLA¥11,980~税込¥13,178~1個翌日出荷から4日以内出荷・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・断面がX形状(筋交い構造)のため、ねじれ剛性に優れた設計。・衝撃を吸収するバンパー設計。・「SOLA FOCUS」x 3か所配置
BIG RedM 3 レッドレベル
SOLA¥29,980~税込¥32,978~1個翌日出荷から4日以内出荷・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置。水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
ディープホールマーカー
SOLA¥2,298税込¥2,5281個当日出荷・2WAYモデル:通常シャープペン+ディープホールマーカー。・深さ45mmまでのマーキングが可能。・プッシュボタンに芯削りが内蔵。・あらゆる材料へのマーキングが可能
プロポーションチェア (R) SOLA (ソラ) デスクチェア バランスチェア
ミヤタケ(宮武製作所)¥49,980税込¥54,9781台5日以内出荷から6日以内出荷座るだけで自然と背筋が伸び集中しやすいプロポーションチェア(R)の上位モデル。座面は長時間でも快適な低反発ウレタン。ポケットコイルで膝の負担を軽減。強度の高いOEKO TEX(R)生地を採用。フレームは美しい天然木のブナ材。傾斜の付いた座面と膝置きでキレイな姿勢をキープ。付属のスペーサーを使う事で小さなお子さまでも使用可能。座面の取り付け位置は3段階で調整可能。身長目安:110-180cm用途ダイニングチェア パソコンチェアなどに。高さ調節 姿勢矯正 おしゃれ 子供 子ども キッズ プレゼント ギフト 贈り物耐荷重(kg)80座面奥行(cm)37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×62-80×46-67材質(フレーム)ブナ材座上下調節有背もたれの有無無ガス圧昇降機能の有無無キャスターの有無無スタッキング不可肘掛けの有無なし材質OEKO TEX(R)ポリエステル、ウレタン、ポケットコイル、合板、天然木(ラッカー塗装)質量(kg)8幅(cm)48キャスターなし肘掛なし高さ(cm)46-67奥行き(cm)62~80座面高(cm)46-63
ソリッドレベルα
Ebisu Diamond¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで携帯に便利。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができ、磁石もついているので、単管工事にも使用できます。大型シャックルが付いているのでスピーディーに収納と取出しができ、落下防止コードも取り付けることができます。(落下防止コードは付属しておりません。)用途アルミ合金押出材硬化処理しており、4本線アクリル気泡管(水平・垂直)があります。超強力磁石が付いているので単管工事やパイプ等の測定にご使用いただけます。寸法(mm)75×40×15質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°粘度±1.50mm/m=±0.0859°以内色(本体)ステンカラー![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)
軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から11日以内出荷材質をアルミにすることで軽量化。作業者の「手首」、「肩」への負担も軽減することができます。スイベル機能付きなので、ホースのよじれを解消できます。材質ゴムカバー:特殊エラストマー材質(本体)アルミニウム使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2
USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個欠品中USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
新ポータブルソーラー充電器16W AJ-NSOLAR16Wシリーズ
エアージェイ¥9,998税込¥10,9981台当日出荷高い変換効率を誇る米国SUN POWER社製ソーラーパネルを搭載。最高の信頼性とテクノロジーが驚きの充電スピードを実現したAJ-NSOLARシリーズのハイスペックモデルです。、スマホとモバイルバッテリーを同時充電など2台同時充電が可能なUSB-A×2ポート搭載。、直射日光を実現するスタンド付きで安定した自立で高効率な充電が可能です。、とっさの雨にも安心なIP65準拠の防塵防水加工です。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。仕様●寸法:幅160×奥行30×高さ245mm、展開時/幅551×奥行12×高さ245mm●質量:450g±10g●ソーラーパネル最大出力:16W●パネル数数:3●USBポート数:2●ループフック:2●充電目安時間:約2時間(iPhoneSE使用時)※日照等条件により異なるアズワン品番67-6582-46
ソーラーパネル 太陽光パネル、発電
レッツコーポレーション¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷様々な場所で活用できます。折りたためる持ち運び簡単。災害時に寸法(mm)590×2121×14(展開時)、590×559×40(折畳時)出力(W)200±5%変換効率(%)≧22防塵防水性能IP67動作温度(℃)47±2動作温度範囲(℃)-10~65パネル単結晶動作電圧(V)20±5%動作電流(A)10±5%出力ポートXT60+MC4
ソーラーパネル
エアージェイ¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷太陽光で即充電 【約5時間でスマホフル充電可能】用途太陽光さえあれば、いつでもどこでも充電OK材質PET+EVA亜+ソーラーパワーセル+PCB質量(g)約250~260最大出力(W)5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約195×105×20、(展開時)約195×390×5変換効率(%)19USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
防災・アウトドアに最適 USBソーラーパネル USB-A 2ポート合計20W出力
MOTTERU¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷一般的なUSB Type-Aポートを2ポート搭載しており、合計で最大20Wの出力が可能です。1ポート使用時最大5V/2.4A出力でスマートフォンの急速充電に対応します。4枚のソーラーパネルと背面のスタンドで太陽の光を効果的に取り込み、効率よく発電することが可能です。折りたたみ式なので未使用時は1/4サイズになりかさばりません。コンパクトで軽量なため防災バッグへいれておくことができ、災害時にはスマートフォンのバッテリーを補うことが可能です。色ブラック本体質量(g)約675寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時:約830×10×260対応機種iPhone、iPad、各種タブレット、スマートフォン、ポータブルゲーム機など ※接続する機器に合わせた給電ケーブルをご用意ください。定格出力5V/2.4A(1ポート使用時最大)最大出力USB合計:20W(5V/4A)保証期間2年間折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×30×260RoHS指令(10物質対応)対応
LANアイソレーター/1ポート/4kV絶縁/RJ45中継型/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ギガビットイーサネット分離アダプター
StarTech.com¥8,498税込¥9,3481個欠品中1Gネットワークアイソレーター:イーサネット接続間に4kVの絶縁を施し、すべての導電経路を分離することで接続機器を保護。オーディオ、ビデオ、データ通信環境でのグラウンドループ(地絡ループ)を防ぐために不可欠なアイテム。TAA準拠。プラグ&プレイで即使用可能:ソフトウェア、ドライバー、電源、アース線は不要なLAN分離アダプター。CAT5e/6 RJ45ケーブル2本をつなぐカプラーとして機能し、対応機器をコンピューターやデータネットワークに簡単接続。コンパクト設計で、幅広い導入が可能。OS非依存。安全性・信頼性・効率性を追求:ネットワーク内の漏電や過電圧、接地故障を遮断し、機器と利用者を守るギガビットLANアイソレーター。ETL安全規格(IEC 62368-1)およびCE規格(EN55032/EN55035)に準拠した設計。多様な設置スタイルに対応:コンパクトで堅牢なIP40準拠の樹脂筐体を採用。DINレール取り付け(キット付属)や粘着式マウントなど、複数の設置方法に対応し、壁面や機器ラックなどさまざまな場所への柔軟な設置が可能なLAN絶縁アダプター用途突発的な電圧上昇やノイズからネットワーク機器を保護。研究施設や製造現場などネットワークインフラを保護するプロフェッショナル環境向け。ユーザーの感電リスクを低減し、ノイズ干渉や微小サージから機器を守ることで、安全で安定した通信環境を実現仕様●コネクタ:RJ-45●対応OS:ドライバーやソフトウェアは不要●ポート数:2●インターフェース:RJ45(ギガビットイーサネット)●USBパススルー:なし●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●動作温度:-10℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:10%~90% RH (結露無きこと)●電力供給方法:バスパワー●製品長さ:33 mm●製品幅:67 mm●製品高さ:24 mm●製品質量:31 g●システム要件:IEEE 802.3 または IEEE 802.3ab 準拠のネットワーク機器●注意:本製品はPower over Ethernet(802.3af/802.3at/802.3bt)のパススルーに対応していません。●付属品:DINレールセット、粘着テープ、クイックスタートガイド色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルソーラー充電器7W型 AJ-NSOLAR7Wシリーズ
エアージェイ¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷約3時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。仕様●ループフック:2●充電目安:3(iPhone8使用時)※日照条件等により異なる質量(g)320~350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×195、展開時:510×5×195最大出力ソーラーパネル:7W変換効率(%)0.19アズワン品番67-6582-39USBポート数1パネル数(枚)4
ポータブルソーラー充電器 16W IP65準拠
エアージェイ¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷太陽光でスマホの充電が可能。アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。とっさの雨でも安心の防塵・防水IP65準拠。用途ソーラー充電器として。アウトドアや災害時の非常用電源に。災害 防災 スマートフォン 大容量 太陽光発電 ポータブル 充電 持ち運び 防災グッズ スマホ充電 ポータブル充電器材質ソーラーパネル:PET+EVA+ソーラーパワーセル+PVF、外装生地:PBT300D ファブリック/ナイロン/マグネット/ポリエステル/銅色グレー最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみ時:15.7×3.3×24.5、展開時:55.3×1.7×24.5充電時間(時間)約2(iPhone SE使用時のフル充電の実測値)USBポート数2
POKEソーラー充電器U,Sサンパワー製パネル搭載
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台7日以内出荷折りたたむと手のひらサイズになる超小型ソーラー充電器。高い変換効率を誇る米国SunPower社製ソーラーパネルを採用し、太陽光を効率よく電力に変換します。耐衝撃性・防水性・防汚性・安全性に優れたフッ素樹脂ETFEを採用し、防塵・防水IP68に準拠。持ち運びやすく、アウトドアや災害時の備えに適しています。材質ソーラーパネル:ETFE Laminated、EVA、ソーラーパワーセル、ポリフッ化ビニル(PVF)/外装生地:ナイロン、ポリエステル/充電ポート:ABS質量(g)約150(±20、本体のみ)出力最大6.2V/1.15A(天候や気温などの条件により変化)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時:約100×140×16、展開時:約305×140×10(最大突起部分含む)充電時間(目安)最短約3時間で約2000mAhのスマートフォンをフル充電可能変換効率(%)22~24防塵防水性能IP68準拠(USBポートを除く)ソーラーパネル出力最大7W(SunPower製パネル、PANEL:Made in U.S.A)USBポート1ポート(防塵保護キャップ付き)ソーラーパネル/3枚![ロック・ロータリ機能付ワンタッチアルミソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07310087-261112-02.jpg)
ロック・ロータリ機能付ワンタッチアルミソケット ウレタンホース取付用
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥1,998税込¥2,1981個10日以内出荷接続はプラグをソケットに押込むだけのワンタッチ操作です。ロック・ロータリ機能付きのため不意な分離の防止やホースのよじれを解消できます。
ポータブルソーラー充電器5W エントリーモデル AJ-NSOLAR5Wシリーズ
エアージェイ¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷約5時間でスマホフル充電可能!太陽光で即充電ができるポータブルソーラー充電器。軽量薄型のエントリーモデルです。、アウトドアや災害時の非常用電源に大活躍。持ち運びしやすい折り畳み式で防災袋やバッグにラクラク収まるコンパクトサイズです。またソーラーパネルは防塵防水IP65に準拠しているので、急な雨にも安心。、本商品はレッドカップキャンペーン対象商品です。売り上げの一部や国連WFPが行う「学校給食支援」に役立てられます。仕様●寸法:幅105×奥行20×高さ195mm●質量:約250~260g●ソーラーパネル最大出力:5W●パネル数:3●USBポート数:1●ループフック:2●充電目安※日照等条件により異なる:約5時間(iPhone8使用時)●変換効率:19%
125W両面ソーラーパネル
EcoFlow(エコフロー)¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷角度調整で集光を最適化(30°~60°)。STC 125W、BNPI 138W。TOPCon太陽電池により低照度・高温環境でも優れた性能を発揮。IP68防塵・防水規格に準拠。屋内外 / 自動車など様々なシーンに最適。最大5年保証 / 最大寿命30年質量(kg)約4.2(1枚)タイプセル:TOPCon単結晶シリコン電圧(V)最大システム:600 DC (IEC/UL)、開回路:50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)612×1154×22定格出力STC:125W (±3W) / BNPI:138W (±3W)変換効率(%)電力:0.25寿命最大:30年、90%保証期間5年防塵防水性能ソーラーパネル IP68 / XT-60コネクタ IP68係数両面受光:80%±5%周囲温度(℃)推奨:-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)STC:3.2 / BNPI:3.4動作電圧(V)最適:43コネクタタイプXT60動作電流(A)最適:STC:2.9 / BNPI:3.2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




























![軽量アルミソケット ゴムカバー付きナットソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50551945-191023-02.jpg)







![ソーラー回転台 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68754878-251222-02.jpg)
![LEDソーラーライト(大) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07140346-261106-02.jpg)


![ロック・ロータリ機能付ワンタッチアルミソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07310087-261112-02.jpg)