POKEソーラー充電器U,Sサンパワー製パネル搭載
折りたたむと手のひらサイズになる超小型ソーラー充電器。高い変換効率を誇る米国SunPower社製ソーラーパネルを採用し、太陽光を効率よく電力に変換します。耐衝撃性・防水性・防汚性・安全性に優れたフッ素樹脂ETFEを採用し、防塵・防水IP68に準拠。持ち運びやすく、アウトドアや災害時の備えに適しています。
- 材質
- ソーラーパネル:ETFE Laminated、EVA、ソーラーパワーセル、ポリフッ化ビニル(PVF)/外装生地:ナイロン、ポリエステル/充電ポート:ABS
- 質量(g)
- 約150(±20、本体のみ)
- 出力
- 最大6.2V/1.15A(天候や気温などの条件により変化)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 折りたたみ時:約100×140×16、展開時:約305×140×10(最大突起部分含む)
- 充電時間
- (目安)最短約3時間で約2000mAhのスマートフォンをフル充電可能
- 変換効率(%)
- 22~24
- 防塵防水性能
- IP68準拠(USBポートを除く)
- ソーラーパネル出力
- 最大7W(SunPower製パネル、PANEL:Made in U.S.A)
- USBポート
- 1ポート(防塵保護キャップ付き)
- ソーラー
- パネル/3枚
- 内容量
- 1台
注意
※USBポートは防水加工ではありません。※雨天時および曇天時は使用できません。
※充電時間や出力は天候・気温などの条件により変化します。
モバイルバッテリー の新着商品
カテゴリ



























