カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 作業工具(5)
- 学童・教育用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- goot(太洋電機産業)(7)
- RS PRO(5)
- SPARKFUN(4)
- ホーザン(3)
- ANEX(1)
- 日本製紙クレシア(1)
- HAKKO(白光)(1)
- SSPOWER(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SK11(1)
エコロジープロダクト
「solder assist」の検索結果

フックピック セット
(421件のレビュー)¥539税込¥5931セット当日出荷用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
ソルダーフレンドセット
SK11¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷スクレッパー(リード線の被膜塗料や錆、汚れを取り半田ののりを良くする)。 ナイフ(プリント基板上の不要回路の切断や、不要ハンダの除去に)。 リーマ(部品の保持や孔の拡大に)。 フック(部品の取り外しや配線の修正に)。 キリ(部品取り付け孔の拡大に)。 フォーク(部品のリードを曲げたり保持するのに使用)。用途プリント基板の半田付け作業の補助に。全長(mm)約180質量(g)15
ソルダーエイド
ホーザン¥1,898税込¥2,0881セット(3本)当日出荷プリント基板のハンダ作業補助器具で、スクレーパー、ブラシなど6種をセット。質量(g)45(各15)RoHS指令(10物質対応)対応
ピッキングツールセット
ParkTool(パークツール)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。仕様マグネット付きセット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック全長(mm)165
ピックツールセット
SSPOWER(24件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷細かな部品・ねじの微調整に。 ギヤ・Oリング・スプリングの着脱に。 位置決め・サビ・バリ取り・ハンダ付け・接着に。 サビに強いステンレス製。用途模型・工芸・絵画・装飾品・エレクトロニクスなどの加工に軸径(Φmm)3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約155質量(g)100材質(軸)ステンレス鋼(SUS420J2相当)材質(グリップ)PP/TPR柄長さ(mm)約78
オーリングオイルシールピック
(45件のレビュー)¥459税込¥5051セット(2本)当日出荷小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。 用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。軸径(Φmm)1.5全長(mm)166×1本、178×1本材質(軸)SUS304柄長さ(mm)117材質(クリップ)PP販売区分業務用
JKワイパー
日本製紙クレシア(82件のレビュー)¥299~税込¥329~1箱(150枚)ほか当日出荷コシの強い家庭用ティシュータイプの産業用紙ワイパーです。発塵性を大幅におさえているため、精密機器やガラス器具に付着した汚れの拭きとりにも適しています。また、素材表面のクレープ( ヒダ) がやや粗めにできていますから、キムワイプでは取りきれないような粘度の高い汚れ拭きにも最適です。 研究・実験・検査の必需品。用途研究検査施設等材質パルプRoHS指令(10物質対応)対応
マルチクランプ
goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。トラスコ品番206-5906
温調はんだごて
goot(太洋電機産業)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷手元で温度調整可能なセラミックはんだこて。 こて先温度を正確にコントロール。 70Wハイパワーヒーターで鉛フリーはんだにも対応。 使用後すぐに収納出来る耐熱キャップ付き。付属品こて先(PX-2RT-B)トラスコ品番305-9693全長(mm)210質量(g)90消費電力(W)70温度(℃)250~450
一般電気用はんだこて
goot(太洋電機産業)(32件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷長寿命こて先、レッドチップ。作業性重視の軽量グリップ。電源(V)AC100電圧(V)100コード長さ(m)1.5ヒーターニクロムヒーター
Oリングピックセット
DAYTONA(デイトナ)(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷指では行えない、Oリング交換やスプリングの取り付け作業には、ピックツールが必要です。多種多様な状況に多数のピックツールを用意しました。付属品専用ハンドル(マグネットタイプ)、収納ビニールケース全長(mm)(ピック+ハンドルジョイント時)150先端形状ストレート、45°、90°、ラウンド
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 305mm x 6.6mm
RS PRO¥21,980税込¥24,1781セット(2個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 305mm厚さ = 6.6mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 30mm
RS PRO¥52,980税込¥58,2781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 30mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 50mm
RS PRO¥86,980税込¥95,6781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 50mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 500mm x 300mm x 12mm
RS PRO¥18,980税込¥20,8781セット(1個)7日以内出荷RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。仕様カラー = ナチュラル長さ = 500mm幅 = 300mm厚さ = 12mm材料 = PAラミネート加工 = なし密度 = 1.14g/cm3引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa燃焼性評価 = UL HB吸水 = 8.5%動作温度 Max = +100℃伸長 = 150%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO プラスチックシート ナチュラル, 1000mm x 500mm x 5mm
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷カラー = ナチュラル。長さ = 1000mm。幅 = 500mm。厚さ = 5mm。材料 = PA。ラミネート加工 = なし。密度 = 1.14g/cm3。引張強度 = 60 (湿) MPa、80 (乾) MPa。燃焼性評価 = UL HB。吸水 = 8.5%。動作温度 Max = +100℃。伸長 = 150%。。RS Pro ナチュラルナイロン 66 プラスチックシート - PA シート:ポリアミド. From RS Pro a range of high-quality natural coloured Nylon 66 solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Nylon 66.. Nylon 66 is also known as Polyamide 66 or PA 66 and is a semi-crystalline engineering plastic. This plastic is both hard and rigid with good abrasive and wear resistance along with low frictional properties. It also has good thermal dimensional stability which is the degree to which a material maintains its original dimensions when subjected to changes in temperature and humidity. This Nylon 66 plastic also features good slide and wear properties, components made from this solid plastic sheet slide very easily and don ’t stick or lock up. This is an essential quality when this material is used in delicate or fine instruments where smooth operation is essential as well as in gears and bearings. Features and Benefits. 良好な剛性と硬度 良好な摺動及び低摩擦特性 摩耗や衝撃に対する良好な耐性 卓越した耐摩耗性 多数の化学薬品、オイル、グリース、燃料への耐性 非常に良好な耐熱性 良好な熱寸法安定性 電気的絶縁 溶接及び接着可能. 用途. ナイロン66は、独特の性質により、幅広いさまざまな産業で使用されています。これらの産業には、エレクトロニクス、自動車、食品、繊維、農業及び建築、包装及び紙、航空機及び航空宇宙などがあります。ナイロン66は、卓越した耐摩耗性、良好な摺動及び摩擦特性で、次のような幅広い用途に最適です。ギアホイール及びカムディスク フリクションストリップ及びベアリング ブッシュ及びスピンドルナット ピストンガイド キャスター インパクトプレート及びダンピングプレート コンベアスクリュー ローププーリー プラグ部品. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Inventor's Kit for Arduino Uno - v4.1
SPARKFUN¥34,980税込¥38,4781個33日以内出荷。Description。The SparkFun Inventor's Kit(SIK)for Arduino Uno is a great way to get started with programming and hardware interaction with the Arduino programming language. The SIK includes everything you need to complete five overarching projects consisting of 16 interconnected circuits that teach everything from blinking an LED to reading sensors. The culminating project is your very own autonomous robot! No previous programming or electronics experience is required to use this kit.。The online guide contains step-by-step instructions with circuit diagrams and hookup tables for building each project and circuit with the included parts. Full example code is provided, new concepts and components are explained at point of use, and troubleshooting tips offer assistance if something goes wrong.。The kit does not require any soldering and is recommended for beginners ages 10 and up who are looking for an Arduino starter kit. For SIK version 4.1 we took an entirely different approach to teaching embedded electronics. In previous versions of the SIK, each circuit focused on introducing a new piece of technology. With SIK v4.1, components are introduced in the context of the circuit you are building, and each circuit builds upon the last, leading up to a project that incorporates all of the components and concepts introduced throughout the guide. With new parts and a completely new strategy, even if you've used the SIK before, you're in for a brand-new experience!。This version of the SIK replaces the SparkFun RedBoard Qwiic with the Arduino Uno(SMD version)and comes without the SIK guidebook and carrying case. With these components being swapped and removed, we were able to reduce the overall size and weight of the kit, making shipping cheaper and easier for anyone ordering internationally.。Note:As stated above, this SIK does NOT include a carrying case or print guidebook.。Get Started With the SparkFun Inventor's Kit v4.1 Experiment Guide。Examples。Project 1:Light。Circuit 1A:Blinking an LED。Circuit 1B:Potentiometer。Circuit 1C:Photoresistor。Circuit 1D:RGB Night-Light。Project 2:Sound。Circuit 2A:Buzzer。Circuit 2B:Digital Trumpet。Circuit 2C:"Simon Says" Game。Project 3:Motion。Circuit 3A:Servo Motors。Circuit 3B:Distance Sensor。Circuit 3C:Motion Alarm。Project 4:Display。Circuit 4A:LCD "Hello, World!"。Circuit 4B:Temperature Sensor。Circuit 4C:"DIY Who Am I?" Game。Project 5:Robot。Circuit 5A:Motor Basics。Circuit 5B:Remote-Controlled Robot。Circuit 5C:Autonomous Robotアズワン品番67-0424-34
SparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280
SPARKFUN¥7,498税込¥8,2481個33日以内出荷Description。The SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.。The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.。Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check the。Recommended Products。section below for the type of headers we use in the Hookup Guide!。Features。Operation Voltage:3.3V。I2C SPI Communications Interface。Temp Range:-40C to 85C。Humidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%。Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100Pa。Altitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.。Incredibly Smallアズワン品番67-0426-57
SparkFun Qwiic Keypad - 12 Button
SPARKFUN¥4,198税込¥4,6181個33日以内出荷Description。Keypads are very handy input devices, but who wants to tie up seven GPIO pins, wire up handful of pull-up resistors, and write firmware that wastes valuable processing time scanning the keys for inputs? The SparkFun Qwiic Keypad comes fully assembled and makes the development process for adding 12 button keypad easy. No voltage translation or figuring out which I2C pin is SDA or SCL, just plug and go! Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use breadboard.。Each of the keypad's 12 buttons has been labeled 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, *, and and has been formatted to into the same layout as telephone keypad with each keypress resistance ranging between 10 and 150 Ohms. The Qwiic Keypad reads and stores the last 15 button presses in First-In, First-Out(FIFO)stack, so you don't need to constantly poll the keypad from your microcontroller. This information, then, is accessible through the Qwiic interface. The SparkFun Qwiic Keypad even has software configurable I2C address so you can have multiple I2C devices on the same bus.。NOTE:The I2C address of the Qwiic Keypad is 0x4B and is jumper selectable to 0x4A(software-configurable to any address). multiplexer/Mux is required to communicate to multiple Qwiic Keypad sensors on single bus. If you need to use more than one Qwiic Keypad sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Keypad Hookup Guide。Features。Software Selectable Slave Address。Low Power ATtiny85 controller。Button Presses w/ Time Stamp。Default I2C Address:0x4B。2x Qwiic Connectorアズワン品番67-0421-41
SparkFun MicroMod Environmental Function Board
SPARKFUN¥44,980税込¥49,4781個33日以内出荷Description。The SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!。The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.。The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.。The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!。The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.。Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.。Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.。MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!。Get Started with the MicroMod Environmental Function Board。Features。Input voltage range。2.5V to 6.0V。Typ.。5V。via Main Board's USB connector。Typ.。~3.7V to 4.2V。via Main Board's LiPo battery Connector。I/O voltage。3.3V。AP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)。Power LED。I2C pull-up resistors。Sensirion SGP40 Air Quality Sensor。Uses I2C interface。Address:0x59(default)。Operating voltage range。1.7V to 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20℃ to +55℃。Typical current consumption。2.6mA。during continuous operation(at 3.3V)。34μA。when idle(heater off)。Output signal。Digital raw value(SRAW):0 - 65535 ticks。Digital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index points。Switch-on behavior。Time until reliably detecting VOC events:<60s。Time until specifications are met:<1h。Recommended sampling interval。VOC Index:1s。SRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)。Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature Sensor。Uses I2C interface。Address:0x70(default, non-configurable)。Operating voltage range。1.62V - 3.6V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-40℃ to +125 ℃。Relative Humidity。Measurement range:0% to 100%。Typical accuracy:±2 %RH。Resolution:0.01 %RH。Temperature。Measurement range:-40℃ to +125 ℃。Typical accuracy:±0.2 ℃。Resolution:0.01 ℃。Typical current consumption(varies based on mode)。4.9μA to 430μA(Normal Mode)。0.5μA to 270μA(Low Power Mode)。Allows the STC31 to compensate for humidity and temperature。Sensirion STC31 CO2 Sensor。Uses I2C interface。Addresses:0x29(default)。, 0x2A, 0x2B, 0x2C。Operating voltage range。2.7V to 5.5V(Typ.。3.3V。)。Operating temperature range。-20 ℃ to +85 ℃。Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in air。Measurement ranges。0 to 25 vol% in N2。0 to 100 vol% in air。Accuracy。0.5 vol% + 3% measured value in N2。1 vol% + 3% measured value in air。Concentration and temperature resolution:16-bit。Repeatability:0.2 vol%。Temperature stability:0.025 vol% / ℃。Start-up time:14 ms。Thermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature output。Jumpers。PWR LED。I2C pull-up resistors。STC31 address selection。Note:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.アズワン品番67-0427-60