カテゴリ

  • 制御機器(50)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sop16」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ GB[制御機器]

    ピッチ変換基板 SOP16ピン 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ

    GB[制御機器]
    74税込81
    1枚
    当日出荷
    寸法(mm)基板(1枚のサイズ)/15.3×20.8ピッチ表面/SSOP 0.65mm、裏面/SOP 1.27mm
  • 12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16 東芝

    12ステージ バイナリカウンター CMOS SOP16

    東芝
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    機能12-Stage BinaryRipple CounterRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16 東芝

    2回路 単安定マルチバイブレータ CMOS SOP16

    東芝
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    74HCシリーズのリトリガー可能な単安定マルチバイブレーターです。 短いトリガーパルスを入力すると時間幅一定(tw)のパルスを出力します。 twはタイミングキャパシターCxとタイミング抵抗Rxの積で決まりますが(tw=K・Cx・Rx)係数KはTIやNXPの74HC123と異なります。
    パッケージSOP-16
  • 4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16 東芝

    4回路 2入力マルチプレクサ CMOS SOP16

    東芝
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    機能Quad 2-Channel MultiplexerRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • 3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16 東芝

    3to8 ラインデコーダー CMOS 入力トレラント SOP16

    東芝
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    機能3-to-8 Line DecoderRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP16動作電圧(V)2~5.5
  • SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    SOP-16ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    369税込406
    1個
    当日出荷
    SOP-16のピッチを2.54ピッチに変換する基板 中央に配置したSOP-16パッケージのICの1.27ピッチを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。16ピンを全て引き出しています。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置可能で、ブレッドボードの中央に設置できます。 15×20mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • 2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16 東芝

    2回路 2入力4出力デコーダ CMOS SOP16

    東芝
    149税込164
    1個
    13日以内出荷
    仕様●機能1:Decoder●機能2:2-to-4 Line Decoder●回路数:2パッケージ●パッケージ名:SOP16●ピン数:16●実装区分:表面実装電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=5Vtpd_tpz5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC4.5Vアズワン品番67-0441-94
  • ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ アズワン

    ピッチ変換基板 1.27mmピッチ 0.65mmピッチ SOPシリーズ

    アズワン
    93税込102
    1枚
    当日出荷
    仕様●基板寸法(1枚のサイズ):15.3×20.8mm●表面ピッチ:SSOP 0.65mm●裏面ピッチ:SOP 1.27mmアズワン品番67-0478-30
  • ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ グリーンクロス

    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダ

    グリーンクロス
    5,698税込6,268
    1枚
    5日以内出荷
    ニューコーンサイン蛍光オレンジ パンダは昼間に目を引く大胆な色です。夜間にも明るく鮮やかに注意を促すことができます。別売のキャップと合わせて、ワンタッチで取り付けが可能です。表示内容は、ふりがな付きでお子様にも読みやすいです。表面にはNETIS登録商品の高輝度シート(W-7514高輝度マイクロプリズム型反射シート)を使用しています。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。仕様反射厚さ(mm)4蛍光オレンジ取付専用キャップ縦(mm)500横(mm)300
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシーパネル

    カリテス
    39,980税込43,978
    1組
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス仕様(スパン)2000mm以下セット内容上レール 1本/下レール 1本/パネル 6枚/ハーフパネル 1個/ユーチャンネル(ロング) 2本材質PVC(強化樹脂)ホワイト
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用ラインポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用エンドポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト カリテス

    バイナルフェンス ソリッドプライバシー根入れ用コーナーポスト

    カリテス
    8,498税込9,348
    1本
    6日以内出荷
    ソリッドプライバシーフェンスは気になる視線をカットしプライバシーをしっかり守る目隠しフェンスです。周囲をしっかり囲むことで高級感を演出することができます。素材にPVC【強化樹脂)を使用している為、錆び・腐り・海風による塩害の心配がありません。また、ペンキを塗りなおす必要もなく、メンテナンスが容易です。
    用途ガーデンフェンス材質PVC(強化樹脂)ホワイト太さ(mm)127角
  • Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝

    Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74

    東芝
    529税込582
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.8 x 5.3 x 1.9mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝

    Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74

    東芝
    879税込967
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74 東芝

    Toshiba マルチプレクサ 表面実装 SOP, 16-Pin, 74

    東芝
    619税込681
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85
  • JIS 16K SOP-RF ブリストワ

    JIS 16K SOP-RF

    ブリストワ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • JIS 16K SOP-FF ブリストワ

    JIS 16K SOP-FF

    ブリストワ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400
  • SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入) サンハヤト

    SOPピッチ変換基板(16ピン300mil 10枚入)

    サンハヤト
    1,298税込1,428
    1袋
    当日出荷
    SOPパッケージのICを2.54mmピッチに変換する基板 SSOP(0.65mmピッチ)やVSOP(0.5mmピッチ)のICを2.54mmピッチ(300mil幅)に変換する変換基板です。基板厚さが1.0mmの薄型仕様です。10枚セットです。
    用途ICパッケージのピンピッチ変換材質両面ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)10.16×20.32(1枚)の10枚続き穴径(Φmm)Φ0.9ピッチ(mm)0.5、0.65板厚(mm)1.0tピン数(ピン)16仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ入数10RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP
  • 白鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    白鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • 黒鉄フランジ 16K・SOP-RF イシグロ

    黒鉄フランジ 16K・SOP-RF

    イシグロ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    SOP型使用圧力16K呼び圧力16K
  • Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デコーダ, ドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = デコーダ, ドライバ1チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 1極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 18 V動作温度 Min = -40 ℃CMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba デュアル4:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP

    東芝
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = デュアル4:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 5.3mmCMOSアナログスイッチ / マルチプレクサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ バッファ / コンバータ 反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 5 V, 50 ns @ 15 V, 65 ns @ 10 V動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba トリプル 6 x 3 マルチプレクサ / デマルチプレクサ ±5 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba トリプル 6 x 3 マルチプレクサ / デマルチプレクサ ±5 V, 16-Pin SOP

    東芝
    369税込406
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = トリプル 6 x 3パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba シングル 8 x 1 マルチプレクサスイッチIC ±5 V, 16-Pin SOP

    東芝
    999税込1,099
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様構成 = シングル 8 x 1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = ±5 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = 差動出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 81エレメント当たりの入力数 = 8TC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba トリプル2:1 マルチプレクサ / デマルチプレクサ 5~15V, 16-Pin SOP

    東芝
    499税込549
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = トリプル2:1パッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 3幅 = 5.3mmTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ バッファ / ラインドライバ 非反転, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    719税込791
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = バッファ, コンバータ1チップ当たりのチャンネル数 = 6入力タイプ = シングルエンド極性 = 非反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16高レベル出力電流 Max = -4.8mA低レベル出力電流 Max = 28mA最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 130 ns @ 5 V動作供給電圧 Min = 3 VTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ デュアル モノステーブルマルチバイブレータ, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ロジックファミリー = 4000ロジック機能 = モノステーブルマルチバイブレータ1チップ当たりのエレメント数 = 2最小パルス幅 = 25 ns最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 760 ns @ 5 V最大静止電流 = 20mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74 東芝

    Toshiba シフト レジスタ HCシリーズ 8ステージ シフトレジスター 単方向, 16-Pin SOP 1 74

    東芝
    819税込901
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法10.3 x 5.3 x 1.5mmピン数(ピン)16動作モードシリアル - シリアル, パラレル論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能シフトレジスターエレメント数1ステージ数8方向性タイプ単方向
  • Toshiba CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 3~18 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba CMOSシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 3~18 V, 16-Pin SOP

    東芝
    449税込494
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様パッケージタイプ = SOPロジック機能 = シフトレジスターステージ数 = 8ロジックファミリー = CMOS実装タイプ = 表面実装動作/操作モード = シリアル/パラレルエレメント数 = 1ピン数 = 16動作供給電圧 Min = 3 V動作供給電圧 Max = 18 V寸法 = 10.8 x 5.3 x 1.5mm長さ = 10.8mm幅 = 5.3mmプリセットタイプ = 非シンクロナスTC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP 東芝

    Toshiba 74 HCシリーズ デコーダ / デマルチプレクサ, 1-to-8 ライン 反転, 2~6 V, 16-Pin SOP

    東芝
    459税込505
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様ロジックファミリー = HCロジック機能 = デコーダ, デマルチプレクサデマルチプレックス能力 = 1-of-81チップ当たりのエレメント数 = 11エレメント当たりの入力イネーブル数 = 3極性 = 反転実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 16寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm高さ = 1.5mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 6 V動作供給電圧 Min = 2 VTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP 東芝

    Toshiba Pチャンネル MOSFET, 30 V, 16 A, 8 ピン パッケージSOP

    東芝
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6.9 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V、+20 Vパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 1.9 W寸法 = 5.5 x 4.4 x 1.5mmMOSFET Pチャンネル、TPCシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール基板 サンハヤト

    シール基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1枚
    当日出荷
    希望のパターンをハサミやカッターで簡単に切って使える基板です。 ユニバーサル基板上に貼り、SOP ICやチップ部品を実装できます。 回路変更で部品を追加したいときに、とても重宝です。 ご希望のピン数形状に加工でき、先端が摩耗してきたら、切り取ってまた使えます。
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
    種類その他
  • 交換こて先 T51シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T51シリーズ

    HAKKO(白光)
    8,698税込9,568
    1セット(2本)
    当日出荷
    使用できるこて部FX-9705用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SOPパッケージ(8ピン0.65mmピッチ)を2.54mmピッチのDIP型に変換し、ユニバーサル基板上で使用できるようにするアダプターです。はんだ付けをしてお使いください。
  • 電源スイッチIC Toshiba 東芝

    電源スイッチIC Toshiba

    東芝
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • フォトモスリレー  HF 1a Panasonic(パナソニック)

    フォトモスリレー HF 1a

    Panasonic(パナソニック)
    47,980税込52,778
    1箱(50個)
    当日出荷から63日以内出荷
    接点構成1a
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mAコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = SOP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -25℃動作温度範囲 = -25 → +85℃絶縁耐力 = 250V acロータリ コード スイッチ,SC-1000/2000シリーズ. 鉛フリー対応品、金属バネによる明快なクリック感 3.9mm厚と薄型で高密度実装が可能(10mm角) 金メッキ接点による高信頼性 耐電圧:AC250V 50Hz 60s 4-1端子配列(SCシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応