マルチユースバッグGATOR Case9日以内出荷
さまざまな機材の運搬と保護を一台でこなす、GATOR Cases GP-40マルチユースバッグ。耐久性の高いナイロン製外装に、20mm厚のフォームパッドと合成ファーの裏地を組み合わせることで、大切な機材を衝撃からしっかりと守ります。内部にはマジックテープで位置を調整できる可動式仕切りが付属し、機材のサイズに合わせて自由にレイアウト可能。快適なウェブハンドルとショルダーストラップにより、持ち運びも楽々です。ケーブルやアクセサリーの収納に便利な外部ポケットも備え、ライブやスタジオセッション、イベントなど、あらゆるシーンで活躍する万能バッグです。耐久性の高いナイロン製外装が、日常使いや運搬時の摩耗から機材を保護します。20mm厚のフォームパッドと合成ファー裏地が、優れた保護性能と大切な機材への優しさを両立。ベルクロで位置を調整できる可動式仕切りにより、収納する機材に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。快適なウェブハンドルとショルダーストラップで、さまざまな持ち運びスタイルに対応します。アクセサリーや小物の収納に便利な外部収納ポケットを装備。軽量ながら堅牢な設計で、さまざまな機材の運搬に適応します。コンパクトながら十分な収納力を持ち、複数のアイテムをまとめて運搬可能です。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)製品カテゴリー: マルチユースバッグ、ドラム・パーカッションアクセサリーバッグ型番: GP-40UPC: 716408502502素材: 耐久性ナイロン (外装)、フォーム (パッド)、合成ファー (裏地)内寸:長さ: 19.00インチ (約48.26 cm)幅: 12.50インチ (約31.75 cm)高さ: 12.50インチ (約31.75 cm)外寸:長さ: 20.00インチ (約50.80 cm)幅: 14.00インチ (約35.56 cm)高さ: 14.00インチ (約35.56 cm)重量: 5.00ポンド (約2.27 kg)JANコード: 0716408502502