カテゴリ
- 作業工具(6)
- 学童・教育用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 制御機器(3)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「soroad」の検索結果

強力型マグネットツールホルダー
SOROAD(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷固定式のマグネットツールホルダー! 10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!! 金属製品の収納 壁に簡単に固定できるネジ付材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
LEDピックアップツール&点検ミラーセット
SOROAD¥2,698税込¥2,9681セット当日出荷今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
LED伸縮ピックアップツール
SOROAD¥2,398税込¥2,6381個当日出荷先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
ハンディリムバーセット
SOROAD(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
LEDミニ伸縮ピックアップツール
SOROAD¥1,398税込¥1,5381個当日出荷先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
LED付伸縮点検ミラー
SOROAD¥1,698税込¥1,8681個当日出荷暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
アンテナ式ピックアップツール
SOROAD¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
パワーグリップドライバー
SOROAD¥329~税込¥362~1個3日以内出荷握りやすさと高トルクを実現した特殊グリップドライバー! ブラックチップ仕上げ…ハードな作業にも耐えるブラックチップ。精度が高く耐久性に優れています。 サテンクロムメッキ処理…非常に強靭なメッキ層を持つのでサビが発生しにくく、高級感のある梨地仕上げにしています。 クロームバナジューム鋼…摩耗や衝撃に強い性質の鋼を使用しています。 硬さの違う3種構造の特殊グリップ商品構成単品
Raspberry Pi400(日本語キーボード)
Raspberry Pi¥19,980税込¥21,9781台当日出荷キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
RACING ROAD SHORT SOCKS
Alpinestars(アルパインスターズ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881足6日以内出荷最適な心地よさのために部分的に取り入れたメッシュ素材や嫌な湿気から 肌を守るノン・スタティックス、緩みを軽減するリブデザインを採用。色BLACK_RED
サーマルリレー 3RBシリーズ 0.32 → 1.25 A
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷TheSiemensSIRIUS3RBseriesisasolid-stateoverloadrelayforinverse-timedelayedprotectionofloadswithnormalandheavystartingagainstexcessivetemperaturerisesduetooverload,phaseunbalanceorphasefailurewhichhasacurrentratingupto1.2A。Ithasmanualorautomaticresetswitchfunctionality。IthasasizeS0。Itcanbemountedwithcontactormounting。Thetypeofelectricalconnectionformaincircuitandforauxiliarycircuitisthroughscrew-typeterminal。Duetothewidecurrentsettingrangesandvarioustrippingcharacteristics,completeseriesofmotorsarecoveredwithjustafewtypes。Ithaslowheatlosswhichmakesitenergy-efficientandhelptoreducethetemperatureriseinthecontrolcabinet.Ambientoperatingtemperatureis-25to+60℃Operatingfrequencyis50to60HzTripclassisCLASS10E仕様●モーター定格電流:0.32 → 1.25 A●コンタクトの定格電流:1.25 A●範囲:3RB●極の設定:3P●通常端子構成:1NC + 1NOアズワン品番65-7286-09
流出吸収剤 RS PRO シート
RS PRO¥28,980税込¥31,8781箱(200個)7日以内出荷RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Sheets, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up sheet is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent sheets are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution 100% polypropylene single sided laminated sheet with a sonic-bonded code and sun-bond top layer for ultra-absorption and reducing seepage Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The sheets are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.45 litres per sheet Available in a pack of 200 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill sheets or general-purpose sheets are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = シート用途 = オイル吸収容量 = 90L内容量 = 200商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 6.7寸法 = 505 x 405 x 380mm
流出吸収剤 RS PRO パッド
RS PRO¥13,980税込¥15,3781箱(100個)7日以内出荷RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, White Introducing the RS PRO Oil Spill Absorbent Pads, suitable for use in cleaning up oils and oil-based fluids. These white absorbent pads are only designed to clean up oil spills and follow the industry-standard guidelines of cleaning up oil spills, preventing harm to the environment and to the industry. They are ideal for use in a wide range of environments where oils or oil-based liquids are present and are also designed to be hydrophobic, making them versatile but essential to have available as a part of your spill kit. Features and Benefits: This RS PRO oil spill clean-up pad is white in colour and follows the industry standards for cleaning up oil spills These super absorbent pads are suitable for use with oil spills or oil-based liquids only and are a cost-effective spill clean-up solution Designed with hydrophobic material properties and are tough and hardwearing Excellent for both indoor and outdoor use across a wide range of applications The pads are quick and easy to use with an absorbency rate of 0.6 litres per sheet Available in a pack of 100 Sheet size 50 cm x 40 cm Applications: Oil spill pads or general-purpose pads are absorbent sheets or pads that are used in the clean-up of spills and leaks to avoid damage to equipment or avoiding injury through slipping. These types of pads can also be used for general maintenance applications to manage and clean drips, leaks and spills that can come from equipment or day to day tasks like transportation, dispensing or storage or liquids. There are industry-specific colours that correspond to certain liquid spills to ensure the right regulations are adhered to without harming the environment and ensuring the area is cleaned correctly to avoid injury. Oil spill pads are generally kept as part of a spill clean-up kit that can be used in: Industrial manufacturing Automotive manufacturing and repair Transport and logistics Household applications What do the colours in spill control mean Black / Grey Absorbs any liquids excluding any aggressive chemicals, for example, coolant White Oil spills only including oil-based liquids like fuel Yellow Absorbs any liquids and can be used for cleaning aggressive chemical spills What does hydrophobic mean Hydrophobic means that the product has material properties that repel water. This is ideal, especially when using white spill absorbents that are only intended for the clean-up of oil-only liquids as water will not be absorbed and the pad can also float in water. Why RS PRO RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards; they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様種類 = パッド用途 = オイル吸収容量 = 60L内容量 = 100商標名 = RS PRO色 = 白材質 = ポリプロピレン重さ = 4.3寸法 = 505 x 405 x 300mm
FPC Camera Connector - 24-Pin, 0.5mm Bottom-Contact
SPARKFUN¥369税込¥4061個33日以内出荷Description。Amphenol FCI FFC/FPC Flexible Circuit Connectors are a broad range of innovative connector solutions to terminate FFC/FPC. This 24-Pin FPC connector has a 0.5mm pitch and comes with a bottom contact in a right angle orientation and a surfacアズワン品番67-0421-51
SparkFun 9DoF IMU Breakout - ICM-20948 Qwiic
SPARKFUN¥7,298税込¥8,0281個33日以内出荷。Description。The SparkFun 9DoF IMU Breakout incorporates all the amazing features of Invensense's ICM-20948 into a Qwiic-enabled breakout board complete with a logic shifter and broken out GPIO pins for all your motion sensing needs. The ICM-20948 itself is an extremely low powered, I2C and SPI enabled 9-axis motion tracking device that is ideally suited for smartphones, tablets, wearable sensors, and IoT applications. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard.。In addition to the 3-Axis Gyroscope with four selectable ranges, 3-Axis Accelerometer, again with four selectable ranges, and 3-axis magnetometer with an FSR to ±4900μT, the ICM-20948 also includes a Digital Motion Processor that offloads the computation of motion sensing algorithms from the detectors, allowing optimal performance of the sensors. We've also broken out all the ICM-20948 pin functionality to GPIO and labeled them I2C on the front, SPI on the back for ease of identification.。Note:The I2C address of the ICM-20948 is 0x69 and is jumper selectable to 0x68. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ICM-20948 sensors on a single bus. If you need to use more than one ICM-20948 sensor consider using the Qwiic Mux Breakout.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Need a custom board? This component can be found in SparkFun's A La Carte board builder. You can have a custom design fabricated with this component - and your choice of hundreds of other sensors, actuators and wireless devices - delivered to you in just a few weeks.。Get Started with the SparkFun ICM-20948 9DoF IMU Guide。Features。1.95 V to 3.6 V supply voltage。Triple-axis MEMS gyroscope with user-programmable full-scale range of ±250 dps, ±500 dps, ±1000 dps, and ±2000 dps。Triple-axis MEMS accelerometer with programmable full scale range of ±2g, ±4g, ±8g, and ±16g。Triple-axis silicon monolithic Hall-effect magnetic sensor with full scale measurement range to ±4900 μT。I2C at up to 100 kHz(standard-mode)or up to 400 kHz(fast-mode)or SPI at up to 7 MHz for communicationwith registers。On-board digital motion processor(DMP)。Digital-output temperature sensor。2x Qwiic Connection Ports。I2C Address:0x69(0x68 with Jumper)。。Documents。Schematic。Eagle Files。Hookup Guide。Datasheet(ICM-20948)。Arduino Library。Python Support(Qwiic_Py)。GitHub Hardware Repoアズワン品番67-0427-05
SparkFun MP3 Player Shield
SPARKFUN¥11,980税込¥13,1781個33日以内出荷Description。The SparkFun MP3 Player Shield is an awesome MP3 decoder with the capabilities of storing music files onto a run-of-the-mill microSD card, thus giving you the ability toadd music or sound effects to any project. With this board you can pull MP3 files from an microSD card and play them using only one shield, effectively turning any Arduino into a fully functional stand-alone MP3 player! The MP3 Shield utilizes the VS1053B MP3 audio decoder IC to decode audio files. The VS1053 is also capable of decoding Ogg Vorbis/MP3/AAC/WMA/MIDI audio and encoding IMA ADPCM and user-loadable Ogg Vorbis.。The VS1053 receives its input bitstream through a serial input bus(SPI). After the stream has been decoded by the IC, the audio is sent out to both a 3.5mm stereo headphone jack, as well as a 2-pin 0.1" pitch header.。This shield comes populated with all components as shown in the images and schematic; but it does not come with headers installed. We recommend the Arduino R3 Stackable Header Kit.。Features。3.5mm audio out jack。0.1" spaced header for speaker out。microSD card slotアズワン品番67-0422-08
SparkFun Load Sensor Combinator
SPARKFUN¥839税込¥9231個33日以内出荷Description。The SparkFun Load Sensor Combinator is a bare PCB that combines four load sensors into a standard four-wire Wheatstone bridge configuration. If you open up an electronic bathroom scale, you'll find a large rat's nest of wires. The Load Sensor Combinator was created to combine the 12 wires found in a bathroom scale into the standard four-wire Wheatstone bridge configuration.。This version of the SparkFun Load Sensor Combinator features a few changes that you specifically asked for! We updated the silk on the breakout to read "C/+/-" instead of "R/W/B" and moved the temperature sensor connector away from the standoff hole.。You can either use four individual load sensors or simply purchase an off-the-shelf bathroom scale and hack the combinator into it rather than trying to design a base to properly mount four load sensors.。This board works great with our Load Cell Amplifier breakout board; the five pins on the edge of the combinator line up directly to the five pins on the amplifier.。If your amplifier and supporting electronics are more than a few inches away from the scale, an RJ45 footprint is provided. The four Wheatstone pins(E+/E-/S+/S-)as well as the shield pin are connected to twisted pairs within a standard cheap Ethernet cable. This allows the amplifier board to be placed many feet away from the scale itself.。The combinator board also includes a footprint for the DS18B20 one-wire temperature sensor. This allows the user to gather the temperature of the scale in case there is a large variance between the scale and the amplifier. These three pins are accessed through the RJ45 connection as well, allowing remote temperature readings to be gathered over one twisted pair Ethernet cable.。NOTE:。The SparkFun Load Sensor Combinator will only work with 3 wire load sensors, it is not compatible with 4 wire load cells.アズワン品番67-0419-93
SparkFun Qwiic micro:bit Breakout
SPARKFUN¥1,898税込¥2,0881個33日以内出荷Description。The SparkFun Qwiic micro:bit Breakout is a board that connects to the BBC micro:bit and expands the capabilities of the development platform by providing access to more pins and allowing for connections to the I2C and SPI buses. This breakout board for the micro:bit's edge connector allows intermediate and advanced users to connect the micro:bit to breadboards and other Qwiic sensors, motors, LEDs and more.。The micro:bit on its own has three digital/analog input/output rings available for you to use initially with alligator clips. With the micro:bit Breakout we have broken out all 21 GPIO, power and ground-to-pin outs in a 0.1" formation and with two individual Qwiic Connectors. With this breakout you will be able to unlock the full potential of your micro:bit!。Note:。No micro:bit or headers are included with this breakout; they will need to be purchased separately. If you would like a micro:bit breakout with headers already soldered on, be sure to check out this board's sibling.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the Qwiic micro:bit Breakout Guideアズワン品番67-0420-12
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
SPARKFUN¥10,980税込¥12,0781個33日以内出荷Description。The Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.。This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.。The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.。Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.。Features。Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz。1GB LPDDR2 SDRAM。Operating Supply Voltage:1.8V, 3.3V。Minimum Operating Temperature:-25C。Maximum Operating Temperature:+80C。HDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connectorアズワン品番67-0423-17