カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 整備工具・収納(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)

「soroad」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチツールホルダー SOROAD

    マルチツールホルダー

    SOROAD(9件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    クリップとクリップの間にツールを挟んだり、差し込んで収納できる!
    材質本体:アルミ合金、クリップ:PP
  • 強力型マグネットツールホルダー SOROAD

    強力型マグネットツールホルダー

    SOROAD(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    固定式のマグネットツールホルダー! 10KGSまでしっかりキャッチ、スッキリ収納!! 金属製品の収納 壁に簡単に固定できるネジ付
    材質鉄/ナイロン寸法(mm)470質量(g)855磁石保持力10KGS/98N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)20×470×20
  • LEDピックアップツール&点検ミラーセット SOROAD

    LEDピックアップツール&点検ミラーセット

    SOROAD
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    今までにない3D機能がマグネット吸着時も明るく照らしてくれます。 マグネット付き着脱式の点検ミラーは使い方色々。見えにくかった箇所も解決! 先端部は超強力マグネットで落とした物を楽々ピックアップ! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 先端マグネットで点検ミラーとの装着が簡単・点検に便利です。 点検ミラーは着脱式で別々でも使用できます。 今までにない3D機能が対象物を吸着している時も明るく照らしてくれます。 日本製高輝度LEDを搭載! ミラーもマグネット付き
    材質本体:アルミ、シャフト部:スチール、点検ミラー:ABS+鏡+スチール寸法(mm)Φ21×175質量(g)約129吸着力2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:215×100×40伸縮範囲(mm)約175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • LED伸縮ピックアップツール SOROAD

    LED伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    先端&後部に強力マグネット! 日本製高輝度LEDを搭載! 伸縮&フレキシブルシャフト! ワンタッチで操作が簡単!
    用途手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 後部には強力マグネットがついていますので、固定して照明として使用できます。 収納時はペンライトとして使用できます。材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ21×175質量(g)約114吸着力先端:2.5kg、後部:3.2kg伸縮範囲(mm)175~550使用電池ボタン電池(LR44×4)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • ハンディリムバーセット SOROAD

    ハンディリムバーセット

    SOROAD(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(5本)
    当日出荷
    様々な内張りはがし作業に対応! 自動車のはめ込み・接着部品(内張り・サイドモール・ダッシュボード等)の取り外し。 空調関係・電気設備・室内装飾等の樹脂部品エアコン・照明器具のパネル等の取り外しにも使用できます。 ワイドタイプ:サイドモール等の接着部品の取り外し プルタイプ:内張りやピラー付近の内張り外し スリムタイプ:狭い場所や小さい内装部品の取り外し レギュラータイプ:クリップ部分の内装外しやクリップの取り外し ハーフタイプ:はめ込み式の内装部品の取り外し
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ワイドタイプ:160×60×35、プルタイプ:180×60×41、スリムタイプ:175×20×37、レギュラータイプ:197×30×37、ハーフタイプ:214×20×20
  • LEDミニ伸縮ピックアップツール SOROAD

    LEDミニ伸縮ピックアップツール

    SOROAD
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    先端に強力マグネット 伸縮&フレキシブルシャフト 日本製高輝度LEDを搭載! 手の届かない狭い場所に落ちた部品等を取り出すのに便利です。LEDライト付きなので暗い場所でもよく見えます。 収納時はペンライトとして使用できます。 ポケットサイズなので収納に便利です。
    材質本体:アルミ、シャフト部:鉄寸法(mm)Φ16×146質量(g)約58吸着力約2.5kg寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:190×60×25先端径(mm)16伸縮範囲(mm)約146~360使用電池ボタン電池(LR44×3)照度(Lux)50cm・約800LED寿命(時間)約50000連続点灯時間(時間)6~9(電池によって異なります)
  • クロスレンチ SOROAD

    クロスレンチ

    SOROAD
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイヤ・アルミホイールの交換時に
    寸法(mm)17×19×21×23RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED付伸縮点検ミラー SOROAD

    LED付伸縮点検ミラー

    SOROAD
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    暗くても・狭くてもバッチリ見える 手の届かない場所や暗所の点検作業に! 上下左右伸縮自在のLEDライト付ミラーで点検箇所を照らしながら作業することができます。 ミラー角度を上下左右自由に調整できるので、見えにくい箇所も簡単に見ることができます 握りやすい樹脂グリップにより作業性アップ
    材質本体:ABS、ミラー:ガラス、グリップ:ステンレス+樹脂コーティング質量(g)約85寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)283×52×20伸縮範囲(mm)約283~870使用電池ボタン電池(2032-3V×2個)サイズ(mm)ミラー部:65×43LED寿命(時間)約30000
  • アンテナ式ピックアップツール SOROAD

    アンテナ式ピックアップツール

    SOROAD
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ペン型グリップ付で携帯に便利 強力磁力で1.5kg
    質量(g)35寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×13×13、台紙:220×65×10先端径(mm)10伸縮範囲(mm)132~647
  • パワーグリップドライバー SOROAD

    パワーグリップドライバー

    SOROAD
    329税込362
    1個
    3日以内出荷
    握りやすさと高トルクを実現した特殊グリップドライバー! ブラックチップ仕上げ…ハードな作業にも耐えるブラックチップ。精度が高く耐久性に優れています。 サテンクロムメッキ処理…非常に強靭なメッキ層を持つのでサビが発生しにくく、高級感のある梨地仕上げにしています。 クロームバナジューム鋼…摩耗や衝撃に強い性質の鋼を使用しています。 硬さの違う3種構造の特殊グリップ
    商品構成単品
  • Raspberry Pi400(日本語キーボード) Raspberry Pi

    Raspberry Pi400(日本語キーボード)

    Raspberry Pi
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi 日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を利用できます。 搭載しているSoCは、BroadcomのBCM2711C0で、Arm Cortex-A72(4コア/1.8GHz)、GPUにVideoCore VI(2コア)を採用しています。メモリは4GBのDDR-3200を搭載しています。インターフェースは、USB 3.0×2、USB 2.0、USB Type-C(電源用)、ギガビットイーサネット、IEEE802.11ac対応無線LAN、Bluetooth 5.0、Micro HDMI×2、GPIO 40ピンなどを装備しています。本体サイズは、286mm×122mm×23mmです。
    その他【SoC】Broadcom BCM2711C0、【GPU】デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、 4Kp60 H.265デコード寸法(mm)286×122×23備考【供給期間】少なくとも2026年1月までは生産予定電源USB Type-Cソケット(5V/3.0A)メモリー4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM使用CPU1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy動作温度範囲(℃)0~+50Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンドイーサネット対応10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット
  • RACING ROAD SHORT SOCKS Alpinestars(アルパインスターズ)

    RACING ROAD SHORT SOCKS

    Alpinestars(アルパインスターズ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    6日以内出荷
    最適な心地よさのために部分的に取り入れたメッシュ素材や嫌な湿気から 肌を守るノン・スタティックス、緩みを軽減するリブデザインを採用。
    BLACK_RED