手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。
火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。
操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。
質量(g)40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14
充てんガス1.2g/h
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
ガス消費量(g/h)7
ムダを削ぎ落し、エッジの効いた造形に、落ち着きのあるマットシルバーの装いを纏ったマイクロトーチ。仕上がりが美しいだけではなく、強度に優れた亜鉛ダイカスト成型のメタルボディの本体は、小型でありながらも適度な重量感と心地よい使用感を味わえる。使用後テーブルなどへ置いた際に、熱くなった火口が接触しないデザイン設計のため、安心して使える。ST-487に採用されているガスタンク内への活性炭のインストールと、空気香の位置変更を実施し製品の耐久性を高めた商品。
用途アウトドア等での様々な着火に。 SOTO ソト 新富士バーナー キャンプ アウトドア レジャー マイクロトーチ トーチバーナー 小型バーナー 強力耐風 充填 カセットガス 着火 焚き火 アートクラフト 点火 花火 BBQ バーベキュー
材質亜鉛、真鍮、鋼材、樹脂
質量(kg)0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.1×1.9×9
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)20(ライター1個)
火口径(Φmm)14
250gの大容量! プロパン配合による 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7671
質量(g)460
外径×高さH(Φmm×mm)66×243
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1401
TKG品番(2017)6-0687-1401
1本(250g)
¥619
税込¥681
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3240
幅(mm)50
色ブラック
高さ(mm)90
質量(g)45
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-23
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
質量(g)40
ガス消費量(g/h)7
充填量1.2g/h(ガス)
発熱量(kW[kcal/h])0.09(80)
火口径(mm)Φ14
火炎温度(℃)1300
点火方式圧電着火方式
アウトドアブランドのSOTOです。
RoHS指令(10物質対応)対応
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別ガス注入式
材質亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)57
使用燃料(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×1.7×18.5
カセットガス式でありながら点火直後に逆さ使用しても生火が出ない。カセットガス式トーチの常識を変える「瞬間気化方式」を採用。点火直後で炎が安定し、女性でも使いやすい。空気調整機能付きで1300℃の強力集中炎から900℃のソフトな炎まで用途に応じて調整可能。あぶり料理にも炭の火起しにも適する。
用途バーナーとして。キャンプ、アウトドア、バーベキューグリル、BBQ、着火、火起こし、炙り、寿司に。
セット内容専用容器(ボンベ)1本
質量(g)153
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×122×66
火口径(mm)直径22
発熱量(kW/h)1.8(1,550kcal)(ST-700使用時) ※5分間の燃焼データを1時間に換算
燃焼時間(時間)2(ST-700使用時)(※30分の連続燃焼データより換算)
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金
寸法(mm)30×15×115~175
質量(g)45
点火方式圧電点火方式
ガス容量(g)1.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×18×100~165
使用時間(分)15
連続使用時間20秒以内
火口径(Φmm)14
使用燃料経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。強力マグネットのチカラで、ガスボンベをしっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。
材質本体上部:ステンレス/本体下部:樹脂/磁石:ネオジウム磁石
質量(g)92
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)115×88×9
アズワン品番64-9286-26
TKG品番9-0776-0901
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プロパン43%の 強火力!
用途点火後すぐに傾けても生火が出ずに安心。
適合トーチ KC-800 KC-810
取付方式ねじ込み式
成分液化ブタン、液化プロパン
トラスコ品番835-7670
質量(g)410
外径×高さH(Φmm×mm)66×224
主な適合トーチKC-800、KC-810
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番7-0727-1501
TKG品番(2017)6-0687-1501
1本(220g)
¥619
税込¥681
6日以内出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。
火炎形状極細集中炎
仕様スケルトン
使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1300
火口径(mm)Φ14(外径)
発熱量(kcal/h)80
燃焼時間(分)20
質量(g/セット)50
RoHS指令(10物質対応)対応
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番202-3241
幅(mm)35
色ブラック
高さ(mm)80
質量(g)35
奥行(mm)19
点火方式圧電着火方式
火炎温度(℃)1300
発熱量(kcal/h)80
アズワン品番64-8666-22
火口外径(Φmm)14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品ポケトーチ用ライター付
質量(g)50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1300
風に強い点火棒ターボ
タイプターボライター
種別ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別充填式ポケット型
質量(g)57.5
外形寸法(mm)H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)15
火炎形状集中炎(極細炎)
ガス容量(g)2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
CR(チャイルドレジスタンス)規制の除外要件をクリアした、仏事用ミニサイズのチャッカマンです。女性や、シニアの方にやさしいソフト着火タイプです。繰り返し使えるガス注入式です。
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル
付属品収納ポーチ
質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220
連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時)
点火方式圧電点火方式
熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
関連キーワード