カテゴリ

  • バッテリー・電装(5)
    • 自動車用テープ(4)
  • 保管用品(643)
  • オフィス家具(262)
  • 制御機器(155)
  • 農業・園芸資材(23)
  • 物流用品(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 自転車部品(20)
  • テープ(16)
  • 清掃用品(13)
  • 厨房用品(10)
  • 医療(10)
  • 家電(10)
  • 空調・電設資材(9)
  • 手袋(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • カー用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
修理・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「souryou」の検索結果

1,322件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用) エーモン超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)エーモン(29件のレビュー)
249税込274
1枚ほか
当日出荷
外装パーツ用。 効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル
用途バンパーやスポイラーなどにホワイトテープ厚さ(mm)1.14使用可能温度範囲-20~150℃
超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用) 3M(スリーエム)超強力両面テーププレミアゴールド(自動車内装用)3M(スリーエム)(36件のレビュー)
579税込637
1巻
当日出荷
車内の小物の固定に! ポリプロピレン製、軟質塩化ビニル製のどちらのダッシュボードにも使えます。 基材がやわらかいので、ダッシュボード表面のエンボスにもなじんで、よくつきます。
仕様屋内用使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE
防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ防草シート用テープ 強力 高耐久タイプモノタロウ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷
耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。
用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロステープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)約0.55粘着剤アクリル系粘着剤粘着タイプ超強粘着
スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 自動車(外装)用3M(スリーエム)(15件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
エンブレムなどの装着に。 自動車メーカー・修理業者などに使用されているプロ仕様です!
用途自動車用(外装)(屋外(車外)用) 自動車の軽量なエンブレムなどの接着用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)
889税込978
1個ほか
当日出荷
シリカゲルの4~7倍の吸湿力を持ちます。化学反応によって吸湿を行うので、気温に左右されずに常に一定の吸湿力を発揮します。商品パッケージにチャック付きアルミ密閉パックを使用しているので、乾燥剤の保存に便利です。
強力カビハイター 排水口そうじ これだけ 3袋入り 花王強力カビハイター 排水口そうじ これだけ 3袋入り花王(2件のレビュー)
399税込439
1個(3袋)
当日出荷
粉をふりかけ、水を注ぐと超強力発泡。泡が排水口をまるごと包みこむので、こすらなくてもカビ・ヌメリをしっかり落とし、排水口のフタ裏・髪の毛の受け皿・水のたまり口のすみずみまでキレイにします。除菌・ウィルス除去・消臭効果もあります。
激落ちくん超強力洗濯槽クリーナー LEC(レック)激落ちくん超強力洗濯槽クリーナーLEC(レック)
999税込1,099
1個
当日出荷
超強力!カビを「溶かす」洗濯槽クリーナーなので汚れをすくう必要ナシ!カビが好きな皮脂汚れなど、カビができる土台を溶かして排出します。目安:半年~1年に1回かけて使用推奨(続けて使用しても洗濯槽に影響はない)ステンレス槽・プラスチック槽どちらにも使用可能。塩素系(混ぜるな危険)。
用途洗濯槽の洗浄(全自動、ドラム式、二槽式・洗濯槽のみ)仕様液体成分亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)タイプ1回使い切りシリーズ激落ちくん液性アルカリ性商品タイプ本体正味量700g
洗浄力 シュワッと洗たく槽クリーナー エステー洗浄力 シュワッと洗たく槽クリーナーエステー
699税込769
1個(192g)
当日出荷
洗浄成分が、洗たく槽の裏側まですばやく浸透。「カビ」「菌」をしっかり除去し、気になるニオイをスッキリ消臭。シュワッと溶けるタブレットタイプ。つけおきは不要です。洗浄成分をギュッと濃縮しているので、コンパクトでもたっぷり3回分。
商品タイプ本体
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
強力カラーマグネット 塗装 スマートバリュー強力カラーマグネット 塗装スマートバリュー
1,098税込1,208
1組(10個)
当日出荷
塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約16枚までとまる。
直径(Φmm)25仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)7
ブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属 Smart Stockブロワー 充電式 小型 ブラック コードレス 送風 最大3時間使用可能 風量調節5段階(パワーモード有) 軽量 持ちやすい エアダスター ライト搭載 バッテリー残量表示 充電ケーブル付属Smart Stock
4,498税込4,948
1個
欠品中
パワフルな風量で細かいゴミやホコリを一気に吹き飛ばす/コンパクトボディで持ち運びもラクラク/充電式でコードレス使用可能、屋内外を問わず活躍/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)付属/軽量で持ちやすい/ライト搭載で暗い溝や隙間の状態確認もOK
用途・ゴミやホコリを一気に吹き飛ばす ・車やバイク洗車後の水滴飛ばし ・落ち葉清掃 ・デスク周り掃除に ・網戸掃除にも ・側面のライトで暗い溝や隙間掃除にも 【建築・内装・リフォーム現場でも大活躍!】 木くずや粉塵が発生しやすい現場では、効率的に清掃ができ、 サッシレールの掃除では、吐き出しにくい溝のゴミを一気に屋外へ 【自動車整備やちょっとした車内清掃にも!】 短時間での社内掃除や複雑に入り込んだエンジン周りの清掃に最適付属品充電ケーブル×1(USB Type-A→USB Type-C)材質ABSブラック電源充電式リチウムイオン電池本体寸法(mm)140×106×36本体質量(g)237最大回転数(min-1[r.p.m])100000定格入力電圧(V)7.2風量5段階&1段階(パワーモードのみ)充電時間約4時間操作方法長押し:電源ON/長押し後、1回押し:風量調整(5段階)/2回押し※側面のライトが点灯します:ライトON→フラッシュON→ライトOFFバッテリー容量(mAh)3000mAh充電方式本体側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのSB Type-Cポートコネクタを接続し、ACアダプタ等のUSB Type-Aポートを付属のケーブルで接続します。装着方法必ずノズルを装着の上、本製品をご使用ください。※ノズルを送風口内側の凹凸に合わせて装着してください。連続動作時間最大3時間(風量1段階)※使用環境により異なります関連資料(1.04MB)
強力乾燥剤 ドデカラット エツミ強力乾燥剤 ドデカラットエツミ
349税込384
1個
当日出荷
カメラ・レンズ・ネガ・スライド・プリントの保護・保管に!強力な吸湿力で大切な機材を湿気・カビ・錆び・虫食いから護ります。カメラバッグやアルミケースの湿気防止にも。使用の目安は約30Lのスペースに1袋、温度、湿度、容器の密閉度などにより異なりますが、おおよそ6~12ヶ月程度の期間が目安。それ以前でも吸湿して固くなったら新品とお取り替えください。外装袋はチャック付きなので、保管にも便利。信頼の日本製です。 日本石灰乾燥剤協議会 認定商品内包
容量(g)1袋:50主成分酸化カルシウム(CaO)使用の目安30Lスペースに1袋使用期間6-12ヶ月(開閉の頻度、環境、容器によって異なります)
強力カラーマグネット 塗装 スマートバリュー強力カラーマグネット 塗装スマートバリュー(1件のレビュー)
699税込769
1箱(10個)
当日出荷
塗装タイプのお求めやすい両面強力カラーマグネット!両面タイプなのでクリップなどをとめられます。A4コピー用紙約10枚までとまる。
直径(Φmm)18仕様マグネット、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)7
宅配ビニル袋(強力3層フィルム) 紺屋商事宅配ビニル袋(強力3層フィルム)紺屋商事(3件のレビュー)
579税込637
1セット(14枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
衣類や小物の発送に最適な宅配ビニール袋です。ポリエチレン製で水濡れや破れに強く紙袋よりコスパが良い。 ふた部分にはワンタッチ強力粘着テープ付きで安心。裏が黒色なので中身が透けて見えません。
用途サンプル発送、ネットショップ、オークションのメール便発送や宅配便などに。
強力乾燥剤 king(撮影・写真用品)強力乾燥剤king(撮影・写真用品)(1件のレビュー)
679税込747
1パック(6個)
当日出荷
海水ミネラルを主成分とした天然系型の乾燥剤です。 化学反応で吸湿を行うので、スピーディーかつ環境に左右されない除湿効果を得られます。一度吸湿した水分は殆ど放出されない為、温度差による結露の予防にたいへん効果的です。吸湿力調整用カバーが付属、湿度が下がり過ぎてしまう時に乾燥剤に被せて使用します。 天然系型乾燥剤の為、利用後は「可燃ごみ」として捨てることが出来ます。
用途乾燥剤成分塩化マグネシウム,酸化マグネシウム材質【本体袋】ポリエステル不織布容量5g(袋)×6個タイプ超即効タイプ効果4~8か月
建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ建築内装用両面テープ NO.515ニトムズ
929税込1,022
1巻
当日出荷
低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
エアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型 エレコムエアダスター 電動 USB充電式 強力ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 【PC周辺機器の掃除】 小型エレコム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
小さくて軽いのにパワフル!強力な風でホコリやゴミを吹き飛ばし、パソコン周りを簡単にきれいにできる電動エアダスターです。5種類のノズルで細かい部分までしっかり対応。狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。
用途パソコンの画面やキーボードの隙間にあるホコリやゴミなどを強力な風で吹き飛ばし、パソコン周りをきれいに掃除できる電動エアダスターです。 コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付きです。 用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルが付属しています。 狭い隙間などの使用に便利で、家の中から車内までさまざまなシーンで活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや網戸のホコリを取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 ※屋外では使用しないでください。故障の原因になります。 ラグ・カーペットに入り込んだゴミなども吹き飛ばせて、楽に掃除ができます。 洗車後の車のサイドミラーや、傘についた水滴も素早く吹き飛ばせます。 通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能。手軽にホコリを吹き飛ばせます。 連続作動時間は約150分。余裕を持って使えるので、パソコン全体を細かい部分までしっかり掃除できます。 ※満充電で弱モードでの使用時 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、極細エアーノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約225(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])弱:18000、中:48000、強:69000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×40×136(ノズル除く)風速(m/s)弱:8、中:12、強:18バッテリーリチウムイオン電池(2600mAh×2本)バッテリー容量(Ah)5.2保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強) ※使用環境によって変化します。また、バッテリーやモーターの異常を感知すると、動作時間内でも動作が停止することがありますが、これは故障ではありません。充電時間(時間)約2.5※使用環境によって変化します。連続動作時間弱:約150分、中:約80分、強:約30分作動音(dB)弱:約52、中:約56、強:約62
住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ 日東エルマテリアル住宅内装用強力両面テープ パネルタックテープ日東エルマテリアル(1件のレビュー)
799税込879
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
住宅内装用の協力両面テープです。 クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。
用途石膏ボード・キッチンパネル・合板などの仮固定用に。質量(g)90
強力乾燥剤カラット エツミ強力乾燥剤カラットエツミ
199税込219
1袋(30g×4個)
当日出荷
防カビ・防湿用強力乾燥剤。使用後は石灰肥料として再利用可。
壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付 SNDWAY壁掛け騒音計 データロガー機能付 データ容量1年分 PCソフト付SNDWAY
15,980税込17,578
1台
当日出荷
PCソフト付データロガー機能付壁掛け騒音 本体メモリ1年分を記録可能 専用ソフトウェアを使用して、長時間測定が可能。 パソコンOS:windosのみ
仕様●スペック:●分解能:0.1dB(<100dB) 1dB (>100dB)●A特性 反応時間(FAST)●アラーム設定範囲50~130dB●アラーム設定時間6~120秒●音声アラームレベル1~3段階、設定可能●6mmマイク内蔵●データロガー機能付きです。自動保存2秒/1回1年分●記録されたデータは、付属のUSBケーブルでパソコンにダウンロードできます。リアルタイム測定結果パソコンへ、●付属のCDをパソコンにインストールしてUSBケーブルで接続するだけリアルに測定出来、グラフとテキストデータが表示されます。印刷も可能です。テキストデータは簡単にエクセルデータに変換して保存することができます。●壁掛け穴4つ●普通の携帯電話USB充電器使用可能です。●測定環境温度:0-40℃ 10-80%RH●サイズ:210×130×28mm●メーカ保証3か月付属品MicroUSB給電ケーブル、日本語取扱説明書、保証書、CD説明書:日本語材質(本体)硬質ABS質量(g)453電源(V)DC5/1A精度±1.5dB周波数範囲(Hz)31.5~8.5K測定レベル範囲(dB)30~130アズワン品番68-4065-77給電方式MicroUSB給電
nocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋 日本サニパックnocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋日本サニパック
1,598税込1,758
1冊(100枚)
当日出荷
ゴミ袋一枚ずつに容量が印刷されています。 45L、70Lなど容量を印刷しているので、袋のサイズがひと目でわかります。 環優包装タイプの nocooノクー 容量表記入り ゴミ袋は、本体のゴミ袋を通常の1/4のサイズに折りたたんでおり、省スペースかつパッケージの面積を節約でき省資源になる環優包装タイプ。 ポリエチレン製のパッケージに包んでいるので水漏れに強く、ゴミ袋はパッケージの横からサッと取り出すことができるのでおすすめです。 特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。 本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。 従来程度の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(縦×横)(mm)800×650
腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製 モノタロウ腕カバー 耐切創 高強力ポリエチレン製モノタロウ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ひんやりとした着用感のあるアームカバーです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用しており、安全性に優れています。 アラミド繊維のように紫外線で変色することがないため、屋外での作業にも使用できます。 毛羽立ちが少ないため、発塵を避ける現場でも使用できます。
用途ガラス工業、精密機械工業、自動車産業薄板などでの鉄板、アルミ材の取り扱いに、また夏場や暑い環境下での半袖での作業時などに最適。材質高強力ポリエチレン+ナイロングレーサイズフリー質量(g)約32(1枚)規格EN388:2016全長(cm)約30.0耐切創性カットレベル3/X
エリエールi:naトイレットティシューダブル50m無香料個包装 エリエールエリエールi:naトイレットティシューダブル50m無香料個包装エリエール
7,898税込8,688
1ケース(72ロール×50m)
当日出荷
強力両面テープ 軽量外装パーツ用 エーモン強力両面テープ 軽量外装パーツ用エーモン(1件のレビュー)
699税込769
1巻(3m)ほか
当日出荷
軽量外装パーツ用 曲面にしっかり追従 耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ 効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に形状巻きグレーテープ厚さ(mm)0.85使用可能温度範囲0~80℃
外装正爪両立スタンド 昭和インダストリーズ外装正爪両立スタンド昭和インダストリーズ(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
自転車用正爪外装変速機専用両立スタンドです。 より広く、より厚く、高い強度を誇るフレームと各部部品。 安定の幅広ワイドスタンド。 踏むだけで簡単にロックを外すことができる新型ロック解除機構。
フレームエンド形状正爪
超強力防草シート 黒 ファームガーデン超強力防草シート 黒ファームガーデン(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から4日以内出荷
耐用年数約10年の編み込みタイプ
用途耐久性、透水性を重視した防草シート材質ポリプロピレンブラック厚さ(mm)約0.65使用目的防草シート遮光率(%)99.9耐候性(耐候年数目安)約10年
20gx6枚乾燥剤(強力タイプ) エスコ20gx6枚乾燥剤(強力タイプ)エスコ(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1個
当日出荷
大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。 再生させる時期を色の変化で知らせます。 裏面の黒色シート面に日光を当てると熱吸収が良く再生スピードが早くなります。 繰り返し使用可能
材質シリカゲル寸法(mm)120×175mm内容量(g)20g×6枚入り
内装厚手 強力両面テープ WAKI(和気産業)内装厚手 強力両面テープWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
内装パネル・ボード・建具・家具の部材固定にべたつきの強い粘着剤が、すばやく接着して発泡体基材がしっかり支える大判なモノの固定におすすめな厚手タイプ初期接着力に優れた粘着剤を使用。より柔軟性の高い特殊発泡体基材が、凹凸面に食い込んで固定したモノをズレずに支える。接着可能/金属、木材、プラスチック(PP/PE含む)、コンクリート・モルタル、石膏ボード・ケイカル板、ガラス、メラミン樹脂、硬質塩ビ、紙・布接着不可/軟質塩ビ、シリコーン、フッ素加工面、外壁などの激しい凹凸面、剥がれやすい塗装面、高温になる場所、過度に多湿な環境、粉吹きをしている壁面使用環境/屋内(紫外線に直接さらされる場所、水のかかる場所での使用は避けてください)
用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、ケイカル板、合板への化粧材、内装ぱねるの仮止めに木工作、家具、建具造作時の部材固定に材質基材:特殊発泡体、粘着層:アクリル系、剥離紙・紙管:紙長さ(m)10主な用途固定特性強力・両面
超強力層ゴミ袋 ハウスホールドジャパン超強力層ゴミ袋ハウスホールドジャパン
149税込164
1袋(10枚)
当日出荷
しっかりした強度がある、ゴミ袋です。突き刺しにも引っ張りにも強い、2層タイプです。高い引っ張り強度を持つHDPEと、突き刺し強度に優れたLLDPEを組み合わせた2層構造です 「HDPE」とは、高密度ポリチレンのことで、レジ袋のようにカサカサした感触が特徴です。「LLDPE」とは、直鎖状低密度ポリエチレンのことで、柔らかくよく伸びるのが特徴です。半透明タイプで中身が見えにくくなっています。
タイプ2層入数(枚)10耐冷温度(℃)-30
ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流) GAONA(ガオナ)ガオナ レバーノズルセット 洗浄用 (トイレ 洗面 掃除 強力ジェット水流)GAONA(ガオナ)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。付属品フック、ビス材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.35使用温度(℃)1~35ホース長さ(m)1.3取付ねじホース:G1/2
10gx6本乾燥剤(強力タイプ) エスコ10gx6本乾燥剤(強力タイプ)エスコ
890税込979
1個
当日出荷
仕様大切なカメラ、レンズ、PC用品を湿気やカビから守ります。繰り返し使用可能材質シリカゲル寸法(mm)30×130mm内容量(g)10g×6本入り
強力防草クロスシート 日本マタイ強力防草クロスシート日本マタイ
2,080税込2,288
1巻(10m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
お庭まわりの道路、非農耕地や空地、法面や工事現場などに最適な除草シートです。
幅(m)1材質耐候性強化ポリプロピレン耐候性約5年
ウェットティッシュ 汚れ落とし 強力 除菌 消臭 帯電防止 効果 重曹電解水 OAクリーナー エレコムウェットティッシュ 汚れ落とし 強力 除菌 消臭 帯電防止 効果 重曹電解水 OAクリーナーエレコム(2件のレビュー)
899税込989
1個(20枚)
当日出荷
■重曹電解水が汚れを強力に除去、がんこな汚れにも最適な汚れ落とし強力ウェットクリーニングティッシュです。■重曹水溶液を電気分解することで得られる重曹電解水の働きで汚れを浮かせて落とします。■拭き取り性能の高い超極細分割繊維を使用しています。3層構造で汚れを強力にかき取りティッシュの中層に汚れを閉じ込めます。■不織布は乾いてもドライティッシュとしてお使いいただけます。■汚れの再付着を軽減する帯電防止効果や細菌を拭き取ることで消臭・除菌効果もあります。■界面活性剤は不使用です。
材質アクリル系超極細繊維不織布主成分重曹電解水、リモネン、エタノール(アルコール)
超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 大 総厚3.0×200×300mm MagX(マグエックス)超強力マグネットシート【滑り止め加工】 強粘着付 大 総厚3.0×200×300mmMagX(マグエックス)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
設置面側(磁力面)に自社開発の特殊な滑り止めコートを塗布しており、メーカー従来品の約4倍の耐荷重です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。材質異方性ゴム磁石、粘着材(スポンジテープ)質量(g)440耐荷重24kgf(1枚あたり)寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×300×3RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.19MB)
指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置) 日立指静脈認証装置(パスワード入力に代わり指をかざし認証Windowsログオン等行う生体認証装置)日立
20,980税込23,078
1台
翌日出荷
2016/7/14以降の在庫出荷分から、日立指静脈認証装置 H-1 PC-KCA110に同梱しております「日立指静脈認証システムアプリケーションCD-ROM」媒体が、Windows 10 pro(version 1511※)などに対応致しました。※2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。詳細の仕様、対応OS等については、URL[http://www.hitachi.co.jp/products/it/veinid/solution/it_security/requirements.html]をご確認ください。
商品タイプ指静脈認証
nocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋 日本サニパックnocoo in 環優包装 容量表記入りゴミ袋日本サニパック(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1冊(100枚)
欠品中
ゴミ袋一枚ずつに容量が印刷されています。 45L、70Lなど容量を印刷しているので、袋のサイズがひと目でわかります。 環優包装タイプの nocooノクー 容量表記入り ゴミ袋は、本体のゴミ袋を通常の1/4のサイズに折りたたんでおり、省スペースかつパッケージの面積を節約でき省資源になる環優包装タイプ。 ポリエチレン製のパッケージに包んでいるので水漏れに強く、ゴミ袋はパッケージの横からサッと取り出すことができるのでおすすめです。 特殊製法の天然ライムストーン原料(化学式:CaCO3→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。 本体に容量を印刷しており、わかりやすく管理しやすいごみ袋です。 従来程度の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。
材質HDPE+天然ライムストーン(CC)寸法(縦×横)(mm)1000×900
強力防草クロスシートPRO 日本マタイ強力防草クロスシートPRO日本マタイ(1件のレビュー)
5,229税込5,752
1本
当日出荷から4日以内出荷
高密度ポリプロピレンクロスタイプ(耐候年数約10年)の防草シートです。UV耐候剤配合で耐久性があり、抜群の引張強度を発揮します。99.9%の遮光率で植物の光合成を抑制。特殊コーティングにより高密度タイプでも排水機能はしっかりしています。
用途空き地やお庭、非農耕地、法面や工事現場などの防草に。太陽光パネル下の防草などに。病害虫の発生抑制・防砂、防埃・地温安定、湿気抑制・泥はね、ぬかるみ防止にブラック(ライン部ベージュ)材質ポリプロピレン厚さ(mm)約0.8仕様(耐候年数目安)約10年使用目的地温安定、泥はね・ぬかるみ防止、湿気抑制、病害虫の発生抑制、防埃、防砂、防草質量(g/m2)約230引張強度(N/5cm)縦方向MD約2470、横方向TD約2130
重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪 ユーエイキャスター重量用双輪キャスター 自在車 黒ナイロン車輪ユーエイキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)46金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)52×52取付座A×B(mm)70×70ストッパーなし偏芯E(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
建築内装用薄手 強力両面テープ 3M(スリーエム)建築内装用薄手 強力両面テープ3M(スリーエム)
939税込1,033
1巻
当日出荷
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。その他切断にはカッターが必要材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~80粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm特性強力、両面
W-03AL 外装正爪両立スタンド(アシストステップ付) 昭和インダストリーズW-03AL 外装正爪両立スタンド(アシストステップ付)昭和インダストリーズ(6件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から8日以内出荷
外装変速機付き自転車専用の正爪両立スタンド。 幅広で安定感のあるワイドタイプ。 少ない踏力でスタンドが立てられるアシスト機構。 スタンドを立てるだけでロックが自動でかかるオートロック機構。 踏むだけで簡単にロックを外すことができるソフトロック機構。
フレームエンド形状正爪
...
自動車用テープカテゴリ