カテゴリ

  • 空圧工具(70)
    • サンダー/ポリッシャー(10)
    • アングルグラインダー(6)
    • エアーインパクトレンチ(11)
    • エアストレートグラインダー(9)
    • エアーラチェットレンチ(10)
  • 電動工具(5)
    • 研磨(電動)(1)
  • 研磨材(9)
    • ディスクパッド(8)
  • 切削工具(4)
    • エアーソー(2)
  • パソコン/周辺機器(143)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
  • 家電(60)
  • バイク部品(18)
  • 作業服(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 防犯用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 農業機械(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 制御機器(8)
  • 電気材料(7)
  • 介護用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp air」の検索結果

526件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    当日出荷
    ダブルアクションで細かい研磨ができます。
    用途研磨作業に。使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4排気方向後方使用(ペーパータイプ)マジックシート
  • SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm エス・ピー・エアー

    SP-3006DF-5用サンディングパッド125mm

    エス・ピー・エアー
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    当日出荷
    SP-3006DF-5用マジック式ディスクパッドです。
    トラスコ品番818-4583寸法(mm)125摘要マジック仕様質量(g)100使用ペーパーマジックシートタイプ
  • ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単に操作できます。 ヘッドが360°回転するので狭い箇所の作業に最適です。
    用途ドリル穴あけ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細かい修正作業に。トラスコ品番332-1339全長(mm)160質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • SP ダイグラインダー エス・ピー・エアー

    SP ダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷
    ・超軽量・小型で狭い個所も片手で簡単操作。・ドリル穴アケ面の仕上げ作業、切断面やスポット溶接面の面取り、各種金型の修正などの細い修正作業に最適です。空気消費量: 70L/分
  • ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー90°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    計算された人間工学(エルゴノミクス)設計により、作業者に負担をかけず、操作性抜群です。 軽量小型90°アングルヘッドタイプです。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。 ワンタッチ操作の安全ストッパー付スロットルレバーです。
    用途各種バーやサンディングパッドを装着して、狭い箇所の研磨・研削作業に
  • SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    SP-390DX エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
    用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • オービタルサンダー エス・ピー・エアー

    オービタルサンダー

    エス・ピー・エアー(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    業界一の低重心設計で使い易く、長時間作業でも疲れません。・ライン出し仕上げ研磨作業に最適です。
    仕様非吸塵式タイプMタイプ(マジック)
  • エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ) エス・ピー・エアー

    エアラチェットレンチ(360度首振りタイプ)

    エス・ピー・エアー
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
    用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。トラスコ品番319-6879全長(mm)168質量(kg)0.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])220使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4
  • 9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト エス・ピー・エアー

    9.5mmローテーショナルヘッドミニラチェパクト

    エス・ピー・エアー
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番102-8422全長(mm)172質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])380空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)40ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 6.0mmダイグラインダー エス・ピー・エアー

    6.0mmダイグラインダー

    エス・ピー・エアー
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    安全ストッパー付スタートレバーを採用しました。 レギュレーターダイヤル付です。
    用途金型修正用、各種工業部品バリ取り用。 研削作業に最適。トラスコ品番353-0507全長(mm)153質量(kg)0.41無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • SP23 12Vバッテリー S-AIR(シンメン)

    SP23 12Vバッテリー

    S-AIR(シンメン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    12Vバッテリー
    セット内容バッテリーx1・取扱説明書色ブラック
  • SP‐526 20V専用急速充電アダプター S-AIR(シンメン)

    SP‐526 20V専用急速充電アダプター

    S-AIR(シンメン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    SP‐526 20V専用急速充電アダプター
    色ブラック
  • SP‐326 20V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    SP‐326 20V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    SP‐326 20V専用バッテリー取扱説明書兼保証書付。
    色ブラック質量(g)330
  • SP‐X03 36V専用バッテリー S-AIR(シンメン)

    SP‐X03 36V専用バッテリー

    S-AIR(シンメン)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    SP‐X03 36V専用バッテリー。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等充電に対応するTYPE‐C給電を両立。取扱説明書兼保証書付
    色ブラック質量(g)385
  • シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/オレンジ/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/オレンジ/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1脚
    3日以内出荷
    色オレンジ
  • シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/ブルー/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/ブルー/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1脚
    3日以内出荷
    色ブルー
  • シャワーチェア(Air)ワイドSPワンタッチおりたたみ/ブルー/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)ワイドSPワンタッチおりたたみ/ブルー/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥36,980税込¥40,678
    1脚
    3日以内出荷
    色ブルー
  • シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ/モカブラウン/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    色モカブラウン
  • SP‐X05 36V専用急速充電アダプター S-AIR(シンメン)

    SP‐X05 36V専用急速充電アダプター

    S-AIR(シンメン)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    SP‐X05 36V専用急速充電アダプター(急速充電アダプター・急速充電コード)
    色ブラック
  • シャワーチェア(Air)ワイドSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)ワイドSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥36,980税込¥40,678
    1脚
    3日以内出荷
    色モカブラウン
  • シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ プレミアム/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)ミドルSPワンタッチ プレミアム/モカブラウン/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    色モカブラウン
  • シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/- パナソニックエイジフリー・ライフテック

    シャワーチェア(Air)コンパクトSPワンタッチおりたたみ/モカブラウン/-

    パナソニックエイジフリー・ライフテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1脚
    3日以内出荷
    色モカブラウン
  • インパクトレンチ 12.7 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ 12.7

    エス・ピー・エアー(3件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    トラスコ品番276-5314全長(mm)163質量(kg)1.54タイプ軽量タイプ、1600タイプ差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)340能力ボルト径(mm)16
  • SP アングルグラインダ エス・ピー・エアー

    SP アングルグラインダ

    エス・ピー・エアー
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
    ・作業に応じて、左ハンドル、右ハンドルが選べる左右両用式。・自動車鈑金の補修作業に、溶接はがし、下地ならしに。空気消費量: 80L/分
    質量(kg)1.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15
  • STR-Air シールド TNK工業(SPEEDPIT)

    STR-Air シールド

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    3日以内出荷
    STR-Airヘルメット専用の交換部品
  • スピードアート AIR REV’IT!

    スピードアート AIR

    REV’IT!
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    デザインとエアフローのバランスにこだわったサマーメッシュグローブ「SPEEDART AIR(スピードアート エア)」。その名「SPEED(速さ)」「ART(芸術)」「AIR(空気)」の通り、シンプルなスポーツデザイン・美しい色使い・快適なエアフローの3要素を重視。手の甲は耐摩耗性に優れた多層構造3Dメッシュ生地を前面に配置。手のひらは頑丈なヤギ皮と柔軟なマイクロファイバー生地を巧みに使い分け、プロテクションと着心地を両立。指の内側にはストレッチ生地が適正配置され、アクセルワーク・レバー操作を考えた設計になっています。ハードナックル・パームプロテクター以外に、指・手のひら・ナックルプロテクター裏にソフトフォームが使用され、細部の快適性と衝撃吸収性にこだわりました。
    色ブラックタイプサマーグローブ型番FGS188素材天然皮革、ポリエステル、ナイロン性別メンズ
  • STR-Air ハーフヘルメット TNK工業(SPEEDPIT)

    STR-Air ハーフヘルメット

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    ライトスモークシールド標準装備、UVカット、ワンタッチホルダー、SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)、ディープフリーサイズ(58~60cm未満)
    規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
  • IDEAL ID-008 AIR IDEAL

    IDEAL ID-008 AIR

    IDEAL
    ¥4,998税込¥5,498
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-008 Air (エアー) NEW COLOR。【商品詳細】。シンプルなデザインでどんなバイクにも似合うメッシュグローブです。通気性に優れる新素材メッシュ生地と、不快な振動を軽減する ”Air Gel"で快適性を重視しつつ、。外部からの衝撃に強いナックルプロテクターを採用し、快適性と安全性を両立しました。メッシュ素材を多用した涼し気なデザインが、街乗りをさらに快適にするシンプルモデルです。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)。・不快な振動を軽減する"Air Gel"
    用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-008。商品名:Air (エアー)。色:ブラック/ブラック, ブラック/ブルー, ブラック/イエロー, ブラック/ホワイト, ブラック/レッド。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
  • 26 紅牙AIR DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    26 紅牙AIR

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    6日以内出荷
    鯛に魅せられたすべてのアングラーに。AIRの名に恥じない軽量性と感度にこだわったハイスタンダードタイラバロッド「紅牙AIR」。それぞれのコンセプトに最適なテクノロジーを搭載することで高い実釣性能を実現。『AGS』を含めた軽量なガイドセッティングは、これぞAIRといえる仕上がりとなっている。さらに、個性豊かで抜けのないラインナップは激戦区の内海エリアから、大物に照準を合わせた外海エリアまで幅広く対応してくれる。軽量・高感度『AGS』を含めた最適なガイドセッティング。高感度モデルの上位機種の証である『SMT』。(SMTモデルのみ)。細身からは想像できないブチ曲げメガトップ芯材スリルゲーム。(TGモデルのみ)。快適性とグリップ性を誇るタイラバ専用ZERO-SEAT ダブルショートトリガー。(ベイトモデルのみ)。快適な握り込みを実現するZERO-SEAT シームレスフィット。(SPモデルのみ)。軽さとパワーを両立させてHVFナノプラス。モンスターマダイや不意の大物とも真っ向勝負 X45。紅牙カラーピンクと軽量性を感じさせるシルバーが融合した外観。
    継数(本)2
  • 36Vファンバッテリーフルセット S-AIR(シンメン)

    36Vファンバッテリーフルセット

    S-AIR(シンメン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    36V/123LのS-AIR史上最大風量を実現した新基準モデル。約2.5時間でフル充電可能な急速充電とスマホ等に対応するTYPE-C給電を両立。水洗いに対応した薄型ファン+防塵防滴対応した大容量バッテリー。バッテリー高温時に故障を回避する安全保護機能付。
    セット内容36V専用ファン(SA-X02 2個セット)、36V専用バッテリー(SP-X03)、36V専用二股コード、36V専用急速充電アダプター、取扱説明書兼保証書色ステルスサイクロン質量(g)約385最大出力(W)【TYPE-C】22.5定格容量14.4V/5000mAh/72Wh連続使用時間(時間)【36V(強)】約4[約1(36V)+約3(24V)]、【30V(中)】約3、【24V(弱)】約6、【21V(弱)】約8 ※36V(強)は1時間使用後、自動的に24V(弱)に切り替わります外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×114×34充電時間(時間)約2.5最大入力(W)【TYPE-C】45定格出力電圧(V)36/30/24/21最大風量(L/sec)【36V(強)】約123、【30V(中)】約100、【24V(弱)】約82、【21V(弱)】約72色番16定格入力DC16.8V/1.5A
  • UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド プリンストン

    UAG 11インチ iPad Air画面保護用ガラスシールド

    プリンストン
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットの耐衝撃ケースで培ったUAGの技術を詰め込んだガラスシールド。高度の高いガラスを使用し傷がつきにくいガラスフィルムです。強度2倍の強化ガラスを使用、強力に画面を保護します。また、抗指紋コーテイングを施しながらも正確な操作ができるよう加工されています。貼付け用キットを付属。キレイで正確にフィットさせて貼り付けられます。
    セット内容本体、貼り付けガイド、クリーニングキット材質ガラス質量(g)約40サイズ(inch)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172.2×0.5×241.2対応機種11インチiPad Air(M2)特性耐衝撃、ガラス、抗指紋コーティング
  • AXIOM SPORT AIR PANTS ASIA Alpinestars(アルパインスターズ)

    AXIOM SPORT AIR PANTS ASIA

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1着
    5日以内出荷
    春夏用スポーツメッシュライディングパンツ
    用途ライディングパンツ
  • iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    【30日間保証】【貼りサポMaster Fit付属:特許取得済 第6984934号】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone Air材質ガラス質量(g)16タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33
  • S-AIR 12V専用急速充電アダプター S-AIR(シンメン)

    S-AIR 12V専用急速充電アダプター

    S-AIR(シンメン)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    12V専用急速充電バッテリー。
    色ブラック
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト

    CIO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック CIO

    SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ブラック

    CIO
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    4日以内出荷
    付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル仕様●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回(※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。)●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0適合iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。寸法(mm)約66.8×98.3×16質量(g)約187ポート数USB-C×2、USB-A×1出力USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)入力USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)バッテリー電圧(V)7.82充電時間(時間)約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)39.1
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Clear ] TORRAS

    Ostand Q3 Spin Case for iPhone Air [ Clear ]

    TORRAS
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    2023年IFデザイン賞受賞。外観デザインの特許を取得済。無限回転スタンド:4象限ピボットブラケットにより、スマホを15°~85°の水平角 度、0°~85°の垂直角度で支えられる(30,000回以上の開閉テストプレー済み)。TORRAS独自の磁石技術:内蔵された38個のN52磁石により18Nの吸着力 を実現し、すべてのMagSafe対応のモバイルバッテリーに対応可能。シームレスな一体型デザイン:背面に突起がなく滑らかな仕上がり。2.44m落下防止性能:フレーム部分の強化保護デザインで2倍のMIL耐衝撃性能。ステッカー,ストラップ,タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
    適合iPhone Air材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金形状Flat色Clear質量(g)48備考【非対応】マグネット開閉対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応寸法(cm)16×8×t1.4
  • iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明 LEPLUS NEXT

    iPhone Air ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM Lite」 超透明

    LEPLUS NEXT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    4日以内出荷
    【貼り付けキットLite付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
    適合機種iPhone Air材質ガラス質量(g)16タイプ超透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)W71xH152xD0.33mm対応機種iPhone Air本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×152×0.33
  • STELLA T-SP S SUPERAIR JACKET ASIA Alpinestars(アルパインスターズ)

    STELLA T-SP S SUPERAIR JACKET ASIA

    Alpinestars(アルパインスターズ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1着
    5日以内出荷
    抜群の通気性と快適性を誇るアジアフィットスポーツメッシュジャケット
    用途ライディングジャケット
...