曜日別特売

SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト

SP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIOSP SMARTCOBY Pro SLIM SS ホワイト - CIO
付属品
取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル
仕様
●2ポート使用時(USB-C1+C2):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●2ポート使用時(USB-C1/C2 + USB-A):5V=3A + 5V=3A(Max 30W)●3ポート使用時:USB-C1 + C2 + USB-A:5V=2A + 5V=2A + 5V=2A(Max 30W)●サイクル回数:約300回 ※約300回の充放電後も初期容量の約80%を維持する設計。●バッテリーセル(mAh):5000 × 2pcs(Total 10000●対応急速充電規格:PD3.0
適合
iPhone17 / iPhone17 Pro / iPhone17 Pro Max / iPhone Air / iPhone16 / iPhone16 Plus / iPhone16 Pro / iPhone16 Pro Max / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max /iPhone14 / iPhone14 Plus / iPhone14 Pro / iPhone14 Pro Max / iPhone13 / iPhone13 Pro / iPhone13 Pro Max / iPhone13 mini / iPhone12 / iPhone12 Pro / iPhone12 Pro Max / iPhone12 mini iPad Pro 12.9インチ (第3世代以降) / iPad Pro 11インチ (第1世代以降) / iPad Air (第4世代以降) / iPad mini (第6世代) / iPad (第10世代) / Xperia / Galaxy / Huawei / Zenfone / AQUOS / その他Androidスマホ / AppleWatch Airpos など。
寸法(mm)
約66.8×98.3×16
質量(g)
約187
ポート数
USB-C×2、USB-A×1
出力
USB-A:4.5V=5A / 5V=3A / 9V=2.5A / 12V=1.5A(Max 22.5W)、USB-C1/C2 PPS:5-11V=3A(Max 33W)、USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
入力
USB-C1/C2:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.92A / 15V=2.33A / 20V=1.75A(Max 35W)
バッテリー電圧(V)
7.82
充電時間(時間)
約90(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。
バッテリー容量(mAh)
5000
バッテリー容量(Wh)
39.1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80105798CIO-MB35W2C1A-SSA10K-S-EE-WH
¥7,112
¥6,498
¥7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする