カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(309)
  • バイク部品(291)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(250)
  • 制御機器(177)
  • 農業機械(144)
  • 切削工具(122)
  • 清掃用品(120)
  • 作業工具(52)
  • 洗車・清掃(46)
  • バイク純正部品(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 店舗什器・備品(25)
  • メカニカル部品(23)
  • 家電(22)
  • 測定用品(21)
  • 事務用品(21)
  • 電動工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • 機構部品(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 安全用品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 物流用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 厨房用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 塗料(9)
  • 空圧工具(9)
  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 建築金物(6)
  • 医療(6)
  • 手袋(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 自転車部品(5)
  • 防犯用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 安全保護具(4)
  • 日用品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「sp-0010」の検索結果

関連キーワード
2,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ MILD  SP 10W30 ホンダホンダ MILD SP 10W30ホンダ(4件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-30ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋A-296 SPウレタン10双組おたふく手袋
1,598税込1,758
1組
当日出荷
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番162-6091材質手袋:ナイロン、掌部:ポリウレタン樹脂ホワイトサイズMRoHS指令(10物質対応)対応
ポストタイプ ステンレス製(SP-10) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-10)サンキン
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)5.3タイプ固定式
エスレンコンテナ SP-10-D 積水化成品工業エスレンコンテナ SP-10-D積水化成品工業
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ロングライフ▼エスレンコンテナの内外装に使われているポリプロピレン樹脂は、ポリバケツやビールコンテナなどでおなじみのプラスチックで、その強度の良さは抜群です。▼そして耐久性に優れていることも、エスレンコンテナにこの材質が選ばれた大きな理由です。▼このポリプロピレンにがっちりと包まれたエスレンコンテナは、数年単位の御使用にもビクともしないロングライフ商品です。軽さと作業性▼エスレンコンテナは、作業性の良さを重視してデザインされています。▼コンパクトな寸法と軽さは、女性にも楽に扱うことができます。衛生的&グッドデザイン▼ポリスチレン樹脂・ポリエチレン樹脂・ポリプロピレン樹脂は食品などに多く使われている樹脂で食品衛生上全く問題はありません。▼さらに接着剤を一切使用しない設計ですから、安心して食品関係に御使用いただけます。▼エスレンコンテナは機能性を追求したシンプルデザイン商品です。▼エレスコンテナは、強度と耐久性に優れ、機能的にデザインされた高品質なコンテナです。主な用途:ごはん(2升入)、寿司しゃり※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ポストタイプ ステンレス製(SP-10S) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-10S)サンキン
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)8.5タイプ差込式
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SF) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-10SF)サンキン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)9.1タイプ差込式・フタ付
ポストタイプ ステンレス製(SP-10SK) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-10SK)サンキン
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製質量(kg)9.4タイプ差込式・フタ付 25mm南京錠付
【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010 TQC Sheen【レンタル】引掻き式硬度計 SP0010TQC Sheen
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から4日以内出荷
コーティング膜の密着テスト用器具です。塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30サービス分類レンタル
ドライブマン SP-10 アサヒリサーチドライブマン SP-10アサヒリサーチ
25,980税込28,578
1台
7日以内出荷
ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。
寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
ヘリクアッド フェースミル F90SP-10 イスカルヘリクアッド フェースミル F90SP-10イスカル
51,980税込57,178
1本
4日以内出荷
90°リードのフェースミルです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホイル 8.50SP-10DT BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50SP-10DTBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
規格8.50SP-10DCT部品名称ホイル 8.50SP-10DT関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.44MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.44MB) 展開図13(1.44MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.69MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.01MB)図解NoSSA-F611 リヤアクスル(4)部品_No.12、SSA-F615M-2AD フロントタイヤ部品_No.10、SSA-G530 ブレーキ部品_No.45、SSA-F600I リアアクスル(4)部品_No.11、SSA-F600 台車 フロントデフ部品_No.37、SSA-F615 フロントタイヤ部品_No.10、SSA-F616VT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F616MA フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F616 フロントアクスル取付・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(5)部品_No.11、SSA-F616MAT リヤタイヤ部品_No.11、SSA-F600I フロントアクスル部品_No.51、SSA-F616(4)-1 フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-F610 フロントアクスル部品_No.63、SSA-F616MAT フロントアクスル・フロントタイヤ部品_No.22、SSA-α510DX M-A リヤアクスル部品_No.27など
ホイル 8.50SP-10DT BIGM(丸山製作所)ホイル 8.50SP-10DTBIGM(丸山製作所)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
規格8.50SP-10DCT部品名称ホイル 8.50SP-10DT関連資料(1MB)図解NoSSA-F600 台車 ブレーキ リヤタイヤ部品_No.65
A-296 SPウレタン10双組 おたふく手袋A-296 SPウレタン10双組おたふく手袋
1,598税込1,758
1組(1セット)
6日以内出荷
指先までピッタリフィットし、やわらかいため指先感覚抜群です。お得な業務用パックです。
用途工場作業、品出し作業、農作業、園芸などに。トラスコ品番161-6762厚さ(mm)0.5ホワイトサイズL入数(双)10全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18素材手袋:ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
背のう樹脂噴霧器 SP-10J 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプのため高圧で噴霧が可能です。 付属噴口が3種類付属するため用途別に使い分けができます。
用途圃場・畑の畝間型式背負式質量(kg)4容量(L)10寸法(幅W×高さH)(mm)340×525最高圧力(MPa)0.7ポンプ半自動式(加圧式)噴口防除用(樹脂縦型2頭口)、除草用(グラッパー25(人力用)/広角除草剤噴口W型(3色付))
ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN・10CNT)サンキン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製
背のう樹脂噴霧器 SP-10J1 麻場背のう樹脂噴霧器 SP-10J1麻場
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ピストン式ポンプで高圧噴霧が可能です。防除用ノズルと除草剤用ノズルが付属するため、用途によって使い分け可能です。
用途【樹脂縦型2頭口】コーンタイプの柔らかい霧で細かくムラなく散布できます。【Zノズル(人力用)】多量散布除草剤用。発泡ノズルで撒きムラ、重複散布、風等による飛散を防止します。質量(kg)4最高圧力(MPa)0.7液量(L)溶液:10
SPバンSガタ SP-10-35MS BIGM(丸山製作所)SPバンSガタ SP-10-35MSBIGM(丸山製作所)
357税込393
1個
7日以内出荷
備考2009月4月~部品名称SPバンSガタ SP-10-35MS関連資料(0.98MB)図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.21B
真空袋 SPパック規格袋 SP-10 中本アドバンストフィルム 中本アドバンストフィルム真空袋 SPパック規格袋 SP-10 中本アドバンストフィルム中本アドバンストフィルム
38,980税込42,878
1ケース(1000点)
3日以内出荷
耐ピンホール性能に優れた3層構成のチューブタイプの真空袋。通常の真空袋で真空漏れが起こっていた内容物でもこれなら解消できるかも。魚干物、活魚、海老、カニ、串付き焼き鳥、切り餅、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。冷凍-30℃まで可。ボイル不可。
材質ナイロン、PE、LL寸法(mm)350×250、[厚さ]0.060質量(g)10.5
【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ 八興【カット品】スプリングホース 10×16mm E-SP-10シリーズ八興
399税込439
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
曲げ性:硬鋼線コイルを内蔵しているため、つぶれにくく、曲げ保形性に優れます。
ポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK) サンキンポストタイプ ステンレス製 Φ101.6(SP-10CN-SF/SK・10CNT-SF/SK)サンキン
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)101.6×t2.0×H850材質ステンレス製
AT-SP10SR アライドテレシスAT-SP10SRアライドテレシス
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
本製品は、従来の10GBASE-SR(2連LC×1/MMF/300m)に準拠したSFP+モジュールです。AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品に装着し、光ファイバーまたはTwinax(2心同軸)ケーブルで10ギガビット・イーサネットを提供するSFP+モジュールです。
仕様送信光レベル:-7.3dBm以上 ※最大値はIEC 60825-1、Class 1 Laser Productの規定内、受信光レベル:-9.9~-1dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格安全規格(UL60950、CSA-C 22.2 No.60950)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:850保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:85%以下(結露なきこと)ケーブルGI50/125、GI62.5/125マルチモード光ファイバー動作温度(℃)0~70動作湿度(%)85以下(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-SR)伝送距離GI50/125:66m(伝送帯域400MHz・km 時)/82m(伝送帯域500MHz・km 時)/300m(伝送帯域2000MHz・km 時)、GI62.5/125:26m(伝送帯域160MHz・km 時)/33m(伝送帯域200MHz・km 時)許容損失(dB)2.6
テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ 3M(スリーエム)テガダームHPトランスペアレントSP 9536SP 10X12CM 10マイ3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1箱
5日以内出荷
表面摩擦抵抗の低いタイプのドレッシング材。傷の被覆・保護、注射針またはカテーテル穿刺部固定。γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000129医薬品医療機器等法一般医療機器
タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)タペットカバーパッキンセットOHNO(大野ゴム工業)(133件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から9日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
部品 ステンレスポリッシャ SP10 HiKOKI(旧:日立工機)部品 ステンレスポリッシャ SP10HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
セレクション  10W-30 SM/CF相当 モリグリーンセレクション 10W-30 SM/CF相当モリグリーン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1缶(4L)
当日出荷
経済性でドライバーを応援する!優れた基本性能のマルチオイル。オールシーズンで使用できます。市街地走行で高い性能を発揮します。幅広い車種に使用できます。※使用されているお車のメーカー推奨の粘度グレードをご参照ください。
用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度10W-30使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LAPISM/CF相当危険物の性状非水溶性
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP10 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP10UNION(ユニオン)
4,898税込5,388
1枚
3日以内出荷
取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
AT-SP10LRa/I アライドテレシスAT-SP10LRa/Iアライドテレシス
319,800税込351,780
1個
10日以内出荷
本製品は、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10LRa/I(RoHS対応)は、10GBASE-LRに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
仕様送信光レベル:-8.2~0.5dBm、受信光レベル:-14.4~0.5dBm寸法SFF-8432によるポート数1適合規格CE、安全規格(UL60950-1、CSA-C 22.2 No.60950-1)、EU RoHS指令波長(nm)中心波長:1310保管温湿度範囲温度:-40~85℃、湿度:5~85%(結露なきこと)ケーブルシングルモード光ファイバーケーブル動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85(結露なきこと)通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート2連LCコネクタ(10GBASE-LR)伝送距離10km許容損失(dB)6.2
丸形片口スパナ JISH クロムメッキ 旭金属工業(旧:新日本ツール)丸形片口スパナ JISH クロムメッキ旭金属工業(旧:新日本ツール)
629税込692
1本
当日出荷から3日以内出荷
5.5~10mmのサイズは柄穴なし
商品構成単品形状丸形 強力級材質ニッケルクロムメッキ
SFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/I アライドテレシスSFP+ (10Gbps) Series AT-SP10ER40a/Iアライドテレシス
639,800税込703,780
1個
4日以内出荷
AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10ER40a/I(RoHS対応)は、10GBASE-ERに対応したSFP+モジュールです。シングルモードファイバー環境(2心/LCコネクター)で、最長40kmの10ギガビットイーサネット通信が可能です。また、85℃までの高温の使用に対応します。
適合規格CE安全規格:UL62368-1, CSA-C 22.2 No.62368-1 EU RoHS指令外形寸法SFF-8432に準拠準拠規格IEEE 802.3ae 10GBASE-ER,SFF-8431 SFP+ Electric Specifications,SFF-8432 SFP/SFP+ Form Factor,SFF-8472 Digital Diagnostic Monitoring最大消費電力(W)1.5動作温度(℃)-40~85動作湿度(%)5~85%(ただし結露なきこと)保存湿度(%)5~95%(ただし結露なきこと)発熱量(KJ/h)5.4保管温度(℃)-40~85通信速度10.3125GbpsRoHS指令(10物質対応)対応ポート10GBASE-ER(2連LC)×1動作電圧(V)DC3.3最大入力電流(A)0.38
引掻き式硬度計 TQC Sheen引掻き式硬度計TQC Sheen
109,800税込120,780
1本
当日出荷
コーティング膜の密着テスト用器具です。 塗装された表面の硬度を一定の荷重をかけて測定します。
付属品スプリング(黒色/0~3N×1本・青色/0~10N×1本・赤色/0~30N×1本)材質本体/アルマイト処理アルミニウム、先端ピン/タングステンカーバイド質量(g)約365規格ISO 1518測定範囲(N)0~30寸法(Φ×mm)15×190アズワン品番4-4765-01先端径(Φmm)1(ピン)
DISTANZIALE SP.10 8000C1639 MV AGUSTADISTANZIALE SP.10 8000C1639MV AGUSTA
2,598税込2,858
1個
31日以内出荷
EZ-Pak MICROSTAR用 0.45μm 1ST Merck(メルクミリポア)EZ-Pak MICROSTAR用 0.45μm 1STMerck(メルクミリポア)
214,999税込236,499
1個
翌日出荷
アズワン品番61-0211-28
SADDLE RUN GIL 50 SP'10 672301 piaggio(ピアッジオグループ)SADDLE RUN GIL 50 SP'10 672301piaggio(ピアッジオグループ)
82,980税込91,278
1個
31日以内出荷
ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)ハイスペックルーマードリル ADR-SPATOM(サイトウ製作所)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
サイドプルホイストリング HR-SP HR10SP イマオコーポレーションサイドプルホイストリング HR-SP HR10SPイマオコーポレーション
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
B20L76H25タイプフェノール樹脂製F8D3C21SM10×1.5E14G25J52P13K44N13許容荷重(N)5000M19
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
4日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:白●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):20●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:0.88MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5142アズワン品番67-2253-01
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
33,980税込37,378
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
仕様●色:黒●外径(mm):10●内径(mm):7.5●最小曲げ半径(mm):35●全長(m):100●使用圧力(MPa):0.88●使用温度範囲(℃):空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●使用流体:空気、水●外層チューブ外径(mm):10●内層チューブ外径(mm):7.5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Wシリーズ、ワンタッチ継手Mシリーズ、黄銅継手●材質/仕上:特殊難燃樹脂●原産国:日本●コード番号:383-5177アズワン品番67-2251-62
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から5日以内出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には
二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ 潤工社二層スパッターチューブSP4 10X7.5X1Tmm SP4-10シリーズ潤工社
6,798税込7,478
1巻
当日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用
...