カテゴリ

  • 農業機械(46)
  • 切削工具(16)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(13)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み

「sp-0034」の検索結果

関連キーワード
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(117件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • タペットカバーパッキンセット OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキンセット

    OHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ハイスペックルーマードリル ADR-SP ATOM(サイトウ製作所)

    ハイスペックルーマードリル ADR-SP

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴制度を左右する振れ精度・リップハイト差を2μ以内に抑えた高仕様・高精度ドリルです。
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO34SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07HO34SP

    brembo
    5,798税込6,378
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07HO34SP
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • キャリパーピストン ミヤコ自動車

    キャリパーピストン

    ミヤコ自動車(240件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(51件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • タペットカバーパッキンセット 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキンセット

    武蔵オイルシール工業(75件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • バルブカバーガスケットセット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケットセット

    K.Pガスケット(168件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。
    【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしコード長さ(cm)【アース】約15アース端子ありマグネットありプラグ形状3P・ストレート導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり
  • プッシュリベットクリップセット Modes

    プッシュリベットクリップセット

    Modes(9件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット(180個)
    当日出荷
    セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
  • サヤフォークピン 山田部品

    サヤフォークピン

    山田部品(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    黒塗装仕様スプリング付き
    仕様黒色塗装仕上げ
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 丸パイプサイドガード用 Uボルト 信和自動車工業

    丸パイプサイドガード用 Uボルト

    信和自動車工業(2件のレビュー)
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷
    外径M8ねじ山P1.25
  • コンセント 日動工業

    コンセント

    日動工業(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    電工ドラム、100V・屋内型・アース付(3芯)の交換用コンセント
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100コンセント個数2コンセント形状接地2P15A125V定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型 東日製作所

    (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP型

    東日製作所
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    スパナヘッド付単能形トルクレンチ 豊富な標準機種で即納体制 SP/SP2/SP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応
    用途単一ボルトでの組み立て作業精度(%)±3ヘッド形状スパナ形
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ピストンリング BIGM(丸山製作所)

    ピストンリング

    BIGM(丸山製作所)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    図解NoMB2350 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.24、MK058SP-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MB2330DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、MBS2320 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB235SPL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MHT238S-75 エンジン クランクケース、リコイルスタータ部品 ピストンリング_No.26、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.24、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.22、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.24、MB2330G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、SD058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ピストンリング_No.23、BC234SNL クランクケース、シリンダなど
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストグレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

    ワイドワットウインカーリレー

    POSH Faith(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
  • ステンレス先細リードペンチ スリーピークス

    ステンレス先細リードペンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    同等サイズのメーカー製品に比べて、平均重量で約47%(最大値)と、非常に軽いステンレス工具です。ステンレスはさびにくい特性をもっています。水まわりに安心してお使いいただけます。手になじみやすいエラストマー樹脂グリップ。連続作業が楽なプラスチックバネ(耐久性メーカー比約10倍)。
    用途つかむ/つまむ/ひっぱる/さしこむトラスコ品番381-9469材質ステンレス鋼全長(mm)152質量(g)55寸法H(mm)1.2呼び寸法(mm)150硬さHRC48~53(刃部)寸法A(mm)152寸法D(mm)14寸法E(mm)6寸法B(mm)46材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)89寸法G(mm)2
  • 屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム サンピース

    屋内型漏電ブレーカー付電工ドラム

    サンピース
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    屋内・30m漏電ブレーカー付き電工ドラムの定番モデル!。唯一無二の漆黒ブラックボディで他のドラムと差をつけろ!!
    質量(kg)7.5定格電圧(V)100コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状接地2P定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)漏電遮断器仕様漏電保護専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341入力AC100V電線長さ(m)30入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯電流(mA)漏電遮断電流:15使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内
  • 70mm マジックパッド(ネジ式) エス・ピー・エアー

    70mm マジックパッド(ネジ式)

    エス・ピー・エアー
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    Φ70mm マジックパッド(ネジ式)
    仕様M6ネジ・マジック式適合機種SP-1340DA、SP-1331L、SPS-34DA外径(Φmm)70アズワン品番64-7673-55
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • デジタルボイスレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    デジタルボイスレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
    付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20
  • ホンダタイプ クリップセット Modes

    ホンダタイプ クリップセット

    Modes(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット(150個)
    当日出荷
    セット内容MH3:90662-693-0003MH4:90662-SB2-003MH5:90664-671-003MH7:90189-05120MH13:91520-SM4-C01MH14:91530-SP1-0030MH17:91502-SM4-0030MH27:91503-SP0-0030MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX-0031MH41:91560-SZ3-003MH42:90670-SG0-003MH49:90505-SX-003各10個タイプホンダ
  • テストプローブ アズワン

    テストプローブ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    材質先端部/ステンレス(SUS304)
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • sensepeek ハンズフリープローブシステム sensepeek

    sensepeek ハンズフリープローブシステム

    sensepeek
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。 強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。 また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。 基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。 各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。 基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
  • モジュラータイプスペーサ 日研工作所

    モジュラータイプスペーサ

    日研工作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 耐熱ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    耐熱ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 油圧ホース用ガードスプリング(密着) ノーブランド

    油圧ホース用ガードスプリング(密着)

    ノーブランド
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    用途油圧ホースなどの保護材質SWRH52A表面処理亜鉛メッキ+三価クロメート被膜
  • 電工ドラム サンピース

    電工ドラム

    サンピース
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    アース付きの屋内型電工ドラムです。
    質量(kg)7.4定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3使用場所屋内特性アース付
  • No.6 ゴムリングセット nepros

    No.6 ゴムリングセット

    nepros
    289税込318
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容No.6ゴムリング×2個適合品番NBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN、NBRM3、NBR4UN、NBR4LUN、NBS3、NBS3L、NBS4※旧型のNBR3UN、NBR3FUN、NBR3LUN(幅3mm)の適合品番は下記の通りです。NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
  • No.2 ゴムリングセット nepros

    No.2 ゴムリングセット

    nepros
    799税込879
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セット内容No.2ゴムリング×10個適合品番NB3-16~18、NB3-16W~18W、NB3-5/8~11/16、NB3M-16~18、NB3L~18、NB3L-17W、NB3-16SP、NB3-08JU~14JU、NBA32、NBA34、NBJ3
  • ZMACボーリングバー(仕上ボーリング) 日研工作所

    ZMACボーリングバー(仕上ボーリング)

    日研工作所
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    高圧クーラントスルー対応