カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(342)
  • バイク部品(323)
  • バイク純正部品(45)
  • フォークリフト・産機・建機用品(22)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sp-1100」の検索結果

関連キーワード
763件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガホン用壁掛け金具 TOAメガホン用壁掛け金具TOA
6,198税込6,818
1個
当日出荷
メガホンER1103およびER1106シリーズ用壁掛収納用専用金具です。
トラスコ品番722-3919RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル圧力スイッチ DPSシリーズ AirTACデジタル圧力スイッチ DPSシリーズAirTAC(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から16日以内出荷
種類(電気接続)DIN形ターミナル使用流体非腐食性気体配管形式PT 1/8・M5メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ガンボ用スペアレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ガンボ用スペアレンズトーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
369税込406
1枚
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
7,790税込8,569
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
SEAL INPUT ALB CAMS GUZ The SP 1100 GU14927300 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL INPUT ALB CAMS GUZ The SP 1100 GU14927300piaggio(ピアッジオグループ)
69,980税込76,978
1個
31日以内出荷
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス ニューストロング販売マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウスニューストロング販売
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
水槽 ・ 油槽内や機械周辺等の切粉 ・ スラッジの除去に最適です。
全長(mm)1100磁力3700ガウス質量(g)1050トラスコ品番837-9919
段付スタンダードビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)段付スタンダードビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷
精密性に優れた特殊表面加工により、ビスの食いつきが抜群です。ねばり強く、耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。 ブロンズ仕上げ
種類段付先端形状プラス(+)本数1熱処理区分H級RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
水栓コンセント BRIDGESTONE(ブリヂストン)水栓コンセントBRIDGESTONE(ブリヂストン)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
材質ABS樹脂
水栓コンセント(緊急止水機能付) KVK水栓コンセント(緊急止水機能付)KVK
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ハンドル90°開閉式取付板厚(mm)9.5~15
水栓コンセント 樹脂管対応 KVK水栓コンセント 樹脂管対応KVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
仕様ハンドル90°開閉、樹脂管用ワンタッチ継手付機能緊急止水機能付取付板厚(mm)9.5~15
GIVI E183 SPラックR1100RS/RT GIVI(ジビ)GIVI E183 SPラックR1100RS/RTGIVI(ジビ)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。トップケース用フィッティング適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
主な適合車種R1100RT(96-00)/R1100RS(94-98)/R1150RT(01)
LEDイルミネーション トライトLEDイルミネーショントライト
7,998税込8,798
1本
当日出荷
日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です。 最大5本まで連結可能です。
用途樹木やモチーフへの取り付けに全長(mm)10300黒(コード)材質(本体)PVC質量(g)280電圧(V)AC100コード長さ(m)10連結数5
K熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付 アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 校正証明書付アズワン
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷から23日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1限界温度(℃)250リード線径(Φmm)0.7校正証明書一般校正
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
199,000税込218,900
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
MCG1100SP-LX Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-LXPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
欠品中
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
MCG1100SP-SX Panasonic(パナソニック)MCG1100SP-SXPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
7日以内出荷
UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
スイベルジョイント CS 昭和技研工業スイベルジョイント CS昭和技研工業
258,800税込284,680
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
形状スイベルジョイント材質ステンレス鋼溶接最高使用圧力(MPa)2.1接続ねじ種類フランジ
Richco 基板ポスト RICHCORichco 基板ポストRICHCO
2,898税込3,188
1袋(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
ポストタイプ ステンレス製(SP-11 Z1100) サンキンポストタイプ ステンレス製(SP-11 Z1100)サンキン
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。 鉄(スチール)材料に亜鉛メッキと焼付塗装を加え対候性を向上。 防錆加工で対候性を向上したスタンダードな製品 多様なバリエーション 2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)114.3×t3.0×H850材質ステンレス製
K熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付 アズワンK熱電対 SP-1シリーズ 英語版校正証明書付アズワン
22,200税込24,420
1本
9日以内出荷から23日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(英語)
K熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズ アズワンK熱電対 中国語版校正証明書付 SP-1シリーズアズワン
22,200税込24,420
1本
9日以内出荷から23日以内出荷
スリーブ部がありませんので、対象物からの距離を気にする必要が無く狭小スペースに適しています。
校正証明書一般校正(中国語)
同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1m SAMTEC同軸ケーブル SMAストレートプラグ SMAストレートプラグ 1mSAMTEC
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RF●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●CN2:SMA●コネクタ B 向き:ストレート●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω (Ω)●長さ:1m●外被色:黒アズワン品番65-7398-61
VALCHE ローバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプ イナバVALCHE ローバック(ライトグレーシェル) 肘なしタイプイナバ
35,980税込39,578
1脚
29日以内出荷
環境に配慮したデザイン・コンセプトです。
用途事務用チェアー・オフィスチェアーとして事務用、会議用、作業用、ミーティング用、テレワーク用、パソコン用チェアーとしてタイプローバック座幅(mm)472座奥行(mm)410昇降方式ガス調節式グリーン購入法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
オイルフィルター VesrahオイルフィルターVesrah(76件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
バイクカバーSIMPLE DAYTONA(デイトナ)バイクカバーSIMPLEDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
4,498税込4,948
1枚
当日出荷から3日以内出荷
後縛りひも:後部から裾を絞ることで、裾のめくれを防止します。 溶けない耐熱パッド:耐熱性コットンパッド付属。マフラーなど高温部に貼り付けることで、バイクカバーが溶けることを防ぎます。 風飛び防止センターベルト:車体横で固定できるので、地面に膝をついてベルトを装着する必要がありません。 大型ロック対応:前後に大型ロックに対応したチェーンホール(幅85mm)装備。カバーをめくってロックする必要がありません。 エアベント機構:左右ミラー部のエアベント機構が、湿気を排出します。 前後判別:チェーンホールのフロント側を赤、リア側を黒に分けて前後の判別ができます。
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
TRANSMISSION STARTER GUZ 1100 SP CARBU ' GU37132806 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION STARTER GUZ 1100 SP CARBU ' GU37132806piaggio(ピアッジオグループ)
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
SCREW GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU37409005 piaggio(ピアッジオグループ)SCREW GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU37409005piaggio(ピアッジオグループ)
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
TRANSMISSION STARTER SX GUZ 1100 SP CARB GU37134005 piaggio(ピアッジオグループ)TRANSMISSION STARTER SX GUZ 1100 SP CARB GU37134005piaggio(ピアッジオグループ)
4,298税込4,728
1個
31日以内出荷
PRISONER GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30419601 piaggio(ピアッジオグループ)PRISONER GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30419601piaggio(ピアッジオグループ)
8,598税込9,458
1個
31日以内出荷
SPRING GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30127240 piaggio(ピアッジオグループ)SPRING GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30127240piaggio(ピアッジオグループ)
5,398税込5,938
1個
31日以内出荷
SEAL GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30022060 piaggio(ピアッジオグループ)SEAL GUZ 1100 SP CARBU '94 '96 GU30022060piaggio(ピアッジオグループ)
6,698税込7,368
1個
31日以内出荷
PLATE ANTIMANOM GUZ 1100 SP RACE '9 GU01732001 piaggio(ピアッジオグループ)PLATE ANTIMANOM GUZ 1100 SP RACE '9 GU01732001piaggio(ピアッジオグループ)
5,898税込6,488
1個
31日以内出荷
...