7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
8,900 税込9,790
10日以内出荷

1台
9,900 税込10,890
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

ラチェット機構ですから、そのまま増締めができネジを傷めません。 フロント排気です。
用途小型エンジンの修理、ウォーターポンプ、ラジエター、スパークプラグ、エアコンの脱着作業などの手の入り難い所の作業に 最大締付トルク(N・m)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 トラスコ品番852-3111 全長(mm)254 質量(kg)1 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 アズワン品番64-4655-01 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

差込角(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])250 付属品カプラ(20PM) トラスコ品番541-4521 全長(mm)254 質量(kg)1.2 最大トルク(N・m)61 空気消費量(L/min)45 空気接続口PT1/4 能力ボルト径12mm
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ヘッドが360°回転します。90°毎に位置が決められます。 レバーを引くのに手が当たってしまう所でもレバーの向きを変えて作業できます。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)30 全長(mm)254 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口NPT1/4 排気方向前方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)