カテゴリ
- 切削工具(154)
- 農業機械(75)
- バイク部品(68)
- 制御機器(52)
- パソコン/周辺機器(42)
- 作業工具(36)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(29)
- 機構部品(25)
- ねじ・ボルト・釘(20)
- メカニカル部品(16)
- 物流用品(15)
- 自転車部品(14)
- 厨房用品(13)
- 電気材料(13)
- 科学研究・開発用品(13)
- 洗車・清掃(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 安全靴・作業靴(11)
- 建材・エクステリア(10)
- 自動車補修部品(10)
- 研磨材(10)
- 空圧工具(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 卓上消耗品(7)
- 安全標識(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- 事務用品(7)
- 建築金物(6)
- 整備工具・収納(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 清掃用品(5)
- オフィス家具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 住設機器(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 農具(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(73)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- brembo(23)
- エレコム(19)
- DAYTONA(デイトナ)(18)
- サンドビック(16)
- TRUSCO(14)
- omron(オムロン)(12)
- ツツミ工業(12)
- エス・ピー・エアー(10)
- 東日製作所(10)
- 力王(10)
- 日本スプリュー(9)
- ケナメタル(8)
- 日研工作所(8)
- 京セラ(7)
- NACHI(不二越)(7)
- 大洋ツール(7)
- MIYOSHI(小西製作所)(7)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sp-12」の検索結果

SP-12-F フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)¥619税込¥6811個4日以内出荷適合機種ラピッド1(TL-LD611-F)、TL-LD155-F、TL-LD150-F、TL-LD130-F、ソーラー(SL-LD210-F)色ブラック適合パイプ径(Φmm)22.2~32
SP-12-R フレックスタイト
CATEYE(キャットアイ)¥649税込¥7141個4日以内出荷適合機種ラピッド(TL-LD650 / TL-LD630 / TL-LD611-R)、TL-LD155-R、TL-LD150-R、TL-LD130-R、ソーラー(SL-LD210-R)色ブラック適合パイプ径(Φmm)21.5~32
ステリストリップスタンダード SP R1547SP 12X100 6ホン10
3M(スリーエム)¥4,498税込¥4,9481箱5日以内出荷通気性があり、蒸れにくい仕様です。R1541SP、R1542SP、R1547SPは10袋入りの使いきりサイズです。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10109000138医薬品医療機器等法一般医療機器
SPバンSガタ SP-12-35MS
BIGM(丸山製作所)¥357税込¥3931個8日以内出荷備考2009年4月~部品名称SPバンSガタ SP-12-35MS図解Noアルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.20B、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.21A
【オーダー】ドアハンドル プレートタイプ 押板 SP12
UNION(ユニオン)¥8,198~税込¥9,018~1枚3日以内出荷取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
スパイラルチューブ
TRUSCO(25件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻当日出荷チューブで巻き込むタイプですから、ケーブル・コードが簡単にすっきり片付きます。用途コンピュータ周り、配電盤周りのケーブル配線の処理に。材質/仕上軟質ポリエチレン長さ(m)10
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥61,980~税込¥68,178~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
ケナメタル¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角70°。12タイプ最大切込深さ(mm)5.9
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥88,980~税込¥97,878~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
ケナメタル¥89,980~税込¥98,978~1個8日以内出荷から9日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ最大切込深さ(mm)5.9
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90
ケナメタル¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ最大切込深さ(mm)6
水・油・エアー・バキューム用耐圧ホース《スーパーサンスプリングホース》
十川産業(14件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!バキューム(吸引)・圧送可能な耐圧ホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径6mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途水:工場・機械の給排水、土木建築 エアー:工場内の配管・空圧機器用 粉体:吸引配管・空圧圧送 防触、防護・地中埋設管に使用温度範囲(℃)-5~+60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体水、油、粉体連続使用温度(℃)-5~50RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐油/食衛適合/バキューム/弾性
Pクリップ(オールステンレス)
JCS(30件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ゴムライナー(TPEゴム)は振動を吸収し、パイプやケーブルのすり傷を防ぎます。特別な補強リブを持ち変形しません。ゴムライナー(TPEゴム)はUVとオゾン抵抗があります。用途Pクリップは様々な産業のパイプ、ホース、ケーブルや集合ケーブルの固定に使用されます。材質(バンド)SUS304、(ゴムライナー)TPEゴム
スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ
タカチ電機工業(6件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
メートルねじ用スプリュー 並目ねじ用
日本スプリュー(61件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)当日出荷から8日以内出荷めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。 めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。 不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化材質SUS304
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
スリムチューブカラービット
ANEX(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。種類スリム材質(ビット)クローム・モリブデン・バナジウム鋼本数1材質(チューブ)架橋ポリオレフィン樹脂両頭機能片頭
シーリングプラグ SPシリーズ
タカチ電機工業¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷から6日以内出荷使用しないケーブルグランドの穴を塞ぐシーリングプラグです。 ケーブルグランドのゴムブッシュに差込み、キャップを締付ける事で防水する事が可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
SOP IC変換基板 ソケット無し
サンハヤト(2件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷0.5mmピッチを2.54mmピッチ(2方向)に変換します。MAX.32ピン対応です。1枚の基板に同じパターンが2つ並んでいて、2分割して使用します。用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
両面ハトメパンチ(セパレート型)
TRUSCO(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
セフティパワーロープ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。種別両端アイ形
鍵穴用潤滑スプレー 12ml
TRUSCO(1件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷鍵穴専用の潤滑スプレーです。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。用途扉・引出の鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番549-7157容量(mL)12主成分ステアリン酸RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製水切りパイプ棚 1段タイプ
SPG(サヌキ)(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から4日以内出荷ステンレス製で清潔、錆びに強い水切パイプ棚です。 安心の日本製!用途台所、その他水廻りに最適材質枠:SUS430(2mm) パイプ:SUS304(Φ10)奥行(mm)(B)235高さ(C)(mm)300寸法B(mm)235寸法C(mm)300
テプラPROテープ 上質紙ラベル(黒文字)
キングジム(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。タイプ上質紙テープ文字色黒RoHS指令(10物質対応)対応
つぎ柄伸縮タイプ 1200mm
アサヒペン(11件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷天井や床の塗装が楽にできます全長(mm)700~1200種類ハンドル主な用途塗装用縮長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応伸長(mm)1200
エバーズ2 スプレーオイル 金属保護液
EVERS(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(340mL)当日出荷優れた防錆力によりあらゆる金属を長期間腐食等、錆から守ります。 強力な浸透、潤滑力により各種回転部、摺動部、チェーン、ワイヤー等に使用できます。 水置換性に優れているので水に濡れた金属部分に使用すれば除水と防錆が一度に行えます。
ショートストロークプランジャー SP
MIYOSHI(小西製作所)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレスSUS631J
プリント板用スペーサー六角型 (M4タイプ)
MAC8(マックエイト)¥8,998税込¥9,8981袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M2タイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅仕上ニッケルメッキ
安心クッションSTRONGコーナー用細
カーボーイ¥469税込¥5161パック(2個)当日出荷から翌々日出荷直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
...




























![チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75153655-230117-02.jpg)