カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 安全標識(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-123」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サインプレート SP123木目 光

    サインプレート SP123木目

    3,998税込4,398
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    タテ、ヨコどちらでも使用できます
    用途室名ケースに仕様ビス穴ありトラスコ品番359-3333材質エンビ厚さ(mm)7材質/仕上エンビ木目質量(g)27.5縦(mm)130横(mm)40テープ粘着テープ付き
  • 吸着プレート  SP123 SMC

    吸着プレート SP123

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
    形状長方形吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • SOP IC変換基板 ソケット無し サンハヤト

    SOP IC変換基板 ソケット無し

    サンハヤト(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    用途ICパッケージ変換種類両面板厚(mm)1材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、金メッキ、レジストランド2.54mmピッチ0.9Φ(外周)
  • チェンジオーバーリレー BRIDGE[自動車用品]

    チェンジオーバーリレー

    BRIDGE[自動車用品]
    699税込769
    1個
    当日出荷
    各種電装品の切替に使用することが可能です。
    用途DC12V車専用定格電圧(V)12定格電流(A)40・30
  • セフティパワーロープ TRUSCO

    セフティパワーロープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
    種別両端アイ形
  • SP軸付砥石ピンクA FSK(エフエスケー)

    SP軸付砥石ピンクA

    FSK(エフエスケー)
    3,298税込3,628
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
    用途金型形状A砥粒SP(ピンク)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼
  • マルチスライドポール KOTO

    マルチスライドポール

    KOTO
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    ボンネットの突っ張り棒としてやハンドルからブレーキを張る事で一人でもランプ確認等行えます。 アクセルとハンドルに固定してエンジンの回転調整として。 ドア廻りの作業時に締まり防止として。 3段スライド式で好みの長さで固定できます。
    全長(mm)560~1230質量(kg)0.589耐荷重(kg)10ケース寸法(mm)590×150×50
  • サインプレート用ケース 光

    サインプレート用ケース

    (2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    名札や標示プレートをセットできるケースです
    仕様中板なし・テープ付材質塩ビ
  • 吸着プレート (SP~) SMC

    吸着プレート (SP~)

    SMC
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
    焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
  • ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm 水本機械製作所

    ステンレス ネジシャックルSUS316 呼び12mm

    水本機械製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
    用途連結金具として使用しますトラスコ品番849-2755材質SUS316材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上質量(g)200寸法L(mm)48ねじ径W1/2寸法d(mm)24寸法B(mm)24寸法D1(mm)12寸法D2(mm)12使用荷重(kN)4.12
  • SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    8,336税込9,170
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • M1.2x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.2x4.0mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-123頭部形状鍋頭
  • アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック ラックエンド

    カナフジ電工
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    本体の端末に使用します。
    備考1個
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。材質アルミ複合板質量(g)約100取付方式裏面両面テープ貼寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • ウルテムSPコーム No.123 リーダー

    ウルテムSPコーム No.123

    リーダー
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    材質ポリエーテルイミド全長(mm)212耐熱温度(℃)210
  • SP - 吸着プレート(SP1230) SMC

    SP - 吸着プレート(SP1230)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    薄いシート・ガラス基板・柔らかいワーク等の吸着固定に適応吸着部表面にあいている多数の微細な空孔より吸引するため吸着時ワークの変形がありません 高い加工精度 大きな吸着力
    形状長方形ポート(C) 長方形B位置粒径(mm)(C) Φ0.4接続ポート位置(C) 長方形B位置ポート位置長方形B位置吸着部サイズ□100X100mm焼結金属エレメント粒径Φ0.3標準
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー(ロングロック付) LHSSB・LHSSP

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。 緩み防止機能(ロングロック)付きです。 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
    材質【ロングロック】ポリアミド材質(本体)四三酸化鉄被膜形式LHSSB耐熱温度(℃)80
  • 均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ いけうち

    均等扇形ノズル(超高圧仕様) DSPシリーズ

    いけうち(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    稀有な強力洗浄専用の扇形ノズル。鋭いカミソリ刃のように、薄く強打力で均等な流量分布の扇形噴霧を発生。扇形ノズルで最も強力な洗浄力を持つ(水圧・噴霧流量が同条件の場合)。
    用途高圧洗浄材質セラミック(噴口部)、S303(その他)圧力(MPa)標準:5
  • クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP イマオコーポレーション

    クランピングスクリュー|パッド付スクリュー HSSB・HSSP

    イマオコーポレーション
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
    パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
    形式HSSB
  • 中量ラックGSN型用側面パネル 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型用側面パネル

    扶桑金属工業
    5,798税込6,378
    1枚
    10日以内出荷
    中量ラックGSN型用側面パネルです。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • パネルスクリーンS 全面パネル (配送・組立サービス付き) コクヨ

    パネルスクリーンS 全面パネル (配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    219,800税込241,780
    1台
    12日以内出荷から22日以内出荷
    Sシリーズのキャスター付、全面パネルのスクリーンです。
    材質表面材/クロス、スタンド/スチール+樹脂カバー奥行(mm)455脚の種類キャスターサービス分類組立・設置・取付
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    65,980税込72,578
    1本(30m)
    7日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    材質FEP透明連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW-P Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW-P

    Aratas(旧:omron)(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
  • セーフパック CD専用 パック入 マルアイ

    セーフパック CD専用 パック入

    マルアイ(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    仕様テープ式ワンタッチ・宛名シール付き寸法(mm)210×220質量(g)18内寸法(mm)190×210
  • 覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC  液晶保護フィルム StarTech.com

    覗き見防止プライバシーフィルター/12.3インチ Surface Pro 4、5、6、7、および7以降対応/288x198mm/4方向/自己吸着タイプ/視野角60度/非光沢/ブルーライトカット/2in1 タブレットPC 液晶保護フィルム

    StarTech.com
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    秘匿性の高いデータを保護:モニターの正面を中心に視野角60度(4方向対応)の外側の視界を遮るマイクロルーバー技術を採用した12.3インチ Surface Pro用のぞき見防止液晶保護フィルム。共有環境や外出先で大切なデータを保護し盗み見を防止 12.3インチSurface Pro専用デザイン:12.3インチSurface Pro 4、5、6、7(および7以降)のディスプレイに適合するセキュリティーフィルター。カメラ、ディスプレイ周りのセンサー、スピーカーの邪魔にならないジャストフィット設計。アンチグレアマット(非光沢)仕上げ 4Way保護 & タッチ対応:縦横いずれの向きでも画面の中心から±30度の範囲でプライバシーを保護。画面上のコンテンツを保護し、インタラクティブなタッチ操作に対応したプライバシースクリーン 自己吸着フィルム:スクリーンに直接貼り付けるタイプで、長期にわたってしっかりフィットさせるためのインストールキット付属 眼精疲労の軽減:ブルーライトを最大51%カットするプライバシースクリーン。デジタル眼精疲労を軽減し、長時間の使用でも快適な視認性をキープ。画面が見やすい約60%の光線透過率
    用途機密情報、知的財産、その他重要なデータを盗み見から保護 ディスプレイを擦り傷などから保護 オープンプランおよびフリーアドレスのオフィス、金融機関、医療施設、官公庁、教育機関、商業施設などに最適フィルターサイズ(mm)(横×高さ)288×198適合モニターサイズ12.3RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比3対2
  • エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付 谷沢製作所

    エコーメイト部品 SP-H BOX NC(ノイズキャンセラ) マイク付

    谷沢製作所
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX N C マイク付(PH123)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
  • ソケットレンチセット ハゼット

    ソケットレンチセット

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷から30日以内出荷
  • ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り ハゼット

    ソケットレンチセット(差込角12.7mm) スマートケース入り

    ハゼット
    169,800税込186,780
    1セット
    翌々日出荷
    差込角12.7mmソケットにヘックスビットソケット、各種ビットをセットした応用力が高くコンパクトなセットです。 スマートケース入りです。
    用途自動車・産業機械用。仕様ヘックスドライバーソケット品番:986-□□ ソケット品番:900-□□ ケース寸法(mm)間口:355 ケース寸法(mm)奥行:235トラスコ品番828-8551セット内容44質量(kg)5.16差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドル916SP、スライディングTハンドル915、エクステンションバー917-5(123mm)・918-10(248mm)、ユニバーサルジョイント920、ビットアダプター2250-5付属ビット(+)PH1、PH2、PH3、PH4/ポジドライブPZ1、PZ2、PZ3、PZ4/トルクス(R)T27、T30、T40、T45、T50ソケット内容(mm)(6角)10、11、12、13、14、15、17、19、20、21、22、23、24、26、27、28、30、32(ヘックスドライバー)5、6、7、8、10、12、14