超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12°

超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° - いけうち超高圧均等扇形ノズル DSPシリーズ ステンレス鋼303製 3/8メス 12° - いけうち

稀有な強力洗浄専用の扇形ノズルです。

用途
高圧洗浄:スケール落とし、錆落とし、脱脂、特に強烈で効率の高いジェット洗浄。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:12(5MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
噴霧量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0619287838FDSP12865S303199-79913/8F DSP 12865 BR-S30386.5(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619502138FDSP12166S303199-69283/8F DSP 12166 BR-S30316.6(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619545938FDSP12332S303197-70443/8F DSP 12332 BR-S30333.2(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619651838FDSP1283S303199-69013/8F DSP 1283 BR-S3038.3(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619792738FDSP12103S303199-69243/8F DSP 12103 BR-S30310.3(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619809238FDSP12300S303199-11393/8F DSP 12300 BR-S30330(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0619980838FDSP12189S303199-62933/8F DSP 12189 BR-S30318.9(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0620154038FDSP12224S303199-62893/8F DSP 12224 BR-S30322.4(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0620303738FDSP12250S303199-80563/8F DSP 12250 BR-S30325(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0620316838FDSP12478S303199-26443/8F DSP 12478 BR-S30347.8(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
0620357038FDSP12148S303199-11193/8F DSP 12148 BR-S30314.8(5MPa時)
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする