カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp-129」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ステンレス用パックドリル NACHI(不二越)

    ステンレス用パックドリル

    NACHI(不二越)(65件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
    用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
  • 部品 シート 京セラ

    部品 シート

    京セラ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • SPオイル 12 YOKOHAMA(横浜ゴム)

    SPオイル 12

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    25,005税込27,506
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    油圧配管の中低圧ホースで、高温使用に適しています。
    材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)22.5最小曲げ半径(mm)135適合流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)3.9補強層1Y/B流体温度範囲(℃)-30~120概略質量(g/m)370内径(Φインチ)2026/01/02推奨雰囲気温度(℃)-30~80
  • モジュラータイプスペーサ 日研工作所

    モジュラータイプスペーサ

    日研工作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 替えレンズ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    替えレンズ

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    くもり止め加工レンズ。
    用途No.1292・1293用材質セルロースRoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    θ軸粗微動ステージ用の取付穴変換スペーサーです。
  • タピス セレクトPlus タジマ(田島ルーフィング)

    タピス セレクトPlus

    タジマ(田島ルーフィング)
    13,980税込15,378
    1箱(16枚)
    5日以内出荷
    原着ナイロンを使用したベーシックラインのニューアイテム。
    仕様第一種適合品、原着糸、ナイロン6,6、防汚加工、制電、防炎、軽量化、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品材質カーペットタイル(ループパイル)厚さ(mm)6.5寸法(mm)500×500ケース質量(kg)17.3JIS規格QT0606001 JIS L 4406パイル長(mm)3.5素材パイル:原着ナイロンF100%、バッキング:特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)パイル密度1/10ゲージ×10.5ステッチ
  • スピーカー Bluetooth サウンドバー サンワダイレクト

    スピーカー Bluetooth サウンドバー

    サンワダイレクト
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    最大出力60W(30W+30W)の高出力スピーカーを搭載し、迫力あるサウンドを再生します。HDMI、光デジタル、AUX、Bluetooth、USBメモリ入力と豊富な接続方式に対応しています。横幅50cm・高さ6.5cmの省スペース設計で、テレビ前や壁掛け設置に適しています。リモコン付属で音量や入力切替、EQモードなどを離れた場所から操作できます。EQモードで映画・音楽・ニュースなどに合わせた音質に変更することができます。低音・高音を個別に調整することができます。LEDの色で入力モードを一目で確認できます。夜間の視聴に便利なナイトモードを搭載しています。日本語音声アナウンス搭載です。
    セット内容製品本体、リモコン、アンカー4本、タッピングネジ4本、ワッシャー2枚、ボルト2本、取り付け金具2個、HDIケーブル1本、ACコード1本、取り付けガイド1枚、取説【】寸法(長さ)サウンドバー:ショート出力実用最大:60W(30W+30W)電源AC電源AC 100~240V, 50/60Hz適合規格Bluetooth 5.3サイズ(inch)約2インチ外形寸法W500×D93×H65【Bluetooth】対応HDMI ARC:対応周波数特性85Hz~20000Hz送信出力class2【共通仕様】入力端子HDI、光デジタル、AUX、USB通信距離10※使用環境によって異なります。スピーカー密閉型フルレンジスピーカー対応フォーマット音声:2.0chLPC(最大24bit 96kHz)光デジタル入力/2.0ch LPC2ch(最大24bit 96KHz)、アナログ入力/LPC2ch(最大24bit 48KHz)インピーダンス(Ω)ロード:8オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP,AVRCP
  • JISピクトサイン グリーンクロス

    JISピクトサイン

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    5日以内出荷
    軽量で丈夫なアルミ複合板を使用しております。 裏面両面テープ付きです。 シンプルなピクトサインです。
    用途用途や場所の案内標示に。材質アルミ複合板質量(g)約100取付方式裏面両面テープ貼寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)150×150×3
  • 鍵穴用潤滑スプレー 12ml TRUSCO

    鍵穴用潤滑スプレー 12ml

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    鍵穴専用の潤滑スプレーです。鍵穴用潤滑スプレー(KGSP-12)をまとめて9本ご購入いただくと1本プレゼントのキャンペーン品番です。粉末状の主成分が、鍵穴の滑りを良くし、回転や抜き差しをスムーズにします。一般的な潤滑スプレーと違い、主成分が油ではなく粉末状のためシリンダー内に噴射してもホコリが付着せず、タンブラーの動きを阻害しません。
    用途扉・引出しの鍵穴に。付属品ノズルトラスコ品番685-2408主成分ステアリン酸
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 55個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(55個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646アズワン品番65-7623-20
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0647アズワン品番65-7631-28
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 65個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(65個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(65個入り)●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0644アズワン品番65-7632-35
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入

    SAMTEC
    129,800税込142,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642アズワン品番65-7629-86
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ASP-129637-13●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0645アズワン品番65-7632-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0643アズワン品番65-7629-29
  • 中量ラックGSN型用側面パネル 扶桑金属工業

    中量ラックGSN型用側面パネル

    扶桑金属工業
    8,698税込9,568
    1枚
    10日以内出荷
    中量ラックGSN型用側面パネルです。
    アイボリーグリーン購入法適合
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • タペットカバーパッキン(単品) OHNO(大野ゴム工業)

    タペットカバーパッキン(単品)

    OHNO(大野ゴム工業)(117件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気

    ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

    岩崎電気(2件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカストグレイ(マンセルN7)設置場所屋内専用ソケットE39
  • 交換ボール トラックボール用 サンワダイレクト

    交換ボール トラックボール用

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボール系34mmのトラックボール用交換ボールです。光沢仕上げにより滑らかな操作が可能です。【ご注意】※ボール表面に液体や油分などの汚れがついたり、本体の内側にホコリがたまったりするとボールの動きが悪くなります。 その場合はボールを取り外してボールについた汚れを拭き取ってください。また、本体内側を乾いた布や綿棒などで清掃してください。※ボールサイズが合う場合でもすべての機種に対応するわけではありません。
    セット内容トラックボール用交換ボールボール直径(mm)34
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット
    889税込978
    1枚
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エンジンのバルブカバーを密閉するための交換用ゴムパッキン
  • スライドピンボルト ミヤコ自動車

    スライドピンボルト

    ミヤコ自動車
    499税込549
    1本
    翌々日出荷
    型式S200系~S500系適合部位Fキャリパー年式07.12-15.11代表車種ハイゼットトラック / 個数2
  • CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具 サンドビック

    CoroBore(R) BR30 マルチエッジ荒ボーリング工具

    サンドビック
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブル支持材 ネグロス電工

    ケーブル支持材

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1個
    16日以内出荷