カテゴリ
- 店舗什器・備品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 清掃用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- スター精密(5)
- 京セラ(2)
- THK(2)
- エスコ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- コクゴ(1)
- 制研化学工業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- K.Pガスケット(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- 石井マーク(1)
エコロジープロダクト
「sp-143」の検索結果

樹脂製地下埋設物標示杭 SPパイル
石井マーク¥14,980税込¥16,4781セット(5本)4日以内出荷軽い・割れない・腐らない 耐久性に優れた再生プラスチック製埋設標示杭材質(本体)再生ポリエチレン樹脂外形寸法(mm)70×70×450材質(キャップ)ポリエチレン樹脂材質(表示部)ABS系樹脂
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷進化を続けるロングセラー 機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。
フライス 金型用 カッター SP
セコ・ツールズ・ジャパン¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。取付部(形状)コンビマスター
サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ
スター精密¥47,980~税込¥52,778~1台8日以内出荷Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)文字内容【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・ULレイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ホワイト)
スター精密¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
サーマルプリンター TSP100IV(ダイレクトラインサーマル/USB+有線LAN+無線LAN+Bluetooth/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/グレー)
スター精密¥74,980税込¥82,4781個8日以内出荷機能性と利便性を備えたオールマイティーレシートプリンター。80mm、58mm幅のレシートに対応。Android端末からの有線通信と給電を同時にサポート。スター精密クラウドサービスに対応。
サーマルラベルプリンター TSP100IV(弱粘着ライナーレスラベル対応モデル/LAN/USB/USB-Ax1/USB-Cx1/オートカッター/80mm幅/電源内蔵/ブラック)
スター精密¥59,980税込¥65,9781個8日以内出荷弱粘着ライナーレス対応。
FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥3,398~税込¥3,738~1本(1.2m)ほか7日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
タペットカバーパッキンセット
OHNO(大野ゴム工業)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷主な適合純正品番11213-20030・11214-200030・11214-20030セット内容11213-20030:タペットカバーパッキンRH×1枚、11214-20030:タペットカバーパッキンLH×1枚、11193-70010:スパークプラグOリング×6個厚さ(mm)-メーカートヨタ主な使用車種ハリアー、アルファードG/V、エスティマT/L外径(mm)-内径(mm)-1台使用個数1





![低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33120717-091210-02.jpg)